精米機・製粉機 :「家庭用精米機」の検索結果
精米機・製粉機は、玄米を白米に精米する機械と、穀物などを粉にする機械です。製粉機はそばの実をそば粉に挽いて手打ちそばを作ったり、大豆を粉にしてできたきな粉をもちや菓子に絡めて食したりできます。穀物のほか、製粉に適しているのは、繊維質が多い薬草などを除き、お茶やイリコ、ウコン、漢方薬、わかめなど。動力は電動以外に、手軽に使える手回し型があり、粗挽きから微粉まで挽き方を変えられる機械もあります。また、機械の付属品はブラシや仕上げ篩などです。
関連キーワード
一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。
お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。
糠切れのよい美しい仕上がりです!
ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です!
好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。
家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。
玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。
毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米
モーター電圧(V)100
ワット数450W
本体質量(kg)30
容量(kg)10(タンク)
仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
「MAIKO」は業務用精米機と同じ圧力式精米方式で、ご家庭で本格精米ができます。
1ぶづきから白米まで15段階にダイヤルを設定するだけで、お好みの仕上がりに。
時間がたったお米も精米したてのように仕上がる白米リフレッシュ機能付き。
音が静かで仕上がりも抜群。1カップが約50秒とハイスピードで精米できます。
掃除やお手入れに工具は必要ありません。お米とヌカは別々の容器に出てきますから、手をよごさずお手入れもラクラク。
清潔感のあるシンプルなデザイン。信頼性・安全性の高いカタチです。
仕様精米設定:1ぶ~白米(15段階) 白米リフレッシュ機能付
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×375×450
電源(単相/V)100・220W、50Hz/60Hz(共通)
時間精米:約50秒/1カップ(最大6カップ)
最大消費電力(W)340
保護装置モーター:サーマルプロテクタ
タンク容量3kg
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2
質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4
容量約800cc(白米)500g
モーター100V/180W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5
付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付
質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H
モーター100V300W(保護ブレカー付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
対流式で一粒一粒なめらか精米!
スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。
ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。
ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。
精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。
栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。
精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。
おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。
お米も鮮度が大切です。
サイズ(cm)24×31×25
質量(kg)4
容量(kg)8(タンク)
精米時間(分)5
電源(V)100
仕様【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ
関連資料(0.29MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
「まん咲PX-10A」は10kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)
質量(kg)22
能力精米:16.5~20kg/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×645
電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通)
最大消費電力(W)360
タンク容量10kg
処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1
質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5
色赤
容量(g)(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400
定格時間(分)50
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ
質量(kg)2
消費電力(W)200
電源AC100V(50-60Hz)
安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置
対応【精米量】0.5~2合
電源コード(m)1.4
寸法(cm)13.5×17.5×32
制御方法マイコン制御
定格時間15分
モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米
運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒
精米方式対流式
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
「まん咲PX-15A」は15kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)
質量(kg)22.5
能力精米:16.5~20kg/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×705
電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通)
最大消費電力(W)360
タンク容量15kg
処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。