測定機器 :「デジタル水分計」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
米麦水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB-1D3 米穀水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所米穀水分計
エコ商品
電気抵抗式でありながら30%以上の高水分測定を実現し、もみは35%、大麦・小麦なら40%までの測定ができます。乾燥施設の荷受用や刈取り適期判断用として威力を発揮し、プリンタで記録もとれます。
測定対象もみ、玄米、精米、大麦、小麦、はだか麦 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(128×64ドットマトリックスLCD 、表示最小桁0.1% 付属品試料皿、15% テスタ、定量スプーン、粉砕ハンドル、ブラシ、ハケ付ブラシ、電源コード 質量(kg)3.5 測定範囲もみ:11~35%、玄米・精米:11~20%、大麦・小麦:10~40%、はだか麦:10~20% 電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単1)×4 測定精度製作:±0.1%( 20%以下)、105℃法:±0.5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125 外部出力プリンタ端子(RS-232Cインターフェース) 表示内容水分(%)、測定回数、平均値、測定品目 RoHS指令(10物質対応)対応 温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷