絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュレッダー・薪割機とは、剪定後の枝などを粉砕するシュレッダーと、太い木を安全に効率よく手頃な大きさにカットする薪割機のことです。シュレッダーで粉砕されると枝葉は小さくまとまり、ごみとして出す場合なども扱いやすく、たい肥作りに使うこともできます。機械の動力は電力やガソリン使用のエンジン式など。機械の多くは移動しやすいタイヤ付きです。各シュレッダーの特徴としては、粉砕したものが入るシュレッダボックス付きや、作業しやすい上部投入など。また、薪割機では、4分割カッターやフットペダルなどが製品ごとの特徴です。
109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「排気量(cc)」から絞り込む
  • ガーデンシュレッダー 京セラインダストリアルツールズ

    ガーデンシュレッダー

    京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    ●剪定した枝木を静かに強力に粉砕して減容できる住宅地などでも気軽に使える静音タイプのガーデンシュレッダーです ●ギヤ式なので粉砕音が静かなのに強力なため音が気になる住宅地での枝木の粉砕に適しています ●枝木は大きめのチップに粉砕されるので雑草や乾燥防止のマルチング材に活用できます ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています
    用途剪定後の枝木の粉砕付属品押込み棒×1・ツールセット×1式・保護メガネ×1・クリップ(ポリ袋取付用)×1・パイプ(ポリ袋取付用)×1セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ材質ハウジング:PP/シュレッダボックス:PP/ギヤ刃:鉄質量(kg)19.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])60電源単相100Vコード長さ(m)5切断能力(mm)30型番GS-2020電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])60
  • YARD FORCE 枝シュレッダー YARD FORCE

    YARD FORCE 枝シュレッダー

    YARD FORCE(13件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
    セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼消費電力(W)1450電源家庭用電源AC100V本体質量(kg)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
  • エンジン式粉砕機用替刃 ブレード&ボルトセット SIS

    エンジン式粉砕機用替刃 ブレード&ボルトセット

    SIS
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    5日以内出荷
    エンジン式粉砕機 SBK-70-1/SBK-70-2QY用の粉砕刃&ボルトセット。ブレードは2度使える両刃タイプ。刃1枚につきボルトが2本付いているので、追加購入の必要なし。粉砕機についている工具で取り付けられるので、届いたその日に使えます。
    適合機種SBK-70-1/SBK-70-2QYセット内容ブレード×2枚、ボルト×4本
  • 薪割り台 リングタイプ 千吉

    薪割り台 リングタイプ

    千吉
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
    用途薪割り。材質本体:炭素鋼タイプ二つ割り
  • リーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE

    リーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付

    YARD FORCE
    ¥26,800税込¥29,480
    1セット
    6日以内出荷
    大量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!。落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、。本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、。かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、。畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)。1500Wのパワフル設計。身長に合わせ2段階高さ調節が可能。オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作。過負荷で自動停止する安全装置付き。替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク。リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き。また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。このリーフシュレッダーセットには、粉砕前の草刈り雑草くずや落ち葉を収集したり、。粉砕後の粉砕ゴミをまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
    用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質樹脂、スチール他消費電力(W)1500本体質量(kg)約8.9使用時間(分)約30機能粉砕調節機能:粗目・中・細目寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×54×(2段階)107・112 組立時回転速度8400rpm(無負荷時)電源仕様AC100V・コード長さ35cm
  • 枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 YARD FORCE

    枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付

    YARD FORCE(1件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット
    6日以内出荷
    木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・。運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、。畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、。乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、。また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。
    用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP容量(L)ガーデンバッグ:297電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)1450本体質量(kg)12.5電源コード(m)約5使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
  • 薪割り台 千吉

    薪割り台

    千吉
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
    用途薪割り材質本体:炭素鋼タイプ二つ割り
  • ガーデン枝シュレッダーFit YARD FORCE

    ガーデン枝シュレッダーFit

    YARD FORCE
    ¥26,800税込¥29,480
    1セット
    3日以内出荷
    枝はもちろん、竹も粉砕できる枝シュレッダー。パワーアップして作業もより手軽に!。大人気ヤードフォースのガーデンシュレッダーがパワーアップして作業もより手軽に!よりシンプルに、よりスリムに進化しました。パワフルな枝粉砕力はそのままに、竹の粉砕ができる回転率と部品角度に調整!。改良によって繊維の強い竹も切断可能になりました。径4.4cmまでの竹・枝木の粉砕が可能で、また細い枝葉や複雑な枝木の投入も押込み棒付きなのでスピーディーに投入処理できます。下部から粉砕したチップを集めるダストバッグは。お好きな市販ゴミ袋を取り付けることもでき、そのままゴミ袋に入れて廃棄もできます。幅37.5smとスリムになったボディでコンパクトに保管もできます。簡単操作ボタンや移動がラクな大型タイヤ付き、安全装置付きと使いやすく安心してご使用いただけます。
    用途収集してかさばる大量の切断した高枝・剪定・庭木・竹を細かく粉砕してチップにします。セット内容本体、組み立て用ボックスレンチ、ダストバッグ、押し込みスティック、取扱説明書(保証書)材質スチール、樹脂、他, 刃:炭素鋼質量(kg)(約)本体10.3消費電力(W)1500騒音値(dB)106連続使用時間(分)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37.5×49×100モーター回転数(min-1[r.p.m])3800最大粉砕枝径(Φmm)径44 (最大粉砕能力は木の材質によって異なります)
  • エンジン式粉砕機 粉砕径40mm ウッドチッパー SIS

    エンジン式粉砕機 粉砕径40mm ウッドチッパー

    SIS(1件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    エンジンでパワフルに一斉粉砕!。7馬力エンジンで枝をしっかり砕きます。投入口が広く、太い枝もしっかり入って処理が簡単。足元に配置された緊急停止ボタンは押すだけで停止するので緊急時も安心です。大型タイヤが付いており、タイヤに重心を移すことで簡単に移動ができます。排出口は、使用場所に合わせて粉砕物の排出角度を変えられる角度調節付きです。
    仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、最大粉砕径(mm):40質量(kg)43燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)3.9エンジンタイプ4ストロークOHV始動方式リコイルスターター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102×70×772エンジンオイル量(L)0.5排気量(cc)212
  • ガーデンシュレッダー YGS-30B用 粉砕刃 2枚 YAMAZEN(山善)

    ガーデンシュレッダー YGS-30B用 粉砕刃 2枚

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    ガーデンシュレッダー YGS-30B用の粉砕刃2枚セット。粉砕刃の両側が消耗したら新しい粉砕刃に取り替え時。
    用途YGS-30B用の粉砕刃。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ質量(kg)0.02本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×3
  • ガーデンシュレッダー YRM-35B用 受金具 YAMAZEN(山善)

    ガーデンシュレッダー YRM-35B用 受金具

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ガーデンシュレッダー YRM-35B用の受金具
    用途YRM-35B用の受金具。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ質量(kg)0.27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×25×89
  • ブレードセット(ガーデンシュレッダ用) 京セラインダストリアルツールズ

    ブレードセット(ガーデンシュレッダ用)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2枚)
    当日出荷
    適合機種GS-2010
  • ガーデンシュレッダ 京セラインダストリアルツールズ

    ガーデンシュレッダ

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    ●剪定したかさばる枝木を手軽に粉砕して減容できるガーデンシュレッダーです ●剪定後のかさばる枝木を手軽に粉砕できます(1/10サイズ) ●投入される枝木に対する刃物の角度を鋭角にすることで強力な引込力を実現しており、少ない力で投入口へ押し込めて粉砕作業が楽になります ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています
    用途剪定後の枝木の粉砕付属品保護めがね×1・押込み棒×1・替刃×2・ツールセット×1式材質ホッパー・シューター:PP/シュレッダボックス:PP/ブレード:鉄質量(kg)14容量(L)(シュレッダーボックス)50電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])4050コード長さ(m)5定格電流(A)15型番GS-2010電源(単相/V)100枝外径(Φmm)(最大粉砕)25絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4050
  • ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS

    ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm

    SIS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    剪定で切り落とした小枝や枝木の処理をサポート!。パワフルに小さく粉砕!ガーデンシュレッダー!。枝の投入口は最大径45mmまで対応。回転する2枚刃でスピーディーに粉砕します。操作は電源のON/OFFのみで簡単♪モーターを保護するための過負荷保護機能付き。小さな小枝も安全に押し込める押し込み棒や、すぐに使える収集バッグが付属しています。移動に便利なタイヤ付きでラクラク移動♪。この一台で剪定後の枝の処理をすっきりコンパクトに!
    付属品押し込み棒、収集バッグ材質ポリプロピレン、スチール質量(kg)10使用時間(分)30最大消費電力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×50×87コード長さ(cm)35無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300作動音(dB)96最大粉砕枝径(Φmm)45最大入力電流(A)15
  • グリーンミル ディスク式 ゴールデンスター

    グリーンミル ディスク式

    ゴールデンスター
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    園芸用電気式粉砕機。大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。便利な収納ボックスタイプ。
    用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒寸法(mm)890×560×445質量(kg)11.7容量(L)収納ボックス:50電圧(V)100電力(W)1500電源コード(m)5(本体コード)周波数50/60Hz絶縁方式二重絶縁ブレード特殊鋼両刃カッター能力(mm)粉砕:~Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100定格時間連続安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)
  • リーフシュレッダー 雑草・落ち葉粉砕機 (ガーデンシュレッダー) YARD FORCE

    リーフシュレッダー 雑草・落ち葉粉砕機 (ガーデンシュレッダー)

    YARD FORCE
    ¥26,800税込¥29,480
    1セット
    3日以内出荷
    量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!。落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、。本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、。かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、。畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)。1500Wのパワフル設計。身長に合わせ2段階高さ調節が可能。オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作。過負荷で自動停止する安全装置付き。替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク。リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き。また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。
    用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、取扱説明書(保証書)材質樹脂、スチール他質量(kg)8.9消費電力(W)1500電源AC100V使用時間(分)【目安】30機能【粉砕調節】粗目・中・細目寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×(2段階)107・112コード長さ(cm)35回転速度8400rpm(無負荷時)
  • 電動式薪割機 シンセイ

    電動式薪割機

    シンセイ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!
    仕様薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。寸法(mm)約1060×278×522質量(kg)78電源モーター 100V 50/60Hz 1500W内容量(L)オイル容量 6.5
  • ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業

    ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)

    山田機械工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    大排気量が装備できるパワフル構造
    仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式材質アルミ桿質量(kg)桿:3、エンジン:5.7タイプビーバーグリップタンク容量(L)0.9寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236エンジンメーカーゼノアエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)33.6
  • 粉砕機 園芸用 電動 ガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善)

    粉砕機 園芸用 電動 ガーデンシュレッダー

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
    用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。付属品本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1質量(kg)18容量(L)粉砕バッグ:60電流(A)15消費電力(W)1500電源AC100V(50/60Hz)能力最大破砕:生木小枝(直径30mm)コード長さ(m)4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×510×885定格時間(分)25(※気温20度基準)アズワン品番64-3282-26
  • 電動薪割機 シングウ(新宮商行)

    電動薪割機

    シングウ(新宮商行)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。 レバー一つで操作できます。
    質量(kg)39長さ(cm)最大処理:52動力単相100V/20A/1.5kW寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×27×47破砕力(t)最大4
  • 園芸用電動粉砕機 ローラーミルガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善)

    園芸用電動粉砕機 ローラーミルガーデンシュレッダー

    YAMAZEN(山善)(15件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    5日以内出荷
    トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
    用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本質量(kg)26容量(L)55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855保証期間お買い上げ日より1年
  • 薪割り機 新ダイワ

    薪割り機

    新ダイワ
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    翌々日出荷
    小型ながら4.0tの破枠力。簡単操作の薪割機。最大処理径Φ300mm、最大処理長490mm。プラグをコンセントに差し込み、レバーを押すだけで使用できます。移動に便利なキャスター付です。モーター作動のため家庭用電源が使用でき、とても静かです。発電機とセットすればどこでも使用可能です。
    電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×275×465モーター出力(kW)1.5乾燥質量(kg)(本体)39処理能力最大処理径:Φ300mm、最大処理長:490mm破砕力(t)4
  • 薪割り台(組み立て式) 角利(角利産業)

    薪割り台(組み立て式)

    角利(角利産業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    本体中心部の刃部に薪を立てて、上からハンマーで叩くことで簡単・安全に薪を割ることができます。刃先は丸みを持たせているので誤って触れてしまっても怪我しにくい。上下それぞれ4ヵ所をビスで固定し組み立てます。オノやナタを使わずに安全に薪割りが出来る薪割り台です。
    用途キャンプ場での薪割り作業に。焚き火用の薪の準備作業に。自宅庭先での薪割り・薪ストーブ用薪づくりに。ナタ・斧と組み合わせた薪割り作業に。アウトドアイベント・BBQ準備の薪割りにトラスコ品番534-4925セット内容ベース、刃部、安全リング、六角ネジ×8材質スチール寸法(mm)約縦255×横245×厚み305
  • ガーデンシュレッダ パオック

    ガーデンシュレッダ

    パオック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    ・剪定後の枝木粉砕に便利なガーデンシュレッダです。・枝木を細かく粉砕することで市町村指定のゴミとして廃棄することができます。・パワフルで詰まりにくいギア式です。・ギア刃になりますので回転刃に比べて低速回転で粉砕するため静音性が高いです。
    用途・剪定後の枝木の粉砕に。付属品押込み棒、六角棒レンチ5mm質量(kg)19材質(本体)PP容量(L)シュレッドボックス:60定格電圧(V)AC100能力粉砕:Φ35mm以下 ※枝の種類や形状により異なります。定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1250電源コード(m)0.2回転速度(min-1[r.p.m])ギア刃:54定格時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)640×910×475
  • ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS

    ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm

    SIS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    剪定した庭木の枝を楽々粉砕!。枝の投入口は最大径30mmまで対応。回転する2枚刃でスピーディーに粉砕します。操作は電源のON/OFFのみで簡単♪モーターを保護するための過負荷保護機能付き。小さな小枝も安全に押し込める押し込み棒や、これ1つで組立できる六角棒レンチが付属。移動に便利なタイヤ付きでラクラク移動♪。大容量38Lのダストボックス付き。この一台で剪定後の枝の処理をすっきりコンパクトに!
    付属品押し込み棒、六角棒レンチ材質PP、スチール、高炭素工具鋼質量(kg)11.7定格電流(A)15最大消費電力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×54×92コード長さ(cm)40無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800定格使用時間(分)15(休止時間5分以上)作動音(dB)106最大粉砕枝径(Φmm)30
  • ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」 アルミス

    ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」

    アルミス
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
    粉砕径30mmのため太い枝も粉砕可能です。粉砕能力に優れ粉砕音も静かなギア式を採用。逆回転機能付き!
    用途庭木の片付、粉砕等に。材質ポリプロピレン樹脂、炭素銅、スチール質量(kg)22電源(V)単相・交流AC100 50/60HZ消費電力(W)1450能力最大粉砕:(約)30mmコード長さ(m)電源:5回転数ギア刃:(無負荷時)60[r.p.m]定格時間(分)30寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:45×63×90(完成時)
  • ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ボックス アルミス

    ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ボックス

    アルミス
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    翌日出荷
  • ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用受金具 アルミス

    ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用受金具

    アルミス
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    翌日出荷
  • ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ギア替刃 アルミス

    ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ギア替刃

    アルミス
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    翌日出荷
  • チッパー・シュレッダー 丸山製作所

    チッパー・シュレッダー

    丸山製作所
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1台
    5日以内出荷
    ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。粉砕性能さらにアップ。チッパーナイフ&ハンマーシュレッダー方式。粉砕径業界最大 125mm。セル付き
    用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)312出力(kW)エンジン最大:7.3径(Φmm)最大粉砕:125形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1308×780×1089エンジン形式GB300LE(セル付)走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
  • チッパー・シュレッダー 丸山製作所

    チッパー・シュレッダー

    丸山製作所
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    5日以内出荷
    ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き ブロワー付き。エンジンはセルスタータで楽に始動できます。アワーメータ標準装備。マイコン制御による”オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉砕能率を実現します。
    用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)401出力(kW)エンジン最大:9.5径(Φmm)最大粉砕:140形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×780×1337エンジン形式GB400PE(セル付)走行速度(km/h)前進 :2.1(低速)/4.8(高速) 後進 :2.1
  • チッパー・シュレッダー 丸山製作所

    チッパー・シュレッダー

    丸山製作所
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    5日以内出荷
    ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き ブロワー付き
    用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)332出力(kW)エンジン最大:7.3径(Φmm)最大粉砕:125形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1795×780×1089エンジン形式GB300LE(セル付)走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
  • チッパー・シュレッダー 丸山製作所

    チッパー・シュレッダー

    丸山製作所
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1台
    5日以内出荷
    ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き。エンジンはセルスタータで楽に始動できます。アワーメータ標準装備。マイコン制御による”オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉砕能率を実現します。
    用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)371出力(kW)エンジン最大:9.5径(Φmm)最大粉砕:140形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1529×780×1145エンジン形式GB400PE(セル付)走行速度(km/h)前進 :2.1(低速)/4.8(高速) 後進 :2.1
  • チッパー・シュレッダー 丸山製作所

    チッパー・シュレッダー

    丸山製作所
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    5日以内出荷
    ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。ブロワー付
    用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)316出力(kW)エンジン最大:5.8径(Φmm)最大粉砕:120形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1795×780×1089エンジン形式GB290LN走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
  • チッパー・シュレッダー 丸山製作所

    チッパー・シュレッダー

    丸山製作所
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    5日以内出荷
    ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。最大粉砕径70mm 普及コンパクトタイプ
    用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)200出力(kW)エンジン最大:4.6形式ナイフ+ハンマー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×600×970エンジン形式GB181LN走行速度(km/h)前進:1.3(低速)/2.6(高速) 後進:1.5
  • チッパー・シュレッダー 丸山製作所

    チッパー・シュレッダー

    丸山製作所
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    欠品中
    ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。オールラウンドタイプ 粉砕径業界最大 120mm
    用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)296出力(kW)エンジン最大:5.8径(Φmm)最大粉砕:120形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1308×780×1089エンジン形式GB290LN走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
  • ビーバー 刃角度変更式刈払機 山田機械工業

    ビーバー 刃角度変更式刈払機

    山田機械工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    4日以内出荷
    10段階の角度切替レバーで楽々草刈り傾斜角にあわせて刃角度を10段階変えられます。高齢者や女性でも簡単操作。
    材質操作棹:アルミタンク容量(L)0.6ハンドルUハンドル乾燥質量(kg)5.3エンジンタイプハスクバーナ・ゼノアスパークプラグRCJ6Y燃料混合比2.084027778排気量(cc)25.4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)172×62×44
  • エンジン式薪割機 シンセイ

    エンジン式薪割機

    シンセイ
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    翌々日出荷
    エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
    仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46質量(kg)180寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター点火プラグNGK BPR6ESサイクルタイム約17秒オイル量(L)0.6排気量(cc)196
  • 電動式薪割機 シンセイ

    電動式薪割機

    シンセイ
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    翌々日出荷
    スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
    仕様粉砕力:約6t※保証値ではありません質量(kg)47.5電源(V)100消費電力(W)1500直径(Φcm)最大処理:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×255×470長さ(cm)最大処理:52内容量(L)オイル容量3.5
  • 電動式薪割機 シンセイ

    電動式薪割機

    シンセイ
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌々日出荷
    破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です
    仕様薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。)電源(V)100オイル量(L)3.5
シュレッダー・薪割機