絞り込み
排気量(cc)
- 212(1)
タンク容量(L)
- 3.6
- 0.48(3)
- 0.5(3)
- 0.6(11)
- 0.9(16)
- 1(16)
- 3.9(1)
- 6(4)
- 15(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(2)
ブランド
- SIS(1)
- カルイ(1)
シュレッダー・薪割機とは、剪定後の枝などを粉砕するシュレッダーと、太い木を安全に効率よく手頃な大きさにカットする薪割機のことです。シュレッダーで粉砕されると枝葉は小さくまとまり、ごみとして出す場合なども扱いやすく、たい肥作りに使うこともできます。機械の動力は電力やガソリン使用のエンジン式など。機械の多くは移動しやすいタイヤ付きです。各シュレッダーの特徴としては、粉砕したものが入るシュレッダボックス付きや、作業しやすい上部投入など。また、薪割機では、4分割カッターやフットペダルなどが製品ごとの特徴です。
商品豆知識
「排気量(cc)」から絞り込む
212(1)

エンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー
SIS¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷7馬力のハイパワーで効率よく粉砕!エンジン式粉砕機。木材、枝、竹に対応しており、最大直径60mmまで粉砕可能。面倒なベルト交換が不要なエンジン直動仕様。緊急時に役立つ、押すだけで停止する安全機能の緊急停止ボタン付き。角度を変えられる排出口で排出したい方向に飛ばせる。刃は2度使える両刃タイプ。クッション付きハンドルでしっかり握って移動できる。仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、最大粉砕径(mm):60質量(kg)45燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ4ストロークOHV寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×51×102エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)212
樹木粉砕機 SCUTスカット
カルイ¥969,800税込¥1,066,7801台91日以内出荷ハンマー&ナイフとスクリーンを装備し細かなチップを排出! 大きな投入口と食込みのよさ 手元でらくらくエンジン停止 噛みこんだ材料もレバーを持ち上げるだけで簡単に取り除けます! 開閉式シュートは、給油やエンジンメンテナンスが容易! 上部カバーは工具なしで開閉できます。粉砕物が詰まっても楽に取り除くことができます。 スクリーン止めレバーを外すだけで、内部清掃や作業時の詰まりを簡単に取り除けます! 剪定枝の減容・堆肥化に最適の小型粉砕機 剪定枝処理の重労働を軽減するだけでなく、有機質堆肥、マルチング材、植え込み樹木の根元の雑草抑止材、土壌改良材、遊歩道のチップ舗装等、広範な用途に使えるチップを作ります。仕様供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー12個+ナイフ2枚混合方式、粉砕径(最大):70mm、処理能力:300~500kg/h種別OHVガソリンエンジン・三菱GB181LN-670全長(mm)1160質量(kg)200出力(kW)4.6(6.3PS)全幅(mm)600全高(mm)970使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.6走行速度(km/h)前進1速:1.3、前進2速:2.6、後進1速:1.5排気量(cm3)181