絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(37)
- MK(丸喜金属本社)(9)
- RS PRO(8)
- エスコ(6)
- APLUS(クマモト)(6)
- 光(5)
- アトムリビンテック(5)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- mono(2)
- TRUSCO(1)
- RYOBI(リョービ)(1)
- ホクショー(1)
- アイワ金属(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- 中西産業(1)
- BIDOOR(ビドー)(1)
- ヒットハードウェアー(1)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

戸当(上框戸当用)白
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)¥90税込¥991個当日出荷色白材質(本体)AR樹脂寸法A(mm)10.5寸法F(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)16.5寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
鴨居戸当り
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
床付け戸当り
RYOBI(リョービ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷床付け専用戸当り付属品オールアンカーM10×60種別床付け用材質アルミニウム合金取付方式オールアンカーアンカー穴(mm)Φ10本体長さ(mm)45穴径(mm)Φ10.5適合アンカーM10
スクエア戸当り
TRUSCO¥159~税込¥175~1個当日出荷ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
ワーク戸当
MK(丸喜金属本社)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品6×40 ナベタッピングねじ(木質・1本止め用)、3.5×25 ナベタッピングねじ(木質・3本止め用)、C8-50 オールアンカー(コンクリート用)トラスコ品番114-1655材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)36色ホワイトブロンズ高さ(mm)45質量(g)110奥行(mm)36座面径(Φmm)25
ピリエ戸当 グレー
MK(丸喜金属本社)¥999税込¥1,0991個当日出荷床付・巾木兼用タイプです。用途屋内用戸当。木質・コンクリート用付属品ナベタッピングネジ4.0×25(木材用)、オールアンカーC10×60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂幅(mm)36.5高さ(mm)51.5タイプ木質/コンクリート兼用径(Φmm)【座径】36.5奥行(mm)36.5
兼用戸当
MK(丸喜金属本社)¥699税込¥7691個当日出荷付属品皿タッピングねじ(3.5×25):3本、皿タッピングねじ(3.0×20):2本トラスコ品番114-1656材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)42.5色シルバー高さ(mm)69.5質量(g)112座面径(Φmm)45.5
ミニコロゴム戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,498~税込¥4,948~1箱(30個)当日出荷から3日以内出荷6分・7分の鴨居に対応できる兼用型戸当りです。座金・ナベ頭ビス付属付属品ビス付・ワッシャー付材質軟質樹脂寸法(縦×横×高さ)(mm)18×20×15








![ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732908-181022-02.jpg)













![黒ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24733093-181022-02.jpg)