園芸用温室とは、暖かな気温を好む植物を外気温から保護するための設備です。スチール、アルミなどで作られた堅牢な支柱、フレームと透明半透明の素材で構成され、外環境の変化から守りつつ外光を取り入れて、内部温度を高め維持します。ガラス製のものは丈夫で鑑賞用にも優れ、ポリエチレン、ビニール製のものは軽くて設置作業や移動が容易。様々なサイズや形状がある中から、スペースや植物の種類、数に合わせたものを選ぶことが可能です。温室用の加温装置もこのカテゴリーにあり、温度管理をサポートします。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデニングトレイ マルチトレイ タカショー

    ガーデニングトレイ マルチトレイ

    タカショー(5件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
    用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止材質ポリプロピレンブラック
  • ビニール温室 特大 タカショー

    ビニール温室 特大

    タカショー(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。
    用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。付属品ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本材質(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン幅(mm)1220質量(kg)約9.5質量(g)8.84耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)均等10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板1枚あたり)約79×31
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2

    スナオ電気(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。
    用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
  • トマトの屋根 南榮工業

    トマトの屋根

    南榮工業(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。 ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。 組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
    用途家庭菜園適合作物トマト・ナス
  • グリーンハウス 南榮工業

    グリーンハウス

    南榮工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。 パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
  • 折りたたみ ダブルジップ温室 タカショー

    折りたたみ ダブルジップ温室

    タカショー(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    組み立て簡単!伸縮式のフレームを伸ばしてビニールを掛けるだけ! 開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能! 通常のビニール温室と違い、片付けも簡単! 交換用の替えカバーも別売りで用意しているので経済的です。
    用途植物の越冬、保温、棚として
  • 育苗ハウス 南榮工業

    育苗ハウス

    南榮工業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。
    用途家庭菜園仕様アーチ4本パイプ径(Φmm)19.1面積約1坪奥行(m)2.2適合作物花苗、野菜苗など高さ(m)1.85間口(m)1.56
  • 雨よけハウス 南榮工業

    雨よけハウス

    南榮工業(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
    用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
  • 移動式菜園ハウス 南榮工業

    移動式菜園ハウス

    南榮工業(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。 ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
    用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。間口(m)2.2パイプ径(Φmm)19高さ(m)2.2
  • 菜園ハウス 南榮工業

    菜園ハウス

    南榮工業(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セットほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。 前後パイプは19mmを使用。 パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
  • 移動ができる菜園ハウス 南榮工業

    移動ができる菜園ハウス

    南榮工業
    43,980税込48,378
    1セット
    3日以内出荷
    ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。前後パイプは19mmを使用。風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
    材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1質量(kg)39高さ(mm)2180奥行(mm)4000間口(mm)2750パイプ径(Φmm)19.1
  • FV用設定子 スナオ電気

    FV用設定子

    スナオ電気
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    スナオオートレインタイムスイッチ用の設定子です。
    用途かん水制御盤
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV スナオ電気

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV

    スナオ電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。 【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。 【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。 【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。 【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。 【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
    用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
  • 移動式菜園ハウス 南榮工業

    移動式菜園ハウス

    南榮工業
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。 春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。 秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。 別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
    仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット質量(kg)78.8パイプ径(Φmm)25面積約3.3坪奥行(m)4.0扉形式スライド式扉高さ(m)2.2間口(m)2.7
  • ポップアップ式温室 タカショー

    ポップアップ式温室

    タカショー(2件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1台
    当日出荷
    寒さや霜から大事な植物を守ります!必要な時にパッと設置できます。
  • オートレイン FV1D スナオ電気

    オートレイン FV1D

    スナオ電気
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
    用途かん水制御盤出力接点出力(1a)
  • オートレイン LF611 スナオ電気

    オートレイン LF611

    スナオ電気
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
    用途かん水制御盤
  • オートレイン FV601 スナオ電気

    オートレイン FV601

    スナオ電気
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV401 スナオ電気

    オートレイン FV401

    スナオ電気
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • ヒロガーデン3 東都興業

    ヒロガーデン3

    東都興業
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    従来のヒロガーデンライト3SDから、換気ができるタイプにリニューアルしました。ドアは使いやすいMEスライドドア仕様です。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。※換気セットは別売りです
    用途家庭園芸用質量(kg)95寸法(m)【ドア】1.0×1.8奥行(m)3.6高さ(m)2.35間口(m)2.7
  • オートレイン FV2D スナオ電気

    オートレイン FV2D

    スナオ電気
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本
    用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
  • オートレイン FV1DR スナオ電気

    オートレイン FV1DR

    スナオ電気
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力するオートレインです。 指定した時刻の範囲で、出力と休止を繰り返します。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本
    用途かん水制御盤出力接点出力(1a)
  • 菜園ハウス+押さえセット 南榮工業

    菜園ハウス+押さえセット

    南榮工業
    71,980税込79,178
    1セット
    4日以内出荷
    ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。パイプ径はアーチ22mmで前後パイプは19mmを使用。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
    用途家庭菜園仕様アーチ径22mm
  • オートレイン SP21 スナオ電気

    オートレイン SP21

    スナオ電気
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。 - 【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。 【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。 【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。 【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。 【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。
    用途かん水制御盤
  • オートレイン LF811 スナオ電気

    オートレイン LF811

    スナオ電気
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
    用途かん水制御盤
  • オートレイン LF411 スナオ電気

    オートレイン LF411

    スナオ電気
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
    用途かん水制御盤質量(kg)3.6
  • オートレイン FV822 スナオ電気

    オートレイン FV822

    スナオ電気
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
    用途かん水制御盤質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
  • オートレイン FV622 スナオ電気

    オートレイン FV622

    スナオ電気
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
    用途かん水制御盤周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200
  • オートレイン FV422 スナオ電気

    オートレイン FV422

    スナオ電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV812 スナオ電気

    オートレイン FV812

    スナオ電気
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、4台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV612 スナオ電気

    オートレイン FV612

    スナオ電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、3台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV412 スナオ電気

    オートレイン FV412

    スナオ電気
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV811 スナオ電気

    オートレイン FV811

    スナオ電気
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV611 スナオ電気

    オートレイン FV611

    スナオ電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV411 スナオ電気

    オートレイン FV411

    スナオ電気
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV802 スナオ電気

    オートレイン FV802

    スナオ電気
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、4台以上の連結も可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV602 スナオ電気

    オートレイン FV602

    スナオ電気
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、3台以上の連結も可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV402 スナオ電気

    オートレイン FV402

    スナオ電気
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV801 スナオ電気

    オートレイン FV801

    スナオ電気
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV7DR スナオ電気

    オートレイン FV7DR

    スナオ電気
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85

ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります

園芸用温室