絞り込み
ブランド
- ホクエツ
- スナオ電気(31)
- 南榮工業(25)
- タカショー(20)
- 昭和精機工業(7)
- サンカ(5)
- 東都興業(3)
- ダリヤ(マルハチ産業)(2)
- ピカコーポレイション(2)
- キンボシ(1)
- ダイニチ工業(1)
- 矢崎化工(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- 住まいスタイル(1)
- 万方商事(1)
- 総和工業(1)

スクリューファン
ホクエツ¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷温室内にスクリュー状の風を流す事により空調を整え、農作物の健全な生育を促進します。 温室内の温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止し、病害の発生を抑制します。 空気が攪拌される事により硫黄くんえん、炭酸ガス発生装置、農薬クンジョウの効果をサポート。 約40分程度で100坪(奥行50m以下)ハウスの空気が一巡する送風ボリューム。 通常ファンの約2倍のパワフル2600回転と、ひねりフィンで整流した風を起こす事ができます。質量(kg)6.6電源(V)AC100消費電力(W)80(50Hz)、110(60Hz)全幅(mm)295回転数(min-1[r.p.m])2500(50Hz)、2600(60Hz)全高(mm)355風量(m3/min)20(50Hz)、21(60Hz)寸法(全長)(mm)395羽根径(Φmm)208