絞り込み
ブランド
  • Van Iperen
  • モノタロウ(8)
  • あかぎ園芸(217)
  • グリーンフィールドプロジェクト(182)
  • ハイポネックスジャパン(158)
  • アタリヤ農園(132)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(130)
  • 日産化学(96)
  • SUN & HOPE(サンアンドホープ)(89)
  • 住友化学(82)
  • 花ごころ(80)
  • カネコ種苗(80)
  • ジェイカムアグリ(74)
  • 日本農薬(70)
  • 刀川平和農園(70)
  • 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)(66)
  • シンジェンタジャパン(64)
  • バイエルクロップサイエンス(59)
  • 東商(56)
  • セントラルグリーン(55)
  • アグロカネショウ(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硫酸カリウム Van Iperen

    硫酸カリウム

    Van Iperen
    6,998税込7,698
    1袋(25kg)
    翌々日出荷
    カリウム肥料です。
    用途養液栽培用肥料形状白色微粒子種類単肥
  • 硝酸カルシウム Van Iperen

    硝酸カルシウム

    Van Iperen
    3,998税込4,398
    1袋(25kg)
    翌々日出荷
    硝酸態窒素とカルシウムを同時に供給できます。少量のアンモニア態窒素を含みます。水に溶けやすく即効性があります。硝酸態窒素は植物がすぐに吸収できる形の窒素で、成長を促進します。カルシウムは植物の細胞壁の形成や根の成長に重要な元素です。
    用途養液栽培用肥料成分硝酸性窒素13.0%形状白色の顆粒状種類単肥
  • 第一リン酸カリウム Van Iperen

    第一リン酸カリウム

    Van Iperen
    13,980税込15,378
    1袋(25kg)
    翌々日出荷
    植物の三大必須栄養素であるリン酸とカリウムを含んだヨーロッパ産の肥料です。
    用途養液栽培用肥料成分リン酸52% カリウム34%形状白色微粒子種類単肥
  • 第一リン酸アンモニウム Van Iperen

    第一リン酸アンモニウム

    Van Iperen
    8,798税込9,678
    1袋(25kg)
    翌々日出荷
    リン酸とアンモニア態窒素を同時に供給できます。高濃度のリン酸が細胞分裂と新しい植物組織の発育を促進します。
    用途養液栽培用肥料成分アンモニア性窒素11.0% 水溶性リン酸58.0%形状白色結晶種類単肥
  • Stim Pure Van Iperen

    Stim Pure

    Van Iperen
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    世界で注目されている海藻「アスコフィラムノドサム」を100%使用したバイオスティミュラント(BS)資材です。 - 【期待できる特徴】 ●作物本来の力を活性化し、草勢強化と品質改善 ●含有成分の作用により環境ストレス耐性が向上 ●細胞の質が向上し、成果物の棚持ちが向上
    用途葉面散布または土壌潅注主成分海藻抽出物100%(アスコフィラムノドサム)、過酷な環境を5年も生き抜いた海藻のみ使用有効成分全窒素0.1~0.5%、水溶性カリ5~7%
  • IPE Van Iperen

    IPE

    Van Iperen
    12,000税込13,200
    1本(5kg)
    4日以内出荷
    土壌に固定されたリン酸を可溶化することで、土壌内にリン酸が投入された際の利用率を向上させるバイオスティミュラント資材です。 根・茎の成長を促進し、高品質な花芽の育成に期待できます。 主成分の有機酸が土壌中リン酸の可給態化、投入リン酸の不可給態化の抑制に働きかけます。
    用途土壌灌注・養液処方仕様(施用方法)土壌灌注:2~3週間ごと(出来れば毎日少量)主成分窒素3% リン酸9% 亜鉛2.1% 有機酸
  • 硝酸マグネシウム Van Iperen

    硝酸マグネシウム

    Van Iperen
    4,798税込5,278
    1袋(25kg)
    翌々日出荷
    硝酸態窒素とマグネシウムを同時に供給できます。硝酸態窒素は植物がすぐに吸収できる形の窒素で、成長を促進します。マグネシウムは葉緑素の中心元素です。
    用途養液栽培用肥料成分硝酸性窒素10.5% 水溶性苦土15.0%形状ペレット状種類単肥
  • オリエントミックス Van Iperen

    オリエントミックス

    Van Iperen
    10,180税込11,198
    1袋(5kg)
    4日以内出荷
    高品質微量要素配合肥料です。溶けやすく結合しにくいキレート化された微量要素がバランスよく配合されており、植物により吸収されやすくなっています。鉄を別途添加することで、作物の鉄要求量に合わせた処方が可能です。
    用途養液栽培用肥料仕様おすすめ作物:トマト・キュウリ・ナス・パプリカ・イチゴ・大葉・キク・バラ・ガーベラ成分水溶性マンガン8.2% 水溶性ほう素10.5%形状粉体種類混合微量要素肥料
  • オリエントDTPA Fe Van Iperen

    オリエントDTPA Fe

    Van Iperen
    9,498税込10,448
    1袋(5kg)
    4日以内出荷
    溶けやすく結合しにくいキレート化された微量要素がバランスよく配合されており、植物により吸収されやすくなっています。高機能なDTPA鉄を配合しており、果菜類に適したバランスです。
    用途養液栽培用肥料仕様おすすめ作物:トマト・キュウリ・ナス・パプリカ成分水溶性マンガン3.2% 水溶性ほう素4.9%形状粉体種類混合微量要素肥料
  • キレート鉄EDTA 13% Van Iperen

    キレート鉄EDTA 13%

    Van Iperen
    38,310税込42,141
    1袋(25kg)
    翌々日出荷
    植物の生育に必要な鉄を、吸収しやすいようにEDTAでキレート化した鉄の粉状肥料です。様々な生育段階で使用できます。(タンク溶液のpHは4~6を推奨します)
    用途養液栽培用肥料成分鉄13%形状淡褐色微粒子種類単肥
  • キレート鉄DTPA 11% Van Iperen

    キレート鉄DTPA 11%

    Van Iperen
    55,710税込61,281
    1袋(25kg)
    翌々日出荷
    植物の生育に必要な鉄を、吸収しやすいようにDTPAでキレート化した鉄の粉状肥料です。ほこり(細かい粉)が少なく、あらゆる生育段階で使用可能です。
    用途養液栽培用肥料成分鉄11%形状黄色の微粒子種類単肥
  • キレート鉄DTPA 6% Van Iperen

    キレート鉄DTPA 6%

    Van Iperen
    35,980税込39,578
    1缶(25.6kg)
    4日以内出荷
    植物の生育に必要な鉄を、吸収しやすいようにDTPAでキレート化した液体鉄肥料です。様々な生育段階で使用できます。
    用途養液栽培用肥料成分鉄6%形状半透明の液体種類液体肥料・単肥
  • IPE Van Iperen

    IPE

    Van Iperen
    2,900税込3,190
    1本
    3日以内出荷
    土壌に固定されたリン酸を可溶化することで、土壌内にリン酸が投入された際の利用率を向上させるバイオスティミュラント資材です。 根・茎の成長を促進し、高品質な花芽の育成に期待できます。 主成分の有機酸が土壌中リン酸の可給態化、投入リン酸の不可給態化の抑制に働きかけます。
    用途土壌灌注・養液処方仕様(施用方法)土壌灌注:2~3週間ごと(出来れば毎日少量)主成分窒素3%、リン酸9%、亜鉛2.1%、有機酸

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

肥料・農薬・除草剤・種