すばやく枯れる除草剤グルホシネートP 11.5%
根は枯らさない除草剤。土手や石垣などにも使用できます。また、枯れにくい雑草にも良く効きます。水でうすめて、噴霧器等で雑草の茎葉に散布してください(展着剤は必要ありません)。
- 用途
- 道路・駐車場・グラウンドなど、農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所に散布出来ます。
- 成分
- グルホシネートP:11.5%、水・界面活性剤等:88.5%
- 適合場所
- 道路・駐車場・グラウンドなど
- 希釈倍率
- 1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
- 登録保証
- なし
- 毒劇区分
- 普通物
注意
※本剤は農薬ではありません。こちらの除草剤は農薬として使用する事はできない為、農作物・樹木・植物などの栽培・管理には使用できません。土にかかった薬液は土壌中で速やかに不活性化する為、植物の根からは吸収されませんので、雑草発生前に散布しても効果はありません。散布後、6時間以内に雨が降った場合は、効果が劣る心配があります。気温が低いと雑草の活性が弱まる為、効果が遅くなります。スギナの生育期を過ぎた時期での散布およびスギナが他雑草の中に埋没しているような条件では、効果が劣ることがありますので、適期にスギナにかかるように注意して散布してください。肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ



























