エフィコンSL
エフィコン(R)SLはアクサリオン(R)(有効成分名:ジンプロピリダズ)を主成分とした新規殺虫剤で、弦音器官の機能を阻害する新規作用機構のため新たにIRACグループ:36に初めて分類されました。野菜、畑作、茶、果樹の幅広い登録に加え、既存薬剤抵抗性をもつアブラムシ類やコナジラミ類、ヨコバイに対して優れた効果を有し、茎葉散布、灌注処理、株元散布など変化する様々な生産者ニーズにも対応しています。
新しい作用機構(IRAC:36)による既存薬剤抵抗性害虫に対する優れた効果。
速やかに吸汁を阻害することによる、ウイルス媒介抑制効果。
優れた移行性(浸達性、根からの浸透移行性、葉から葉への移行性)で安定した効果。
ハチや天敵といった有用生物への影響が少ないことから、IPMに適する。
- 用途
- りんご
なし
もも
おうとう
ぶどう
キャベツ
ブロッコリー
なす
きゅうり
はくさい
レタス類
ピーマン
すいか
メロン
いちご
てんさい
ばれいしょ
だいず
茶
- 有効成分
- アクサリオン(ジンプロピリダズ) 10.8%
- 適合作物
- りんご、なし、もも、トマト、おうとう、ぶどう、キャベツ、ブロッコリー、なす、きゅうり、はくさい、レタス類、ピーマン、すいか、メロン、いちご、てんさい、ばれいしょ、だいず、茶
- 農林水産省登録第(号)
- 25005
- 内容量
- 1個(250mL)
農薬 の新着商品
カテゴリ




















