6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滴下美人Ⅱ 日産化学 動画あり
日産化学滴下美人Ⅱ
トラクターに滴下装置「滴下美人(R)Ⅱ」とデルカット(1.5Lまたは5 Lボトル)を装着することで、代かき作業と同時に省力的に薬剤散布が行えます。
用途除草の手間、作業のムダを減らせる水稲用初期除草剤散布装置です。デルカット乳剤1.5L/5L・イネゼットEW 2Lとこちらの滴下装置「滴下美人2」を併用することで、代かき作業と同時に薬剤散布が可能です。散布作業の時間を削減でき、様々な水田雑草を長期間抑えることができます。”除草効果”と”省力性”を両立させ、忙しい方の除草ニーズにお応えします。 関連資料(4.62MB)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日産化学アレイルSC
先ずは「茎葉」から、次に「根」から。 アレイルは、二段構えで吸収!茎葉だけでなく、田面や水面に落ちた成分も根から吸収! それが、茎葉処理除草剤アレイルSCの強みです。 茎葉と根の両方から二段構えで作用するため、これまで以上に安定した雑草防除が実現します。
用途成分が根からも吸収! 田面・水面に落ちた成分も根から吸収する、新しい茎葉処理除草剤です。 茎葉と根の両方から二段構えで作用するため、安定した効果を発揮します。 だから、雨で効果が流されない! 散布1時間後に雨が降っても優れた除草力を発揮。もう、天気予報を気にして作業工程を変える必要はありません。 しかも、湛水のままでも散布可能! もう、落水のタイミングまで薬剤散布を待つ必要もありません。 大きくなってしまった雑草もしっかり枯殺! 草種によって枯らせる大きさは異なります。詳しくは「各種雑草の散布適期」をご覧ください。
1個(500mL)ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンゼブは、ジチオカーバメート系の保護殺菌剤で、植物体上に付着して主として胞子発芽を強く抑制する事により、病原菌の侵入を阻害し殺菌効果を発揮します。 SH酵素など多作用点を阻害するので薬剤耐性が発達しにくく、他剤の耐性菌対策としても効果が期待できます。 多くの作物の病害対策にもっとも広く利用されている殺菌剤のひとつで、国内では39作物の100種類を越える病害、またかんきつには害虫(チャノキイロアザミウマ、ミカンサビダニ)に使用できます。(平成23年9月現在) 優れた製剤技術により、安定した防除効果・優れた耐雨性・残効性を発揮します。薬害の恐れが少ない薬剤です。 みかん・かんきつへは、無人ヘリコプターによる散布、ばれいしょ・てんさいへは、無人ヘリコプターによる散布、又は少量散布ができます。
有効成分マンゼブ80.0% 性状淡黄色水和性粉末 適合作物あずき、いんげんまめ、そらまめ、未成熟そらまめ、だいず、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、たまねぎ、にんじん、にんにく、キャベツ、はくさい、ねぎ、アスパラガス(露地栽培)、いちご、かぼちゃ、きゅうり、トマト、すいか、メロン、かんきつ(みかんを除く)、みかん、りんご、なし、もも、かき、ぶどう、びわ、あけび(果実)、マンゴー、てんさい、トルコギキョウ、ばら、きく、カーネーション、シクラメン、斑入りアマドコロ、ベンジャミン、すぎ 農林水産省登録第(号)22345 適合病害虫さび病、茎疫病、炭疽病、べと病、紫斑病、そうか病、疫病、葉渋病、白色疫病、黒葉枯病、葉枯病、白斑葉枯病、斑点病、茎枯病、じゃのめ病、ミカンサビダニ、黒点病、褐色腐敗病、炭疽病(さび果)、黄斑病、斑点落葉病、褐斑病、輪紋病、黒星病、晩腐病、たてぼや病、褐色斑点病、斑点細菌病、赤枯病、夏疫病、すす点病、すす斑病、白斑病、葉かび病、そばかす病、汚れ果症、小黒点病、赤星病、果実赤点病、黒斑病、つる枯病、赤衣病、幹腐病、すすかび病、落葉病、灰色腐敗病、チャノキイロアザミウマ、灰色かび病、褐斑細菌病、モニリア病、黒とう病
1袋(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

2種類の界面活性剤「拡がるタイプ」と「くっつくタイプ」を絶妙な比率で配合した機能性展着剤です。 だから薬剤を、よりムラなく拡げ、しかも落ちづらくします。 これにより少量散布でも農薬本来の安定した効果を引き出します。
分類展着剤 有効成分ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム・・・22.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル・・・50.0% 性状淡黄色澄明粘稠液体 農林水産省登録第(号)22709 毒劇区分普通物
1本(500mL)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

新たなチカラで、芝の美しさ長続き 有効成分「フルキサメタミド」は、これまでにない作用機構によって害虫を駆除します。これにより今までの殺虫剤が効きにくくなった虫にも優れた効果を発揮します。 長期残効性に優れ、約6週間以上害虫の加害を防ぎます。 耐雨性にも優れ、散布後に雨が降っても効果が落ちづらい薬剤です。 齢期の進んだ虫にも安定した高い効果を示します。
種類殺虫剤 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効成分フルキサメタミド10.0% 農林水産省登録第(号)24341 毒劇区分普通物
1本(500mL)
16,880 税込18,568
5日以内出荷

土壌放線菌が産生する、天然物由来の殺虫剤です。 速効性及び残効性に優れ、散布翌日から7~10日間まで効果を示します。 独自の作用性を有しており、既存薬剤に抵抗性を発達させたコナガやアザミウマ類にも高い効果を示します。 有機農産物にも使用できます(農作物の被害が予想される場合)。また、特別栽培においても総使用回数にカウントされません。※ご使用に当たってはラベルの使用方法をお守りください。
用途天然物由来の殺虫剤。有機農産物にも使える。コナガやアザミウマ類にも高い効果 農林水産省登録第(号)20179 有効成分スピノサド 25.0% 性状淡褐色水和性細粒
1本(100g)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります