絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 誠和(農業資材)(120)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(91)
  • 東都興業(53)
  • 佐藤産業(43)
  • スナオ電気(31)
  • 南榮工業(14)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • 浅野木工所(11)
  • タキロンシーアイ(8)
  • AGCグリーンテック(8)
  • タカショー(6)
  • 昭和精機工業(6)
  • ミネ(5)
  • 住化積水フィルム(5)
  • マックス(5)
  • 積水樹脂(4)
  • 光洋化学(4)
  • まつうら工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールハウス・温室は、太陽の熱と光を利用して植物に必要な適度な温度に調節しながら栽培するために使用するため透明タイプがほとんどです。その他にも植物特有の病気を防いだり、動物から植物を守ったり、霜柱をできないようにしたり、雨や雪から守ったりする効果もあります。狭い場所にも対応できるコンパクトサイズのものや小さなフラワースタンドをかぶせるだけのタイプなど様々あります。野菜を栽培するために使用する大きめなタイプもあります。ビニールハウスを修復できるように高い防水性を兼ね備えた専用テープもあるので、小さな傷はすぐに直すことができるようになっているのも便利です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農業用ビニール補修用PEクロステープ 古藤工業(Monf)農業用ビニール補修用PEクロステープ古藤工業(Monf)(29件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープテープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15半透明ボールタック21粘着力(N/25mm)20.8保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
パッカー ハウス用 モノタロウパッカー ハウス用モノタロウ(37件のレビュー)
279税込307
1パック(10個)
当日出荷
ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。 ハウスの支柱径に合わせて選べます。
用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ
補修クロステープ 農PO用 ユニ工業補修クロステープ 農PO用ユニ工業(28件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15半透明粘着タイプ強粘着
ガーデニングトレイ マルチトレイ タカショーガーデニングトレイ マルチトレイタカショー(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止材質ポリプロピレンブラック
ユニバーサルジョイント セット 渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルジョイント セット渡辺パイプ(SEDIA)(31件のレビュー)
119税込131
1セット
当日出荷
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
パッカー ミネパッカーミネ(37件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(50個)ほか
当日出荷
焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
ハウスタック 積水成型工業ハウスタック積水成型工業(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から7日以内出荷
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。長さ(m)500
ハウス用ホチキス マックスハウス用ホチキスマックス(20件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
直径12mmまでくわえ込みます。 手になじみやすいニューデザイン。
用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。適合ステープル905C-3.5M
新型Tバンド 5個入り 佐藤産業新型Tバンド 5個入り佐藤産業(16件のレビュー)
839税込923
1セット(5個)
当日出荷
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
オームバンド 佐藤産業オームバンド佐藤産業(15件のレビュー)
409税込450
1セット(2個)ほか
当日出荷
材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
ポリベル 石本マオランポリベル石本マオラン(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
農業用トンネル押え・仮押え・包装用に。
幅(mm)14長さ(m)500材質LDPE・HDPE複合
Sパッカー 愛星特発Sパッカー愛星特発(4件のレビュー)
399税込439
1袋(15個)ほか
当日出荷
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質バネ材:メッキ加工、本体:PP、バネ:バネ材メッキ。
HGパッカー 愛星特発HGパッカー愛星特発(3件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
用途軽量で使いやすく、経済的です。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
園芸キャップ 佐藤産業園芸キャップ佐藤産業(23件のレビュー)
319税込351特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。 打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。 パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
POフィルム 渡辺泰POフィルム渡辺泰(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに厚さ(mm)0.1材質農PO系PE
農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417オカモト(9件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。透明(乳白色)テープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17仕様手で切断可能トラスコ品番356-2298質量(g)256基材ポリエチレン織布使用温度範囲5~40℃粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)68
Sパッカー 愛星特発Sパッカー愛星特発(1件のレビュー)
729税込802
1袋(4個)ほか
当日出荷
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
新ドア蝶番 渡辺パイプ(SEDIA)新ドア蝶番渡辺パイプ(SEDIA)
629税込692
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
ナイスキャッチ 佐藤産業ナイスキャッチ佐藤産業(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
ホース内径(Φmm)16Φ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×8×1
パイプバンド 佐藤産業パイプバンド佐藤産業(11件のレビュー)
649税込714特価
1セット(10個)
当日出荷から13日以内出荷
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。 蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
ビニール温室 替えカバー タカショービニール温室 替えカバータカショー(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ビニール温室用の替えカバーです。 ビニール温室2段には『GRH-N01CT』3段には『GRH-N02CT』4段には『GRH-N03CT』をお使いください。
用途植物の越冬、保温、棚として材質塩化ビニル樹脂幅(mm)700ビニール:クリア
ユニバーサルジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルジョイント渡辺パイプ(SEDIA)(15件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
ハウスバンド(Qキュー)2芯 まつうら工業ハウスバンド(Qキュー)2芯まつうら工業(17件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途ハウスシートのはばたき防止にバンド幅(mm)10タイプ2芯(#230)30本材質ポリエチレン
サドルバンド 4個入り 佐藤産業サドルバンド 4個入り佐藤産業(6件のレビュー)
539税込593
1セット(4個)
当日出荷
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)5
バンド パイプ用 モノタロウバンド パイプ用モノタロウ(27件のレビュー)
299税込329
1パック(10本)
当日出荷
パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。 工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定にシルバー材質鉄線+メッキ
キリヨケバーナル 昭和パックスキリヨケバーナル昭和パックス(7件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
3日以内出荷
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。 流滴性に優れ、光を良く通します。 ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
サドルバンド 渡辺パイプ(SEDIA)サドルバンド渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
中ジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)中ジョイント渡辺パイプ(SEDIA)
699税込769
1袋(5個)
当日出荷
直管パイプを連結する部品です。
用途直管ジョイント材質スチール
直管ジョイント 東京インキ直管ジョイント東京インキ(2件のレビュー)
799税込879
1袋(5個)
当日出荷
パイプハウスの直管同士をまっすぐに連結する部品です。
用途パイプハウス専用部材材質スチール
農ビフィルム ノーブランド農ビフィルムノーブランド(30件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から14日以内出荷
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
プロバンド 渡辺パイプ(SEDIA)プロバンド渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
1,888税込2,077
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
パイプクロス 5個入り 佐藤産業パイプクロス 5個入り佐藤産業(13件のレビュー)
599税込659
1セット(5個)
当日出荷から13日以内出荷
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
暖太郎替え芯 グリーンライフ暖太郎替え芯グリーンライフ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ガラス繊維
アルミ3段伸縮ポール 浅野木工所アルミ3段伸縮ポール浅野木工所(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
ステープル マックスステープルマックス(2件のレビュー)
429税込472
1箱(3500本)
当日出荷
適合本体ハウス用ホッチキス HD-40KII
ダイヤスター 補修・補強テープ MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ダイヤスター 補修・補強テープMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(6巻)
当日出荷
農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。
用途ビニールハウス補修幅(mm)80長さ(m)10
目張りテープ ニトムズ目張りテープニトムズ
299税込329
1巻
当日出荷
ピッタリ密着してすき間風をシャットアウトします。手で切断可能。
用途すき間風防止。ビニルハウスの補修。テープ幅(mm)38テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2トラスコ品番391-4771クリア質量(g)100基材塩化ビニール粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.6
35cm循環送風機 風太郎 ナカトミ35cm循環送風機 風太郎ナカトミ(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環ハネ径(cm)35付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)質量(kg)6.8アイボリー材質(本体)PP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)材質(羽根)アルミ+粉体塗装
ビニール温室 フラワースタンド用 タカショービニール温室 フラワースタンド用タカショー(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1台ほか
6日以内出荷
寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい! ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N04CT』を購入して下さい。
用途植物の越冬、保温、棚として
マイカEX 東都興業マイカEX東都興業
3,998税込4,398
1箱(100個)
4日以内出荷
ハウスバンドフックです。 天窓枠下にも使用しやすいフラットタイプ! フック形状がビニペットEXのリップ部分に干渉しないため、フィルムにやさしいです。
用途フィルム留め線径(Φmm)2.3
...
ビニールハウス・温室