ビニールハウス・温室は、太陽の熱と光を利用して植物に必要な適度な温度に調節しながら栽培するために使用するため透明タイプがほとんどです。その他にも植物特有の病気を防いだり、動物から植物を守ったり、霜柱をできないようにしたり、雨や雪から守ったりする効果もあります。狭い場所にも対応できるコンパクトサイズのものや小さなフラワースタンドをかぶせるだけのタイプなど様々あります。野菜を栽培するために使用する大きめなタイプもあります。ビニールハウスを修復できるように高い防水性を兼ね備えた専用テープもあるので、小さな傷はすぐに直すことができるようになっているのも便利です。
868件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OH2750-H2748用PO幕セット 南榮工業OH2750-H2748用PO幕セット南榮工業
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
オリジナルハウスOHシリーズと、菜園ハウスシリーズ兼用のPO(特殊ポリオレフィン系農業用)フィルムの天幕、側幕、扉セット商品になります。
適合H-2748、OH-2750
オリジナルハウス POフィルム 南榮工業オリジナルハウス POフィルム南榮工業
149,800税込164,780
1セット
15日以内出荷
オリジナルハウスOHシリーズのPOフィルム(特殊ポリオレフィン系農業用フィルム)幕仕様になります。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。パイプ径(Φmm)25
かるかんハイロング 渡辺パイプ(SEDIA)かるかんハイロング渡辺パイプ(SEDIA)
26,880税込29,568
1個
5日以内出荷
100mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
用途高所換気装置
菜園ハウス+押さえセット 南榮工業菜園ハウス+押さえセット南榮工業
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。パイプ径はアーチ22mmで前後パイプは19mmを使用。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
用途家庭菜園仕様アーチ径22mm
ビニエースドアパイプジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ビニエースドアパイプジョイント渡辺パイプ(SEDIA)
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
フィルム専用留材接続金具。扉のある妻面部分のビニエースとパイプをクロスさせる直行部品。
用途扉のある妻面部分にビニエースとパイプがクロスする部分。
ウツボ金具 渡辺パイプ(SEDIA)ウツボ金具渡辺パイプ(SEDIA)
2,698税込2,968
1袋(2個)
5日以内出荷
上部のボルトを締込む事で本体がパイプ内で広がって強固に固定されます。
用途アーチパイプと直管パイプの接続部分
Z妻金具 5個入り 佐藤産業Z妻金具 5個入り佐藤産業
1,098税込1,208
1セット(5個)
13日以内出荷
ニューユニバーサル 佐藤産業ニューユニバーサル佐藤産業
299税込329
1セット(2個)ほか
13日以内出荷
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
板厚(mm)1.2板幅(mm)30
スーパーノードリップ 佐藤産業スーパーノードリップ佐藤産業
899税込989
1セット(2個)
13日以内出荷
「水滴落下防止金具」クサビ打込式なので強力に固定します。 もやパイプとフィルムの間隔を大きくし、もやパイプからの水滴落下を防止します。
雨除け用直管SW 渡辺パイプ(SEDIA)雨除け用直管SW渡辺パイプ(SEDIA)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(10本)
8日以内出荷
雨よけなどに最適な長さ
用途雨除けや棚などに使用寸法(mm)19×1870RoHS指令(10物質対応)対応
ひさし雪落し コンパルひさし雪落しコンパル
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット垣根や樹木・物置・車庫等の積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラクひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りにトラスコ品番819-3297質量(kg)約1.78幅(cm)約40.8長さ(cm)約390
サイド巻上機セット 片側1列 南榮工業サイド巻上機セット 片側1列南榮工業
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品長さ(m)10
万能ビニール 南榮工業万能ビニール南榮工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
強力な糸入りビニール
用途雨よけ・保温・防風・雪・霜に
扉ビニール 南榮工業扉ビニール南榮工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
農業用ビニール0.1mmを使用
トンネルアーチセット 南榮工業トンネルアーチセット南榮工業
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
アーチは2分割式で、簡単組立。 アーチパイプは19Φ亜鉛メッキスチールパイプ使用で丈夫で長持ち。 トンネル内部は、大人が出入りし、野菜の管理ができる広々空間。 また一般的な農業用ハウス資材(19Φパイプ用)が使えるため、オリジナル防虫ハウス、育苗ハウスのベースとしても使えます。
用途家庭菜園適合作物スイカ、かぼちゃ、メロン、地這キュウリ、キャベツ、小松菜、白菜、こかぶ、ホウレンソウ、春菊、人参、イチゴ奥行(m)10
扉ビニール 南榮工業扉ビニール南榮工業
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
OH-4575/OH-5710兼用扉ビニール。厚さ0.1mmの農業用ビニールを使用。
扉ビニール 南榮工業扉ビニール南榮工業
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
H-4572用扉ビニール。厚さ0.1mmの農業用ビニールを使用。
適合H-4572
トップセッター 南榮工業トップセッター南榮工業
929税込1,022
1セット(10個)
4日以内出荷
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかりと止められます。
用途19mm丸パイプのクロス連結固定
遮光ネット 南榮工業遮光ネット南榮工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
BH-33用遮光ネット。
用途日よけ・霜よけ適合BH-33
替えビニール 南榮工業替えビニール南榮工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
替えビニール 南榮工業替えビニール南榮工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
30・35cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)30・35cmストレートパワーファン(循環扇)メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
用途高所取付用材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)仕様後ガード付
らく助 HARAX(ハラックス)らく助HARAX(ハラックス)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
フィルムを台車にセットしてくり出せばハウス側面のフィルム張り作業が楽におこなえます。 紙管ホルダーが回転するのでスムーズにフィルムをくり出せます。 二人作業の場合には一人が台車を引きながらフィルムをくり出し、他の人がパッカーで止めていけばより早く作業できます。
全長(mm)690(ハンドル除く)質量(kg)4.8全幅(mm)290使用フィルム幅:135~230cm、径:直径22cmまで
エコサイドクリーンSE アキレスエコサイドクリーンSEアキレス
75,980税込83,578
1巻
3日以内出荷
ハウスの巻き上げ換気部分に使用可能な長期展張タイプです。複合資材でないので農ビと同様にリサイクルが可能です。「特殊シボ」により換気作業がスムーズです。ベタツキを軽減優れた防塵加工耐久性をさらに強化農ビ同様にリサイクル可能
厚さ(mm)0.2長さ(m)100性質防塵・防霧滴透明
スーパーバーナルライト 昭和パックススーパーバーナルライト昭和パックス
24,980税込27,478
1巻
3日以内出荷
長期間にわたる連続展張が可能でありフィルムの張替え作業が削減されます。 流滴剤をコーティングすることで流滴効果が持続します。 特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。 優れた保温強化剤を使用することによりトップレベルの保温性を実現しました。 優れた保温性を保持しつつ優れた透明性を実現。汚れにくく良好な光線透過率を持続します。
厚さ(mm)0.1長さ(m)100
発芽育苗器 愛菜花 昭和精機工業発芽育苗器 愛菜花昭和精機工業
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
発芽育苗器のスタンダードモデルです。 発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。 高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。 温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。
材質(本体)PP質量(kg)約2.2消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×180安全装置温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵電源コード(m)約1.3電源(AC V)100加温能力室温+13℃
シェルフボード FTG型 ピカコーポレイションシェルフボード FTG型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。 手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。 また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。 アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。 サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。
用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上幅(cm)(棚幅)25.8厚さ(cm)2.4最大使用質量(kg)5×5カ所(一枚当り)
トマキュウS 渡辺パイプ(SEDIA)トマキュウS渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
ビニエース外ジョイント(アルミ) 渡辺パイプ(SEDIA)ビニエース外ジョイント(アルミ)渡辺パイプ(SEDIA)
21,980税込24,178
1パック(100個)
8日以内出荷
ビニエースやウインドエースの端部に取付、ユニバーサルジョイントと接続する部材です。
用途フィルム専用留材接続金具。
SVビニエースパイプジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)SVビニエースパイプジョイント渡辺パイプ(SEDIA)
19,980税込21,978
1パック(50個)
8日以内出荷
タフビニエースとスーパービニエースをクロスさせる部品。 ツマカンシリーズの取付に最適です。
用途フィルム専用留材接続金具。
スーパービニエースパイプジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)スーパービニエースパイプジョイント渡辺パイプ(SEDIA)
16,980税込18,678
1パック(50個)ほか
8日以内出荷
パイプとスーパービニエースをクロスさせる部品。 妻面仕上げ、側面仕上げにご利用ください。
用途フィルム専用留材接続金具。
ビニエースドアパイプジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ビニエースドアパイプジョイント渡辺パイプ(SEDIA)
219税込241
1セットほか
5日以内出荷から8日以内出荷
妻面部分のタフビニエースとパイプをクロスで固定する部品。
用途フィルム専用留材接続金具
スーパースプリング 渡辺パイプ(SEDIA)スーパースプリング渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10個)
5日以内出荷
スプリングが強いためフィルムをよりしっかりと抑えることができます。
用途フィルム留材
レベラー 渡辺パイプ(SEDIA)レベラー渡辺パイプ(SEDIA)
67,980税込74,778
1パック(50個)
8日以内出荷
パイプ架台専用レベル調整用部品。 ナットの上げ下げで簡単に高さ調整。調節範囲は10cmです。
C型継手 渡辺パイプ(SEDIA)C型継手渡辺パイプ(SEDIA)
21,980税込24,178
1パック(50個)
8日以内出荷
C型鋼を連結する部品。
蝶番 渡辺パイプ(SEDIA)蝶番渡辺パイプ(SEDIA)
18,980税込20,878
1パック(100個)
8日以内出荷
妻柱にパイプ扉を取付ける固定部品。
3ツ穴蝶番 渡辺パイプ(SEDIA)3ツ穴蝶番渡辺パイプ(SEDIA)
13,980税込15,378
1パック(20個)
8日以内出荷
任意の角度に交わるパイプ連結に用いる自在部品。
側用内幌金具 渡辺パイプ(SEDIA)側用内幌金具渡辺パイプ(SEDIA)
32,980税込36,278
1パック(200個)
8日以内出荷
内幌カーテン用の固定部品。
クラインセッター(左用) 渡辺パイプ(SEDIA)クラインセッター(左用)渡辺パイプ(SEDIA)
21,980税込24,178
1パック(200個)
8日以内出荷
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
クラインセッター(右用) 渡辺パイプ(SEDIA)クラインセッター(右用)渡辺パイプ(SEDIA)
21,980税込24,178
1パック(200個)
8日以内出荷
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
ビニールハウス・温室