絞り込み
最大出力(W)
- 110
- 2(1)
- 4(1)
- 5.5(1)
- 11(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 68(2)
- 100(3)
- 120(1)
- 175(1)
- 180(2)
- 200(4)
- 最大出力(W)をもっと見る
ブランド
- CLEZEED(クレジード)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
太陽光モジュールとは、壁や屋根に取り付けられる、太陽光の力を利用した発電機システムです。直列・並列接続が可能で、複数個を直列に配線したものを太陽電池ストリング、太陽電池ストリングを並列に配線したものを太陽電池アレイと呼びます。劣化や故障が生じた際には、破損したモジュールを交換することで再稼働が可能。太陽光モジュール単品では充分な電力を得られず、稼働が難しいので、設置の際にはそれなりの規模が必要になります。
「最大出力(W)」から絞り込む
33(1)
40(1)
50(1)
68(2)
100(3)
110
120(1)
175(1)
180(2)
200(4)
最大出力(W)をもっと見る

ソーラーパネル
CLEZEED(クレジード)¥12,900税込¥14,1901枚当日出荷から5日以内出荷高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。ケーブル約50cm、MC4コネクタ付素子単結晶RoHS指令(10物質対応)対応
『太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 太陽光部材支持金具
- 発電システム対応住宅盤
- 太陽光モジュール








![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)