絞り込み
マウント
- M42
- CSマウント(7)
- Cマウント(192)
- Fマウント(5)
- M12(1)
- M25.4(10)
- M52(1)
- M67(1)
- M72(1)
- NFマウント(1)
- Nikon Fマウント(2)
- TFL マウント(1)
- TFL-Ⅱマウント(1)
- Vマウント(1)
- その他(3)
- 親指マウント(2)
焦点距離(mm)
- 18(1)
- 25(3)
- 35(2)
- 50(2)
- 100(1)
絞り
- 0.85(1)
- 2.6~16(1)
- 2.8~16(2)
倍率(倍)
- 0.12(1)
- 0.3(1)
W.D.(mm)
- 170~∞(1)
- 240~∞(1)
鏡筒長(mm)
- 80(1)
- 94.5(1)
- 108(1)
- 134.5(1)
80・94.5・108・134.5
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- VSテクノロジー(1)
- 興和オプトロニクス(1)
omron(オムロン)・VSテクノロジー・興和オプトロニクス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「マウント」から絞り込む
CSマウント(7)
Cマウント(192)
Fマウント(5)
M25.4(10)
M42
Nikon Fマウント(2)
TFL-Ⅱマウント(1)
Vマウント(1)
その他(3)
親指マウント(2)

ハイスピードレンズ
VSテクノロジー¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷4/3”、1.1”、1”素子対応 従来のCCTVレンズに比べ約3倍の明るさ(メーカー比) フローティング機構を搭載し全域での高性能を発揮 低ディストーション・高コントラスト Cマウント対応可能適合センサ4/3インチ
2型 50メガピクセル対応レンズ
興和オプトロニクス¥103,600~税込¥113,960~1個9日以内出荷大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート。興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)使用温度範囲(℃)-10~50解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16RoHS指令(10物質対応)対応