絞り込み
マウント
- Cマウント(22)
焦点距離(mm)
- 12.2(1)
- 20.8(1)
絞り
- 9.1(2)
- 18.2(2)
- 24.9(1)
- 32(1)
- 39.5(1)
- 41.7(1)
倍率(倍)
- 0.14(1)
- 0.3(1)
- 0.5(4)
- 0.7(1)
- 0.8(3)
- 1(6)
- 1.5(2)
- 2(10)
- 3(1)
- 4(9)
- 6(3)
W.D.(mm)
- 110
- 64(3)
- 65(23)
- 65.3(6)
- 71(4)
- 75(5)
- 78.5(4)
- 100~∞(10)
- 108.2(4)
- 110.5(3)
- 110.8(4)
- 112(4)
- 113(4)
- 130.2(3)
- 140~∞(4)
- 150(3)
- 167(4)
- 300~∞(4)
- 500~∞(4)
- その他(5)
- W.D.(mm)をもっと見る
分解能(μm)
- 3.05(4)
- 3.7(1)
- 4.5(1)
- 5.3(2)
- 6.6(2)
- 6.7(1)
- 6.99(2)
- 7(2)
- 7.4(1)
- 8.4(2)
- 9.3(1)
- 10.8(2)
- 11(1)
- 12.8(1)
- 13.4(2)
- 13.5(1)
- 15.7(1)
- 16(2)
- 19.3(1)
3.05・3.7・4.5・5.3・6.6・6.7・6.99・7・7.4・8.4・9.3・10.8・11・12.8・13.4・13.5・15.7・16・19.3
被写界深度(mm)
- 0.08~0.37(1)
- 0.09(3)
- 0.11(1)
- 0.12~0.74(1)
- 0.18(2)
- 0.19(2)
- 0.2(2)
- 0.2~0.8(1)
- 0.21(2)
- 0.27(1)
- 0.49(2)
- 0.6~2.5(1)
- 0.64(2)
- 0.66(1)
- 0.88(2)
- 0.88~3.57(1)
- 1.4(1)
- 1.6(2)
- 2.4(2)
- 114.5(2)
- 被写界深度(mm)をもっと見る
0.08~0.37・0.09・0.11・0.12~0.74・0.18・0.19・0.2・0.2~0.8・0.21・0.27・0.49・0.6~2.5・0.64・0.66・0.88・0.88~3.57・1.4・1.6・2.4・114.5・被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
- 58.5(1)
- 82.5(1)
- 82.55(1)
- 84.9(1)
- 86.1(2)
- 89.3(2)
- 91.12(2)
- 111.8(1)
- 114.2(1)
- 129.4(1)
- 129.5(2)
- 129.6(2)
- 130.1(1)
- 130.4(1)
- 130.8(2)
- 132.69(1)
- 135.12(1)
- 142.4(1)
- 160.53(1)
- 172.5(1)
- 鏡筒長(mm)をもっと見る
58.5・82.5・82.55・84.9・86.1・89.3・91.12・111.8・114.2・129.4・129.5・129.6・130.1・130.4・130.8・132.69・135.12・142.4・160.53・172.5・鏡筒長(mm)をもっと見る
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(11)
- 東京パーツセンター(5)
- モリテックス(3)
- ミラック光学(2)
- VSテクノロジー(1)
Kenko(ケンコートキナー)・東京パーツセンター・モリテックス・ミラック光学・VSテクノロジー
「マウント」から絞り込む
Cマウント(22)

テレセントリックレンズ
ミラック光学¥59,880~税込¥65,868~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ
ミラック光学¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷から11日以内出荷TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ
モリテックス¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷から13日以内出荷41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。マウントCマウント
VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から12日以内出荷光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。マウントC-Mount
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥369,800税込¥406,7801本6日以内出荷2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥359,800税込¥395,7801本6日以内出荷2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野4/3"(21.8mm) 10.7×18.9、4/3"(23mm) 14.4×18被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥359,800税込¥395,7801本6日以内出荷2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 20.8×28.4、1.2" 25.2×29.2、4/3"(21.8mm) 21.4×37.8、4/3"(23mm) 28.8×36マウントC被写界深度(mm)112.5±3.4TVディストーション-0.003%光学倍率0.5×W.D.(mm)110NA(開口数)0.042~0.009
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm
Kenko(ケンコートキナー)¥119,800税込¥131,7801個17日以内出荷作業性優先の設計により110mmの作動距離。仕様0.05(N.A.)質量(g)66タイプ同軸分解能(μm)7鏡筒長(mm)114.2マウントCマウント被写界深度(mm)0.19光学倍率6W.D.(mm)110適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm
Kenko(ケンコートキナー)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷作業性優先の設計により110mmの作動距離。 同軸照明差込径Φ8、Φ12共に対応いたします。タイプ同軸マウントCマウントW.D.(mm)110
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm
Kenko(ケンコートキナー)¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷作業性優先の設計により110mmの作動距離。仕様0.022(N.A.)質量(g)82タイプ同軸分解能(μm)16被写界深度(mm)2.4適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm
Kenko(ケンコートキナー)¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷作業性優先の設計により110mmの作動距離。タイプストレートマウントCマウントW.D.(mm)110
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm
Kenko(ケンコートキナー)¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷作業性優先の設計により110mmの作動距離。仕様0.022(N.A.)質量(g)60タイプストレート分解能(μm)16被写界深度(mm)2.4適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明付。仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)180タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明付。仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)質量(g)170タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)129.6絞り9.1マウントCマウント被写界深度(mm)0.18光学倍率2画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)110適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷質量(g)296分解能(μm)5.3マウントCマウント光学倍率1.5W.D.(mm)110
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明なしタイプ。仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)170タイプストレート外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明なしタイプ。仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)160タイプストレート外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.18画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷質量(g)260分解能(μm)5.3マウントCマウント光学倍率1.5
1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥229,800~税込¥252,780~1本6日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
テレセントリックレンズ WD110~124mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から8日以内出荷物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ
モリテックス¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。 500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。適合カメラ最大2/3型



























![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)