絞り込み
マウント
- Cマウント(4)
焦点距離(mm)
- 266(1)
絞り
- 20.9(2)
- 57.1(1)
倍率(倍)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
W.D.(mm)
- 64
- 65(23)
- 65.3(6)
- 71(4)
- 75(5)
- 78.5(4)
- 100~∞(10)
- 108.2(4)
- 110(22)
- 110.5(3)
- 110.8(4)
- 112(4)
- 113(4)
- 130.2(3)
- 140~∞(4)
- 150(3)
- 167(4)
- 300~∞(4)
- 500~∞(4)
- その他(5)
- W.D.(mm)をもっと見る
分解能(μm)
- 1.4(2)
- 2.9(1)
1.4・2.9
被写界深度(mm)
- 0.0137(1)
- 0.06(1)
- 13.7(1)
0.0137・0.06・13.7
鏡筒長(mm)
- 139.2(1)
- 186.574(2)
139.2・186.574
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- 東京パーツセンター(1)
- VSテクノロジー(1)
Kenko(ケンコートキナー)・東京パーツセンター・VSテクノロジー
「マウント」から絞り込む
Cマウント(4)

メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から12日以内出荷光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。マウントC-Mount
物体側テレセントリックレンズ 長作動10倍マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥229,800税込¥252,7801個17日以内出荷テレセントリック高倍率レンズ。 高分解能、高解像力。 広い作業領域を確保するW.D.64mm。仕様0.24(N.A.)サイズ撮影:~2/3インチ質量(g)512分解能(μm)1.4(550nm)焦点距離(mm)266鏡筒長(mm)186.574絞り20.9マウントCマウント先端径(Φmm)43光学ディストーション0.001被写界深度(mm)13.7(550nm)光学倍率10W.D.(mm)64
長作動10倍マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥319,800税込¥351,7801個11日以内出荷テレセントリック高倍率レンズ。 高い分解能、高解像力。 広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。質量(g)512タイプ同軸分解能(μm)1.4(550nm)先端径(Φmm)43距離(物像間O-I)266mm光学ディストーション0.001被写界深度(mm)0.0137(550nm)NA(開口数)0.24適合素子サイズ~2/3