絞り込み
マウント
- Cマウント(18)
- Vマウント(1)
焦点距離(mm)
- 65.2(1)
- 72.6(1)
- 77.9(1)
- 90.9(1)
- 120(1)
絞り
- 4.5(1)
- 6~6.3(1)
- 7.5(4)
- 8(1)
- 9.6(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12.4(1)
- 13.9(1)
- 13.91(1)
- 14.9(1)
- 16(1)
- 18(1)
倍率(倍)
- 0.8
- 0.1(4)
- 0.15(5)
- 0.2(5)
- 0.3(17)
- 0.4(10)
- 0.5(44)
- 0.6(7)
- 0.7(9)
- 0.75(8)
- 1(65)
- 1.5(22)
- 2(56)
- 2.5(6)
- 3(27)
- 4(39)
- 5(14)
- 6(22)
- 8(11)
- 10(10)
- 倍率(倍)をもっと見る
W.D.(mm)
- 65(4)
- 65.1(1)
- 65.4(2)
- 70.3(1)
- 77(1)
- 82(2)
- 88(1)
- 102(1)
- 110(3)
- 110.1(1)
- 110.7(1)
- 120(1)
- 122.5(1)
- 124.2(1)
- 150(2)
- 169.2(2)
- 174.8(1)
- 188(1)
- 212(1)
- 232.6(1)
分解能(μm)
- 4.7(1)
- 5.4(1)
- 6.3(1)
- 6.3~7.9(1)
- 7.4(1)
- 8(1)
- 8.3(1)
- 8.4(1)
- 8.8(1)
- 9.3(1)
- 10.5(2)
- 12.4(3)
- 13.4(1)
- 13.5(1)
4.7・5.4・6.3・6.3~7.9・7.4・8・8.3・8.4・8.8・9.3・10.5・12.4・13.4・13.5
被写界深度(mm)
- 0.56(1)
- 0.63(1)
- 0.73(1)
- 0.85(1)
- 0.88~3.57(1)
- 1.18(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.31(1)
- 1.4(1)
- 1.55(2)
- 1.85(2)
- 1.9(1)
- 2(2)
- 30.8~0.48(1)
0.56・0.63・0.73・0.85・0.88~3.57・1.18・1.2・1.3・1.31・1.4・1.55・1.85・1.9・2・30.8~0.48
鏡筒長(mm)
- 45(1)
- 52(1)
- 62(1)
- 74(1)
- 88.6(1)
- 89.8(3)
- 92.6(1)
- 93.8(1)
- 98(1)
- 119.4(1)
- 123.4(1)
- 129.5(2)
- 130.6(1)
45・52・62・74・88.6・89.8・92.6・93.8・98・119.4・123.4・129.5・130.6
ブランド
- VSテクノロジー(9)
- 東京パーツセンター(5)
- モリテックス(2)
- ミラック光学(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- 清和光学製作所(1)
VSテクノロジー・東京パーツセンター・モリテックス・ミラック光学・Kenko(ケンコートキナー)・清和光学製作所
「マウント」から絞り込む
Cマウント(18)
Vマウント(1)

メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm
東京パーツセンター¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
テレセントリックレンズ
ミラック光学¥59,880~税込¥65,868~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ
ミラック光学¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷から11日以内出荷TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ
モリテックス¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷から13日以内出荷41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。マウントCマウント
VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から12日以内出荷光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。マウントC-Mount
物体側テレセントリックレンズ
清和光学製作所¥82,980~税込¥91,278~1個21日以内出荷WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。マウントCマウント
1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥249,800税込¥274,7801本6日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
テレセントリックレンズ WD150~170mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)焦点距離(mm)72.6(設計値)マウントCマウント
テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
ズーム型高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷から16日以内出荷超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。マウントCマウント適合素子サイズ~1/2
VS-L(V)シリーズ 8K・12K・16K用ラインスキャンレンズ
VSテクノロジー¥219,800税込¥241,7801個12日以内出荷Vマウントを採用することで様々な倍率条件に対応可能 周辺性能にこだわり低ディストーション設計 周辺光量差低減・ハイコントラストを実現 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
VS-TCT シリーズ 1.67μm対応テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥189,800~税込¥208,780~1個12日以内出荷超高解像度1.67μm、10メガピクセル対応 精密検査用途に最適なマシンビジョン高性能設計 低ディストーション ストレート、同軸落射モデル ラインナップ適合センサ2/3"F値実効F:4.5マウントC-Mount
WD150mm対応シリーズ(同軸タイプ)
VSテクノロジー¥219,800税込¥241,7801個12日以内出荷O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能照明同軸落射照明:○適合センサ1.1"マウントC-Mount
WD150mm対応シリーズ(ストレートタイプ)
VSテクノロジー¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能適合センサ1.1"マウントC-Mount
WD80mm対応シリーズ(同軸タイプ)
VSテクノロジー¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能照明同軸落射照明:○適合センサ1.1"F値実効F:7.5マウントC-Mount
WD80mm対応シリーズ(ストレートタイプ)
VSテクノロジー¥179,800税込¥197,7801個12日以内出荷O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能適合センサ1.1"
VS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥104,980~税込¥115,478~1個当日出荷から12日以内出荷TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。適合センサ2/3"