絞り込み
マウント
- Cマウント(6)
焦点距離(mm)
- 9.52(1)
絞り
- 52(1)
倍率(倍)
- 5(1)
- 6(4)
- 8(2)
W.D.(mm)
- 30(1)
- 37(2)
- 63.8(2)
- 64(1)
- 65(1)
分解能(μm)
- 2.1(1)
- 2.3(2)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 4.4(2)
2.1・2.3・2.9・3・4.4
被写界深度(mm)
- 0.06
- 0.07(3)
- 0.08(4)
- 0.09(11)
- 0.1(4)
- 0.11(5)
- 0.12(6)
- 0.13(6)
- 0.14(10)
- 0.18(5)
- 0.19(6)
- 0.2(11)
- 0.28(4)
- 0.4(4)
- 0.41(4)
- 0.44(6)
- 0.67(5)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 1.24(6)
- 被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
- 103.3(1)
- 107.3(1)
- 119.6(1)
- 133(1)
- 139.2(1)
- 199(2)
103.3・107.3・119.6・133・139.2・199
ブランド
- ミラック光学(3)
- 東京パーツセンター(2)
- モリテックス(1)
ミラック光学・東京パーツセンター・モリテックス
「マウント」から絞り込む
Cマウント(6)

テレセントリックレンズ
ミラック光学¥59,880~税込¥65,868~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ
ミラック光学¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷から11日以内出荷TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ
ミラック光学¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。用途鏡面ワークに非常に適しています
テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ
モリテックス¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷から13日以内出荷41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。マウントCマウント
テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント


















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)