絞り込み
マウント
- Cマウント(3)
焦点距離(mm)
- 6.58(1)
絞り
- 56(1)
倍率(倍)
- 8(3)
W.D.(mm)
- 39.2(2)
- 64.9(1)
分解能(μm)
- 4.4(1)
- 4.8(2)
4.4・4.8
被写界深度(mm)
- 0.07
- 0.06(6)
- 0.08(4)
- 0.09(11)
- 0.1(4)
- 0.11(5)
- 0.12(6)
- 0.13(6)
- 0.14(10)
- 0.18(5)
- 0.19(6)
- 0.2(11)
- 0.28(4)
- 0.4(4)
- 0.41(4)
- 0.44(6)
- 0.67(5)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 1.24(6)
- 被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
- 63.7(1)
- 67.7(1)
- 97.6(1)
63.7・67.7・97.6
ブランド
- 東京パーツセンター(1)
- モリテックス(1)
- ミラック光学(1)
東京パーツセンター・モリテックス・ミラック光学
「マウント」から絞り込む
Cマウント(3)

テレセントリックレンズ
ミラック光学¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
テレセントリックレンズ WD40mm
東京パーツセンター¥53,980~税込¥59,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント