絞り込み
マウント
- Cマウント(4)
焦点距離(mm)
- 16.4(1)
絞り
- 16.7(1)
倍率(倍)
- 4(2)
- 5(2)
W.D.(mm)
- 38(2)
- 65(1)
- 65.3(1)
分解能(μm)
- 2.3(2)
- 2.9(1)
- 5.3(1)
2.3・2.9・5.3
被写界深度(mm)
- 0.08
- 0.06(6)
- 0.07(3)
- 0.09(11)
- 0.1(4)
- 0.11(5)
- 0.12(6)
- 0.13(6)
- 0.14(10)
- 0.18(5)
- 0.19(6)
- 0.2(11)
- 0.28(4)
- 0.4(4)
- 0.41(4)
- 0.44(6)
- 0.67(5)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 1.24(6)
- 被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
- 105.6(1)
- 166(2)
- 169.5(1)
105.6・166・169.5
ブランド
- ミラック光学(2)
- 東京パーツセンター(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
ミラック光学・東京パーツセンター・Kenko(ケンコートキナー)
「マウント」から絞り込む
Cマウント(4)

TMCseries Cマウント用ストレートタイプ
ミラック光学¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷から11日以内出荷TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
近赤外撮影用 テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥229,800税込¥252,7801台31日以内出荷近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。マウントCW.D.(mm)65適合素子サイズ1.1インチ
TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ
ミラック光学¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。用途鏡面ワークに非常に適しています