絞り込み
マウント
- CSマウント(1)
- Cマウント(1)
焦点距離(mm)
- 4
- 5(9)
- 6(21)
- 8(35)
- 10(5)
- 12(45)
- 12.5(7)
- 16(45)
- 18(5)
- 20(9)
- 25(58)
- 30(5)
- 35(51)
- 40(5)
- 50(57)
- 75(19)
- 100(14)
- 150(5)
- 200(6)
- 1000(5)
- 焦点距離(mm)をもっと見る
絞り
- 1.2~360(1)
- 1.2~close(1)
- 2.1(1)
倍率(倍)
- 0.04(2)
- 50(2)
W.D.(mm)
- 8.2(1)
- 403.2~92.7(2)
分解能(μm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
0.5・0.8
鏡筒長(mm)
- 34.7(1)
34.7
ブランド
- VSテクノロジー(2)
- シグマ光機(1)
- タムロン(1)
- 清和光学製作所(1)
VSテクノロジー・シグマ光機・タムロン・清和光学製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「マウント」から絞り込む
CSマウント(1)
Cマウント(1)

長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ
シグマ光機¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷から12日以内出荷同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正で同焦点距離45mmの長作動対物レンズです。離れた被写体の顕微観察の他、可視のレーザ光の集光に使用できます。
VS-MCA シリーズ メガピクセル対応耐振式低ディストーションマクロレンズ
VSテクノロジー¥67,980税込¥74,7781個12日以内出荷6角のレンズ形状により締め付けがより簡単に、作業を均一化 ロックビスによる固定がない為、狭い場所の取り付けも可能 耐振性を強化し、レンズが動く環境や、周囲の振動の影響が大きい場所での使用も可能 全機種固定絞り メガピクセル対応 C-Mount
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ
VSテクノロジー¥43,609税込¥47,9701個当日出荷焦点距離4mm~75mmの10機種をラインナップ。 10機種の選択により幅広い倍率・WD・被写界深度に対応可能。 無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。適合センサ1/2インチ焦点距離(mm)4絞り実効:2.1マウントCマウントTVディストーション-0.23%~-0.24%光学倍率(∞)0.01~0.04W.D.(mm)403.2~92.7
















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)