絞り込み
マウント
  • Cマウント(7)
焦点距離(mm)
  • 16.4(1)
  • 50(1)
絞り
  • 16.8(1)
  • 22(1)
倍率(倍)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
W.D.(mm)
  • 65.3
  • 64(3)
  • 65(23)
  • 71(4)
  • 75(5)
  • 78.5(4)
  • 100~∞(10)
  • 108.2(4)
  • 110(22)
  • 110.5(3)
  • 110.8(4)
  • 112(4)
  • 113(4)
  • 130.2(3)
  • 140~∞(4)
  • 150(3)
  • 167(4)
  • 300~∞(4)
  • 500~∞(4)
  • その他(5)
分解能(μm)
  • 2.9(1)
  • 4.4(1)
  • 9.3~41(1)
  • 11.2(2)
  • 12.8(1)
2.9・4.4・9.3~41・11.2・12.8
被写界深度(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 1.33(2)
  • 2.2~9.8(1)
  • 3(1)
0.08・0.09・1.33・2.2~9.8・3
鏡筒長(mm)
  • 79.7(1)
  • 80.7(1)
  • 83.7(1)
  • 90(1)
  • 105.6(1)
  • 137(1)
79.7・80.7・83.7・90・105.6・137
ブランド
  • モリテックス(3)
  • 東京パーツセンター(2)
  • VSテクノロジー(1)
  • ミラック光学(1)
モリテックス・東京パーツセンター・VSテクノロジー・ミラック光学
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
Cマウント(7)
  • VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジー

    VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ

    VSテクノロジー
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
    マウントC-Mount
  • テレセントリックレンズ ミラック光学

    テレセントリックレンズ

    ミラック光学
    59,880税込65,868
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
    用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
  • テレセントリックレンズ MML-STシリーズ モリテックス

    テレセントリックレンズ MML-STシリーズ

    モリテックス
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    適合カメラ最大1/2型
  • メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンター

    メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm

    東京パーツセンター
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ モリテックス

    テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ

    モリテックス
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。
    マウントCマウント
  • テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンター

    テレセントリックレンズ WD65mm

    東京パーツセンター
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ モリテックス

    テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ

    モリテックス
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。 500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
    適合カメラ最大2/3型

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ