絞り込み
マウント
- Cマウント(10)
焦点距離(mm)
- 12(1)
- 12.2(1)
- 16.4(1)
- 19(1)
- 19.1(1)
- 20.8(1)
- 24.5(1)
- 27.9(1)
- 36.2(1)
- 39.2(1)
- 43(1)
- 50(1)
- 52.3(1)
- 106.2(1)
- 125.6(1)
- 131.4(1)
- 154.3(1)
- 196.6(1)
- 250.8(1)
- 475.5(1)
- 焦点距離(mm)をもっと見る
倍率(倍)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(4)
- 0.56(1)
- 0.6(1)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.5(5)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 6(4)
- 8(3)
W.D.(mm)
- 38.2(1)
- 39.2(1)
- 65(2)
- 65.3(2)
- 106.5(1)
- 109(1)
- 110(5)
- 110.1(1)
- 110.5(2)
- 110.6(1)
- 110.8(1)
- 111.4(1)
- 113.5(1)
- 124.2(1)
- 151(1)
- 160.1(1)
- 160.3(1)
- 160.5(1)
- 165.5(1)
- 169.2(1)
- W.D.(mm)をもっと見る
分解能(μm)
- 2.9(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 4.3(1)
- 4.4(2)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5.2(1)
- 5.6(2)
- 6.6(1)
- 6.7(1)
- 6.9(1)
- 10.2(1)
- 10.5(1)
- 10.8(1)
- 11.2(3)
- 12(1)
- 12.4(1)
- 12.7(1)
- 13.4(1)
- 分解能(μm)をもっと見る
被写界深度(mm)
- 0.06(2)
- 0.06~0.42(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.08~0.37(1)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.11(1)
- 0.12~0.74(1)
- 0.13(2)
- 0.14(2)
- 0.14~1(1)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.22(1)
- 0.26(1)
- 0.44(2)
- 3.03(2)
- 114.5(2)
- 被写界深度(mm)をもっと見る
0.06・0.06~0.42・0.07・0.08・0.08~0.37・0.09・0.1・0.11・0.12~0.74・0.13・0.14・0.14~1・0.18・0.19・0.2・0.22・0.26・0.44・3.03・114.5・被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
- 92.6(2)
- 103.6(1)
- 105.6(1)
- 107.3(1)
- 110.5(1)
- 113.3(1)
- 123.4(1)
- 130.6(1)
- 131.7(1)
- 131.8(1)
- 132.7(1)
- 133.2(1)
- 135.4(1)
- 137.8(1)
- 139.2(1)
- 148(1)
- 164.1(1)
- 164.2(1)
- 181.9(1)
- 195.7(1)
- 鏡筒長(mm)をもっと見る
92.6・103.6・105.6・107.3・110.5・113.3・123.4・130.6・131.7・131.8・132.7・133.2・135.4・137.8・139.2・148・164.1・164.2・181.9・195.7・鏡筒長(mm)をもっと見る
ブランド
- 東京パーツセンター
- VSテクノロジー(46)
- ミラック光学(18)
- omron(オムロン)(15)
- 興和オプトロニクス(15)
- CBC(computar)(14)
- Kenko(ケンコートキナー)(13)
- タムロン(12)
- モリテックス(7)
- 清和光学製作所(6)
- オプトル(旧:リコー)[レンズ](6)
- 富士フイルム(5)
- ツクモ工学(4)
- HIKMICRO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Phenix[メカニカル部品](3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ホーザン(2)
- SONY(ソニー)(1)
- ブランドをもっと見る
「マウント」から絞り込む
Cマウント(10)

メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm
東京パーツセンター¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ WD40mm
東京パーツセンター¥53,980~税込¥59,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥369,800税込¥406,7801本6日以内出荷2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥359,800税込¥395,7801本6日以内出荷2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野4/3"(21.8mm) 10.7×18.9、4/3"(23mm) 14.4×18被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥359,800税込¥395,7801本6日以内出荷2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 20.8×28.4、1.2" 25.2×29.2、4/3"(21.8mm) 21.4×37.8、4/3"(23mm) 28.8×36マウントC被写界深度(mm)112.5±3.4TVディストーション-0.003%光学倍率0.5×W.D.(mm)110NA(開口数)0.042~0.009
1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥229,800~税込¥252,780~1個ほか6日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
テレセントリックレンズ WD150~170mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)焦点距離(mm)72.6(設計値)マウントCマウント
テレセントリックレンズ WD110~124mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から8日以内出荷物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント