絞り込み
マウント
- Cマウント(31)
- Fマウント(3)
- M12(1)
- M42(1)
- M52(1)
- M67(1)
- M72(1)
- Vマウント(1)
焦点距離(mm)
- 6(5)
- 8(7)
- 10(2)
- 12(8)
- 12.5(1)
- 15(2)
- 16(8)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(12)
- 30(2)
- 35(11)
- 50(13)
- 75(5)
- 85(2)
- 100(3)
- 120(1)
- 185(1)
- 200(1)
- -6.5(1)
- 焦点距離(mm)をもっと見る
絞り
- 0.85(1)
- 1.3~close(1)
- 1.4(1)
- 1.4~16(5)
- 1.4~close(2)
- 1.8(2)
- 1.8~close(3)
- 5.3(3)
- 5.6(3)
- 5.8(2)
- 6.8(2)
- 7.5(5)
- 8.3(2)
- 10(4)
- 10.5(2)
- 12.1(2)
- 15(2)
- 20(3)
- 22(2)
- 25(2)
- 絞りをもっと見る
倍率(倍)
- 0.1(3)
- 0.15(3)
- 0.2(2)
- 0.25(3)
- 0.3(9)
- 0.35(2)
- 0.4(4)
- 0.5(16)
- 0.6(2)
- 0.7(4)
- 0.75(5)
- 0.8(9)
- 1(16)
- 1.5(6)
- 2(12)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(3)
- 10(4)
- 倍率(倍)をもっと見る
W.D.(mm)
- 51.5(2)
- 52.4(2)
- 100(1)
- 100~∞(7)
- 103.1(1)
- 105.8(1)
- 113(2)
- 130.2(3)
- 132.9(2)
- 150(2)
- 150~∞(2)
- 150.8(2)
- 152(2)
- 200~∞(2)
- 222.5(2)
- 300~∞(6)
- 500~∞(5)
- 1000~∞(1)
- 1012.4~205.4(1)
- 1200~∞(2)
- W.D.(mm)をもっと見る
ブランド
- VSテクノロジー
- ミラック光学(18)
- omron(オムロン)(15)
- 興和オプトロニクス(15)
- CBC(computar)(14)
- Kenko(ケンコートキナー)(13)
- タムロン(12)
- 東京パーツセンター(10)
- モリテックス(7)
- 清和光学製作所(6)
- オプトル(旧:リコー)[レンズ](6)
- 富士フイルム(5)
- ツクモ工学(4)
- HIKMICRO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Phenix[メカニカル部品](3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ホーザン(2)
- SONY(ソニー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「マウント」から絞り込む
Cマウント(31)
Fマウント(3)
M12(1)
M42(1)
M52(1)
M67(1)
M72(1)
Vマウント(1)

高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ
VSテクノロジー¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計マウントCマウント
ハイスピードレンズ
VSテクノロジー¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷4/3”、1.1”、1”素子対応 従来のCCTVレンズに比べ約3倍の明るさ(メーカー比) フローティング機構を搭載し全域での高性能を発揮 低ディストーション・高コントラスト Cマウント対応可能適合センサ4/3インチ
VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から12日以内出荷光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。マウントC-Mount
VS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズ
VSテクノロジー¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能センサー2/3”
VS-MCH1 シリーズ 1"対応 耐震・耐衝撃式レンズ
VSテクノロジー¥8,998~税込¥9,898~1個12日以内出荷1"対応 f8mm~50mmの6機種をラインナップ F値の変更が可能、交換絞りを採用 交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上 レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能
VS-TM シリーズ テレセントリックマイクロスコープレンズ
VSテクノロジー¥569,800税込¥626,7801本23日以内出荷レンズテレセントリックレンズセンサー適合センサーイメージサークルサイズ:1/4"、1/3"、1/2"、1/1.8"、2/3"、1.0"、1.1"照明同軸落射照明:Built-inマウントC-MountコントラストMTF[30%の時]:中心 40lp/mm、周辺 40lp/mm/像高7割RoHS指令(10物質対応)対応寸法WD(mm)50光学倍率10NA(開口数)0.23
VS-TCM シリーズ 両側テレセントリックレンズ C マウントモデル
VSテクノロジー¥299,800~税込¥329,780~1個12日以内出荷1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。 様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。マウントC-Mount
VS-MC シリーズ 可変倍率マクロレンズ
VSテクノロジー¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能センサー2/3”
内面検査用レンズ
VSテクノロジー¥529,800税込¥582,7801個当日出荷から12日以内出荷VS-WA06520/Sは、VST独自の光学設計により十分な照明スペースを確保しながら、フィッシュアイレンズのように内面検査が可能です。 可変絞りにより被写界深度の調整が可能です。用途缶・瓶・金属部品・円筒ワーク 内面検査用レンズ仕様最至近距離:100mmセンサー1/3"焦点距離(mm)-6.5
SV-Xシリーズ リアコンバーターレンズ
VSテクノロジー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。適合センサ1"マウントC-Mount
VS-HXシリーズ APS-C対応高解像度固定焦点レンズ
VSテクノロジー¥8,998~税込¥9,898~1個12日以内出荷イメージサークルΦ32の大型素子に対応、かつ約500g以下(マウント部無し)と軽量・小型 中心から周辺にかけて従来機種よりも大幅に解像力を向上 ディストーションやフレアを抑えた設計 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
VS-L(V)シリーズ 8K・12K・16K用ラインスキャンレンズ
VSテクノロジー¥139,800~税込¥153,780~1個12日以内出荷Vマウントを採用することで様々な倍率条件に対応可能 周辺性能にこだわり低ディストーション設計 周辺光量差低減・ハイコントラストを実現 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
VS-L(F)シリーズ Fマウント用ラインスキャンレンズ
VSテクノロジー¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷大型素子、ラインセンサーカメラ用マクロレンズ 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)マウントF-Mount(M42、TFL、M58、他)フローティング○
VS-LTCシリーズ テレセントリックラインセンサーレンズ
VSテクノロジー¥289,800~税込¥318,780~1個12日以内出荷大型素子対応イメージサークル21~45Φ。 高解像度、高コントラスト、高テレセン性の維持。 可変絞り機構により被写界深度とコントラストのバランス調整可能。 大型センサー対応で従来の同じ倍率のレンズより広視野に撮像可能。 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
VS-TEVシリーズ 1.1"&3.45μm対応可変倍率テレセントリックマクロレンズ
VSテクノロジー¥219,800~税込¥241,780~1個12日以内出荷1.1” 3.45μm 対応 0.3x-0.5x、0.5x-0.75x、0.75x-1x、3機種ラインナップ 全域で高テレセン性能維持 可変絞りにより被写界深度とコントラストのバランス調整も可能適合センサ1.1"マウントC-Mount
VS-TEC シリーズ 倍率可変式テレセントリックマクロレンズ
VSテクノロジー¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷500万画素カメラに対応した次世代テレセントリックマクロレンズ。 テレセントリックレンズとマクロレンズの良い特徴のみをミックスし実現した新可変倍率レンズ。 可変絞りもあり、被写界深度とコントラストのバランス調整も可能。 仕様数値のみでは判断できない次世代テレセントリックマクロレンズ。
VS-TM シリーズ テレセントリックマイクロスコープレンズ
VSテクノロジー¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷顕微鏡と同等の解像力を持ち、55mmのロングWDを実現した事により顕微鏡では出来なかったスペースの確保が可能となり装置への搭載が容易。より使いやすくなった高性能レンズ。
VS-TCT シリーズ 1.67μm対応テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥189,800~税込¥208,780~1個12日以内出荷超高解像度1.67μm、10メガピクセル対応 精密検査用途に最適なマシンビジョン高性能設計 低ディストーション ストレート、同軸落射モデル ラインナップ適合センサ2/3"F値実効F:4.5マウントC-Mount
1”対応シリーズ
VSテクノロジー¥149,800~税込¥164,780~1個12日以内出荷1"素子に対応(1.5×・3.0×・4.0×は1.1”対応) 0.11xはFOV 100x100mm (140mm diagonal) 以上に適応 高テレセントリシティ 可変絞り機構により被写界深度とコントラスト調整可能 画面全域においてディストーションレス設計 オプションでスタンド取り付けアダプター準備(VS-THV011-220/S 用)適合センサ1"マウントC-Mount
WD150mm対応シリーズ(同軸タイプ)
VSテクノロジー¥189,800~税込¥208,780~1個12日以内出荷O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能照明同軸落射照明:○適合センサ1.1"マウントC-Mount
WD150mm対応シリーズ(ストレートタイプ)
VSテクノロジー¥169,800~税込¥186,780~1個12日以内出荷O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能適合センサ1.1"マウントC-Mount
WD80mm対応シリーズ(同軸タイプ)
VSテクノロジー¥179,800~税込¥197,780~1個12日以内出荷O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能照明同軸落射照明:○適合センサ1.1"F値実効F:7.5マウントC-Mount
WD80mm対応シリーズ(ストレートタイプ)
VSテクノロジー¥159,800~税込¥175,780~1個12日以内出荷O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能適合センサ1.1"
VS-TCM シリーズ メガピクセル対応テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥189,800~税込¥208,780~1個12日以内出荷各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。 顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
VS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥104,980~税込¥115,478~1個当日出荷から12日以内出荷TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。適合センサ2/3"
VS-UV & SWIR シリーズ UV・SWIR対応レンズ
VSテクノロジー¥88,980~税込¥97,878~1個12日以内出荷1"対応 特殊コートにより900nm~2000nmの透過率が高いレンズ メガピクセル対応 C-Mountセンサー1"マウントC-Mount
VS-MCA シリーズ メガピクセル対応耐振式低ディストーションマクロレンズ
VSテクノロジー¥37,980~税込¥41,778~1個12日以内出荷6角のレンズ形状により締め付けがより簡単に、作業を均一化 ロックビスによる固定がない為、狭い場所の取り付けも可能 耐振性を強化し、レンズが動く環境や、周囲の振動の影響が大きい場所での使用も可能 全機種固定絞り メガピクセル対応 C-Mount
VS-LDA シリーズ メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ
VSテクノロジー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 マクロ設計により近接域での使用環境に最適 C-Mount倍率0.3x-0.5xセンサー2/3"焦点距離(mm)35F値実効F:2.5-2.9TVディストーション0.02%~0.00%W.D.(mm)142.9-96.1
VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ
VSテクノロジー¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷1/1.8"対応 プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上センサー1/1.8"
VS-H-IRC/11シリーズ 3.45μm・4K解像度・近赤外補正CCTVレンズ
VSテクノロジー¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷2.74um 対応 4K解像度対応レンズ f12mm/f16mm/f25mmの3種類ラインナップ 近赤外補正により可視からIR領域のフォーカスシフトを最小化センサー1.1"F値1.8~(C)マウントC-MountW.D.(mm)300~∞フローティング○
VS-H1シリーズ 1"メガピクセル対応CCTVレンズ
VSテクノロジー¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷1" 対応 高速CMOSセンサを意識した明るい設計 低ディストーション・高コントラストセンサー1"焦点距離(mm)8画角72.7×72.7(V×H)
VS-Bシリーズ ボードレンズ
VSテクノロジー¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷ボードカメラ用のSマウントレンズ(M12) 省スペース環境の搭載が可能センサー1/2"焦点距離(mm)6画角43.5×56.0(1/2")
SV-Hシリーズ メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ
VSテクノロジー¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く) 全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用 レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能 f75mm・f100mmは1”対応マウントC-Mount