絞り込み
ブランド
  • 国際電気
  • 中央精機(463)
  • シグマ光機(435)
  • Kenko(ケンコートキナー)(196)
  • CCS(シーシーエス)(111)
  • omron(オムロン)(101)
  • SFC(エス・エフ・シー)(90)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(81)
  • ミラック光学(66)
  • VSテクノロジー(65)
  • Cognex(64)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(60)
  • サンワサプライ(50)
  • Allied Vision(50)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 日進電子工業(38)
  • 東芝テリー(37)
  • 興和オプトロニクス(37)
  • ツクモ工学(37)
  • SVS-VISTEK(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型単板カメラ(白黒)230万画素 国際電気小型単板カメラ(白黒)230万画素国際電気
169,800税込186,780
1台
14日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数1920(H)×1200(V)フレームスピード(fps)最大92.6レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
小型単板カメラ(カラー)500万画素 国際電気小型単板カメラ(カラー)500万画素国際電気
284,000税込312,400
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモードカラー画素数2448(H)×2048(V)フレームスピード(fps)最大35.7レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
高画素単板カメラ(白黒)500万画素 国際電気高画素単板カメラ(白黒)500万画素国際電気
372,000税込409,200
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約125(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く)センサータイプ2/3型電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約270撮像素子グローバルシャッター2/3型CMOS(ソニー製)白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数2448(H)×2048(V)フレームスピード(fps)最大163.4レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
小型単板カメラ(カラー)38万画素 国際電気小型単板カメラ(カラー)38万画素国際電気
128,800税込141,680
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモードカラー画素数720(H)×540(V)フレームスピード(fps)最大523.5レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)6.9×6.9
超小型HDカラーカメラ 200万画素 国際電気超小型HDカラーカメラ 200万画素国際電気
250,000税込275,000
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。寸法(mm)約44(W)×44(H)×57.5(D) (レンズ、突起部除く)質量(g)約150±10%(レンズ含まず)種類カメラ本体使用温度範囲(℃)周囲温度:-10~+50消費電力(W)約5.16方式【撮像】HDTV(16:9)1080 59.94p/50pセンサータイプ1/2.8型電源電圧(V)DC12V±10%/専用マルチユニットによる電源同軸重畳(DC24V)有効画素数1936(H)×1100(V)制御仕様リモート:RS-232C、光量:AVERAGE/PEAK切換え可出力仕様【フォーマット】HD-SDI出力: 1080 59.94p/50p/59.94i/50i/29.97p/25p、HD-VLC出力:1080 59.94i/50i/29.97p/25p、VBS出力:NTSC/PAL撮像素子1/2.8型CMOS(RGB原色ベイヤー)ホワイトバランス制御:オート/プリセット/マニュアルカラーモードカラー画素数200万画素シャッタースピード【単位:秒】1/30(1/25)、1/60(1/50)、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、1/10,000、1/15,000(1/12,500)、1/37,500(1/31,250)、1/75,000(1/625,000)、AES、AES[1/30(1/25)] AES&LENS[1/1,000]、AES&LENS[1/2,000]、AES&LENS[1/5,000] VARIABLE 1/30.04~1/75,000( PAL時1/25.04~1/62,500)最低被写体照度(Lux)0.03(F1.2、AGC:66dB、ガンマ:High)レンズマウントCS/Cマウント(Cマウントアダプタ別売)映像出力【映像信号】SDI出力:HD-SDI又はHD-VLC※、0.8Vp-p/75Ω BNC型、VBS出力:1.0Vp-p/75Ω BNC型※HD-VLCは専用マルチユニット MU-HDシリーズ(別売)が必要です。最大ゲイン(AGC)【PRESET GAIN】0~66約1dBステップで設定可能【AGC LIMIT】最大ゲイン0~66約1dBステップで設定可能使用湿度範囲(%RH)30~80 (結露なきこと)
小型単板カメラ(白黒)38万画素 国際電気小型単板カメラ(白黒)38万画素国際電気
125,000税込137,500
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数720(H)×540(V)フレームスピード(fps)最大523.5レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)6.9×6.9
高色再現性三板式カメラ 230万画素 国際電気高色再現性三板式カメラ 230万画素国際電気
625,000税込687,500
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約300(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く)センサータイプ1/2.9型電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約400撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式)主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター画素数1920(H)×1200(V)フレームスピード(fps)30レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
高画素単板カメラ(白黒)1200万画素 国際電気高画素単板カメラ(白黒)1200万画素国際電気
750,000税込825,000
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約125(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く)センサータイプ1.1型電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約300撮像素子グローバルシャッター1.1型CMOS(ソニー製)白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数4096(H)×3000(V)フレームスピード(fps)最大67.1レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
小型単板カメラ(カラー)230万画素 国際電気小型単板カメラ(カラー)230万画素国際電気
172,000税込189,200
1台
21日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモードカラー画素数1920(H)×1200(V)フレームスピード(fps)最大92.6レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
高色再現性三板式カメラ 38万画素 国際電気高色再現性三板式カメラ 38万画素国際電気
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約300(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く)センサータイプ1/2.9型電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約330撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式)主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター画素数720(H)×540(V)フレームスピード(fps)200レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)6.9×6.9
小型単板カメラ(白黒)500万画素 国際電気小型単板カメラ(白黒)500万画素国際電気
234,000税込257,400
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数2448(H)×2048(V)フレームスピード(fps)最大35.7レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
高画素単板カメラ(カラー)500万画素 国際電気高画素単板カメラ(カラー)500万画素国際電気
375,000税込412,500
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約125(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く)センサータイプ2/3型電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約270撮像素子グローバルシャッター2/3型CMOS(ソニー製)白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモードカラー画素数2448(H)×2048(V)フレームスピード(fps)最大163.4レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理