絞り込み
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
- シグマ光機(440)
- 中央精機(419)
- Kenko(ケンコートキナー)(196)
- SFC(エス・エフ・シー)(122)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(94)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- ミラック光学(66)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- ツクモ工学(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,080~税込¥2,288~1台当日出荷から5日以内出荷LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮用途画像処理用LED照明の調光制御に。RoHS指令(10物質対応)対応
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・従来機種にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・幅15mmサイズに赤色を追加。・最大10倍の明るさアップを実現。・新技術「FALUX sensing +」による照明の個体識別およびモニタリング・フィードバック。入力電圧(V)12光源LED照射方式斜光、バックライト照光形状バー形
センシングバックライト照明 OPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥2,360~税込¥2,596~1台当日出荷から5日以内出荷透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
高輝度バー照明 OPBシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,040~税込¥1,144~1台当日出荷から5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,920~税込¥3,212~1台5日以内出荷から6日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥29,180~税込¥32,098~1台当日出荷から5日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,920~税込¥3,212~1台当日出荷から7日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。
照明モニタリングセンサ MDFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥329~税込¥362~1台当日出荷から5日以内出荷照明の明るさを数値で管理用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,600~税込¥1,760~1台当日出荷から5日以内出荷照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ OPPD-15
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷【業界最小クラスのコンパクトサイズ!】。・高密度実装技術と最適な放熱設計により、デジタル調光型従来品と比べて体積1/12を実現。W48×H72×D30mmの手のひらコンパクトサイズを可能にしました。【視認性の良いデジタル表示で、調光階調1,000ステップ!】。・調光ダイヤルをプッシュすることで、調整桁を選択できます。これにより1,000ステップでもすぐに値を設定可能です。またプッシュボタンを長押しすることで、操作をロックすることができます。【調光値を内部メモリに保存】。・調光値を内蔵EEPROMに保存することで、電源OFFでも値を保持します。ラインが稼働していない時、省エネのために装置主電源をOFFしても調光値は失われません。【点灯制御入力とPWMの完全同期により、明るさ変動なし!】。・カメラの高速シャッター時でも、外部入力点灯を行うことで、点灯が同期し明るさ変動がなくなります。出力照明:1ch入力電圧(V)DC24±10%容量(W)15
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,770~税込¥4,147~1台5日以内出荷省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
センシング同軸照明 OPXシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,770~税込¥4,147~1台当日出荷から5日以内出荷狭指向角と高均一を追求した同軸照明用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,040~税込¥1,144~1台5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
コントローラ 12V/120W イーサネット4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥102,590税込¥112,8491台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・FALUX sensing+対応。・高輝度センシングバー照明。防塵防水。・従来機器にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・従来の15mm幅の照明との比較で最大10倍の明るさアップを実現しました。
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷・高輝度&長期安定性を実現したセンシングマルチリング照明。。・OPMシリーズは曲面形状の拡散板により、照射距離別に用途を変えて利用可能。 近距離照射:ローアングル照明として。 中~長距離照射:広範囲を均一照射するリング照明として。。・同じワークでも照射距離によって撮像結果が変わります。 外観検査で表面のキズを抽出したい場合、アライメント用途でエッジを抽出したい場合、印字検査で印字を。 抽出したい場合など、照射距離を変えるだけで様々な用途に対応できます。・明るさ従来比最大2.4倍アップ。・長期的な輝度安定を実現。 独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。入力電圧(V)DC12
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングバックライト照明 OPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷【指向角タイプと拡散タイプをラインアップ】。・透明・光沢に強い。輪郭抽出には狭指向角タイプ。拡散板上に独自のプリズムシートを搭載し、従来のLC(ライトコントロール)フィルム装着時相当の狭指向角(半値角±17°)を実現。背面から指向角の狭い光を照射することで、余計な反射光を防ぎ、表面状態の影響を受けずにくっきりとしたシルエットを写し出します。・散乱ワークの透過には拡散タイプ。不織布・白濁樹脂などの光を散乱するワークの異物を検出する際は、従来品OPSMの上位互換品である拡散タイプが有効です。従来比2.5倍の明るさと高均一性を両立した光は、散乱ワークを透過しやすく、異物の影を浮かびあがらせます。。【明るさを自動で管理できる、センシング照明】。・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、長期的な輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保つことができ、運用時の保守コストを削減します。・筺体フレームに輝度測定用LEDとフォトダイオードを内蔵し、外乱光ノイズの影響を受けずに正確な輝度測定が可能です。制御回路は内壁面に実装し、コンパクトタイプを実現しています。
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングドーム照明 OPDシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷・センシング機能による輝度安定を実現。・ドーム型の拡散反射面に光を反射させることで、拡散光をムラなく照射します。・R形状や段差のあるワークでも影のない画像を撮像できます。・明るさ従来比最大4倍アップ。・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。・内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。・ドーム照明OPDと同軸照明OPX/OPX-SVを組み合わせて使える専用ブラケットをラインナップ。光沢ワークの欠陥、不良検出、金属製品の表面検査、ドームと同軸での波長切替(2波長での検査)等に威力を発揮します。入力電圧(V)DC12
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷・独自の光学設計で明るさ従来比5倍!ストロボオーバードライブで従来比10倍!。・テレセントリックレンズに最適化、高輝度タイプと高均一タイプの2ラインナップ。・新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ。・専用電源や抵抗ボックスが不要に。質量(g)40入力電圧(V)DC12
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷・PWMモードで最大48W、ストロボモードで最大24Wに容量アップ。・「FALUX sensing」による、照明の輝度/温度モニタリングとフィードバック制御。・外部調光はRS232、パラレル、アナログ0-5Vに対応出力照明:2ch
センシングドーム照明 OPDシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)照光形状ドーム形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
センシングマルチリング照明 OPMシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥90,360~税込¥99,396~1台5日以内出荷ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状リング形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥36,710~税込¥40,381~1台5日以内出荷革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)質量(g)40適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状スポット形発光面(mm)Φ7使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
センシング同軸照明 OPXシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥80,000~税込¥88,000~1台当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)69幅(mm)47高さ(mm)49光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷誰でも使える簡単操作の 色判別画像センサ用途シールの有無など画像検査用途に種類画像センサRoHS指令(10物質対応)対応
マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷高解像度でかんたん操作を実現した メガピクセル印字検査カメラのレンズ用途賞味期限の印字検査に種類カメラ本体センサータイプ1/1.8型画素数100万画素RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,450~税込¥2,695~1台5日以内出荷「DC12V」「定電流」のDUAL出力電源用途デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0~5V」に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥39,530~税込¥43,483~1台5日以内出荷点灯制御専用の超高輝度リング照明用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,770~税込¥4,147~1本ほか5日以内出荷から33日以内出荷明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ 24V/200W パラレル 4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥102,590税込¥112,8491台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/100W イーサネット2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式