沖電線当日出荷から5日以内出荷
特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。
ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。
ケーブルの片端にRJ45、片端にスクリューロックタイプのRJ45 付です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)