絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(15)
  • 新ダイワ(924)
  • 京セラインダストリアルツールズ(433)
  • ゼノア(235)
  • 共立(216)
  • シングウ(新宮商行)(189)
  • 工進(176)
  • マキタ(139)
  • セフティー3(119)
  • 三陽金属(ERBA)(91)
  • EARTH MAN(78)
  • ハートフルジャパン(68)
  • SAF(セフティー)(60)
  • ハスクバーナ(57)
  • エスコ(53)
  • YAMAZEN(山善)(52)
  • アイウッド(51)
  • ツムラ(津村鋼業)(45)
  • IDECH(アイデック)(44)
  • 斎藤撚糸(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
4,011件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用モノタロウ(656件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2枚)ほか
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップモノタロウ(513件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)草刈用 チップソーYAMAZEN(山善)(95件のレビュー)
649税込714
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプモノタロウ(54件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合モノタロウ(28件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ金属鋸刃 刈払機用モノタロウ(211件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。刃厚(mm)約1.5穴径(Φmm)25.4材質SK85(SK5)
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃 モノタロウ金属鋸刃 刈払機用 3枚刃モノタロウ(61件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。外径(Φmm)255刃数(p)3穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5材質SK85(SK5)
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングスモノタロウ(38件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
スターターロープ ユタカメイクスターターロープユタカメイク(99件のレビュー)
119税込131
1巻
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
肩掛けバンド 刈払機用 モノタロウ肩掛けバンド 刈払機用モノタロウ(106件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。 腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。 刈払機の着脱も簡単に行えます。
用途刈払機用材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
刈払機グリース BOLL刈払機グリースBOLL(38件のレビュー)
639税込703
1本(70g)ほか
当日出荷
油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格モノタロウ(51件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウナイロンコード 草刈り用 丸形モノタロウ(73件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状丸型材質PA6+PA66オレンジ太さ(mm)2.4
チタニウムナイロンコード角型 セフティー3チタニウムナイロンコード角型セフティー3(138件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り形状四角型
スターターロープ ナイロン製 モノタロウスターターロープ ナイロン製モノタロウ(7件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン
ウルトラメタルローラー4 マキタウルトラメタルローラー4マキタ(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式斬丸(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-74
ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウナイロンコード 草刈り用 四角形モノタロウ(76件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状四角型材質PA6+PA66太さ(mm)2.2
田植機植え付け爪専用グリス ホクエツ田植機植え付け爪専用グリスホクエツ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。
用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130本体寸法(mm)250×70×45内容量(g)180
ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA)ナイロンコードカッター 凄楽三陽金属(ERBA)(58件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
チタニウムナイロンコード□型 セフティー3チタニウムナイロンコード□型セフティー3(20件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
切込2枚刃(ブルー) ツムラ(津村鋼業)切込2枚刃(ブルー)ツムラ(津村鋼業)(9件のレビュー)
999税込1,099
1枚
11日以内出荷
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.6刃数(p)2
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(8枚)
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個種別替刃セット材質SUP10厚さ(mm)3.2
Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.KWスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型M.I.K(56件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込刃形片刃材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.05
アイレット 三陽金属(ERBA)アイレット三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)
369税込406
1組(2個)ほか
当日出荷
ブルーシャーク 三陽金属(ERBA)ブルーシャーク三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。刃厚(mm)1.8刃数(p)36刃形両側刃板厚(mm)1.25仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4表面処理ブルーメタリック塗装取付穴(mm)25.4
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
防振肩掛バンド シングル セフティー3防振肩掛バンド シングルセフティー3(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。仕様メッシュパット
フレキシブレード オレゴン(OREGON)フレキシブレードオレゴン(OREGON)(33件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
刈払機用ツル草三枚刃 ツムラ(津村鋼業)刈払機用ツル草三枚刃ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
欠品中
荒目片刃仕様で切れ味抜群!片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。硬い草茎も切砕できます。切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。
用途刈払機用刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)1.6仕上ブルー
差込み式替コード 三洋テグス差込み式替コード三洋テグス(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(50本)ほか
当日出荷
30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型ブルー長さ(m)0.2
草刈用二枚刃 斬丸草刈用二枚刃斬丸(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2枚)
当日出荷
柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2内径(mm)25.4刃厚(mm)1.8材質65Mn
エルバB 三陽金属(ERBA)エルバB三陽金属(ERBA)(51件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様叩き出しオート式付属品アルエッジ6ストレート3.5m材質本体:ナイロン(PA6、PA66)●アイレット:アルミ合金●コード:ナイロン(PA6、PA66)、アルミ粉高さ(mm)40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130
ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸ナイロンコードカッター フルオート コンパクト斬丸(64件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-82
DCホワイトチップソー マキタDCホワイトチップソーマキタ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
外径(Φmm)230適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)刃数(p)32
刈払機用チップソーF型ハイパー ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーF型ハイパーツムラ(津村鋼業)(97件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
飛散防止ネットPro ゼノア飛散防止ネットProゼノア(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。
用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)質量(kg)2.5幅(cm)200高さ(cm)200網目(mm)0.7
エンジン刈払機 飛散防護カバー付き ナカトミエンジン刈払機 飛散防護カバー付きナカトミ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト安定した作業ができる両手ハンドル仕様手元スイッチで素早く安全に使用可操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4 刃数40P使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
超軽量草刈チップソー レモラ超軽量草刈チップソーレモラ(15件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。穴径(Φmm)25.4
ガーネット HARAX(ハラックス)ガーネットHARAX(ハラックス)(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。 アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。 キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。 ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)2材質(ネット)ポリエチレン
...
刈払機
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら