その他調理機械 :「かき氷用氷」の検索結果
技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード!
清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。
氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。
操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。
訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。
半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16
電源(V)単相100(50/60Hz)
有効径(Φmm)(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630
TKG品番9-0953-0101
TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580
TKG品番7-0887-0101
TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
用途小型かき氷機
材質外装:PP樹脂等
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
「ふわふわ」のかき氷
清掃性アップ
氷をかっちり固定
操作性アップ
訴求性アップ
質量(kg)1.6
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200/185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609×(+180)
有効径(Φmm)円盤有効径:200
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。
低価格、コンパクトタイプ。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)10
電源(V)単相100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×266×392
定格消費電力(W)(50/60Hz)150/180
入数(個)角氷:約18コ(3cm角)
TKG品番7-0889-0301
製氷能力スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min)
TKG品番(2017)6-0842-0301
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
究極!「ふわふわ」のかき氷。ベイシスシリーズ。お店の雰囲気を邪魔しないシンプルな外観!。粗さ調節無段階。切れ味の鋭い「鋼制」刃物使用。円盤と円盤受けが一本化でお手入れしやすい形状
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×600(780)
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。