Hatsuyuki(初雪氷削機)からNEWタイプのスライサーが登場!
冷凍フルーツやミルクアイス・冷凍フレーバーが削れる「マルチスライサー」!
食材に触れる部分が取り外せて洗浄ができ衛生的!
使い方しだいで新しい冷製スイーツ・冷製メニューに活用いただけます。
「冷凍フルーツ」と「フレーバー氷」どっちも削れる!
-15℃~-10℃の冷凍フルーツやフレーバー氷が切削できます。
付属品セパレータ、氷ガイド
質量(kg)本体:19
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200/180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×451×841
内径×深さ(mm)カートリッジ:140×150
アズワン品番64-4189-45
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード!
清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。
氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。
操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。
訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。
半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16
電源(V)単相100(50/60Hz)
有効径(Φmm)(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
シンプル機能!!スッキリデザイン!!
適合氷サイズ:半貫目氷(約13cm角)
質量(kg)20
タイプ電動
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200/185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(+195)
有効径(Φmm)円盤:約200
能力(kg)1.8/2.2分
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×421×429
TKG品番7-0889-0201
TKG品番(2017)6-0842-0201
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630
TKG品番9-0953-0101
TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。
円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。
消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)20
電源(V)単相100V(50/60Hz)
有効径(Φmm)(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760)
定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5
調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチ
TKG品番7-0885-0301
製氷能力1.8/2.2(kg/min)
TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580
TKG品番7-0887-0101
TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。