その他調理機械 :「料理用」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片手でペパー・ソルトを挽けるので使い易く便利です。ボタンを押すとミル部分のライトが点灯し、暗い店内でも分量を見る事が出来ます。
材質18-10ステンレス・セラミック
外寸(mm)Φ52×H155
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
片手ワンプッシュで(ペパー約0.02g・ソルト約0.01g)が出ます。ミル部分は18-10ステンレス使用のため錆びにくいです。
材質18-10ステンレス
外寸(mm)Φ18×H135、スタンド:70×40×H27
1セット
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
操作も簡単、チェルキーを3~4分で焼き上げます。
仕様焼成取り数:10個
電源(V)単相100・1500W
外寸(mm)510×465×H180
時間焼き上がり:3分30秒~4分
寸法(Φ×mm)焼き上がり:30×180
EBM品番7800100
1個
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
ドーナッツじゃない、パンでもない。とってもデニッシュな新食感
仕様焼成取り数:8個
電源(V)単相100・1500W
寸法(Φ×高さH)(mm)焼き上がり:84×28
外寸(mm)510×465×H180
時間焼き上がり:3分30秒~4分
EBM品番7799700
1セット(8個)
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
寸法(mm)(1個の大きさ)約120×65
質量(kg)1.6
外寸(mm)165×370×H40
EBM品番1842900
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
操作も簡単、チェルキーを3~4分で焼き上げます。
付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶
電源(V)単相100・750W
外寸(mm)245×450×H180
時間焼き上がり:3分30秒~4分
寸法(Φ×mm)焼き上がり:30×180
EBM品番7800000
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ドーナッツじゃない、パンでもない。とってもデニッシュな新食感
付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶
電源(V)単相100・750W
寸法(Φ×高さH)(mm)焼き上がり:84×28
外寸(mm)245×450×H180
時間焼き上がり:3分30秒~4分
EBM品番7799600
1セット(4個)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
仕様温度調節用電子コントローラー付
種別375W
直径(Φmm)(傘)175
電源単相100V375W
首長(mm)560
EBM品番6943500
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
仕様乾燥トレー:4枚、排湿ダンパー:有り
質量(kg)本体:10.5
電源単相100V
制御方式マイコン制御
消費電力0.416kW
外寸(mm)380×325×H484、(トレー)325×240×H25
制御仕様マイコン制御
温度調節範囲(℃)0~60
電源コード100V用2P7Aアース線付1.7m
断熱材高密度ポリウレタンフォーム10mm
ドア1枚
温度表示方式デジタル方式
EBM品番5730700
1個
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。