92件中 81~92件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手でペパー・ソルトを挽けるので使い易く便利です。ボタンを押すとミル部分のライトが点灯し、暗い店内でも分量を見る事が出来ます。
材質18-10ステンレス・セラミック 外寸(mm)Φ52×H155
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

片手ワンプッシュで(ペパー約0.02g・ソルト約0.01g)が出ます。ミル部分は18-10ステンレス使用のため錆びにくいです。
材質18-10ステンレス 外寸(mm)Φ18×H135、スタンド:70×40×H27
1セット
7,798 税込8,578
翌日出荷

電源:単相100V 375W 。温度調節可。ダイヤル調節は、付属の電子コントローラーで行います。 (ACアダプターくらいの大きさのものにダイヤルが付いて いて、それを電源にさす。それにアメランプのコンセント をつなぐ)
電源(V)単相100 消費電力(W)375 外径(Φmm)フード/175 機能温度調節可 首長(mm)560 TKG品番9-1159-0301 TKG品番(2017)6-1037-0401
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630 TKG品番9-0953-0101 TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

能力:1.4kg/分
材質アルミ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

能力:0.6kg/分
材質スチール 鋳鉄 プラスチック 質量(kg)約1 容量(mL)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270 TKG品番9-0951-0901 TKG品番(2017)6-0840-0801
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

材質SK-3 間口W×奥行D×高さH(mm)475×340×150 刃渡り(mm)160 TKG品番9-0418-1101 TKG品番(2017)6-0380-1101
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

替刃式、刃止用プラスチックアテ付
材質SK-3 間口W×奥行D×高さH(mm)540×230×160 刃渡り(mm)260 TKG品番9-0418-1001 TKG品番(2017)6-0380-1001
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670 TKG品番9-0418-0401 TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

そのままかければ天然のドレッシング!。調味料と混ぜても絶品!搾り立てで香ばしさも倍増!。使い方はあなたのアイデア次第です!
寸法(mm)300×180×350 コード206092 アズワン品番64-5107-72
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

EBM(江部松商事)デジタル酒温度計
材質本体、キャップ:ABS、センサー:ステンレス 全長(mm)230 電源リチウム電池CR20321個 防滴構造IPX2相当 EBM品番896300
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷