絞り込み
ブランド
- エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- 中央製作所(7)
- PEM(旧ユーロテック)(6)
- 大同興業(2)
- エスコ(1)
- ダイヘン(1)
- トーキン(1)
- テクナ(1)
- アドバンス理工(1)
- 東安(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む

PUNTO ECO プントエコ
エムエスアカデミー(MS ACADEMY)¥699,800税込¥769,7801台10日以内出荷片面スポット溶接+スタッド溶植 多機能スタッド溶植機の決定版!! 確実なスタッド溶殖、片面スポット溶接を実現!付属品アクセサリーキット、片面用アーム、スパナ、スライディングハンマーコード長さ(m)一次側:3、アース:2、電源:2容量(kVA)18入力一次:単相200V(50/60Hz)冷却方式空冷溶接能力(mm)1.2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)940×550×620
SUPER PUNTO スーパープント
エムエスアカデミー(MS ACADEMY)¥3,498,000税込¥3,847,8001台10日以内出荷超高張力鋼板対応水冷式スポット溶接機 電気設備や条件によりますが、トランス一体型のC型ガンを使用する場合、12000A以上の電流が出ています。 高圧受電設備の有無によらず、最大15000A以上での溶接も可能です。周波数(Hz)インバーター:1500電流(A)(C型)15000、(X型)13000容量(kVA)(C型ガン)13、(X型ガン・片面ガン)25入力一次:三相200V(50/60Hz)、二次:(X型ガン・片面ガン)無負荷電圧DC16.5冷却方式(C型・X型)水冷、(片面)空冷制御方法三相整流方式、インバーター制御、定電流回路、溶接条件制御プログラム付溶接能力(mm)(C型・X型)0.5~メーカーのスペックに対応、(片面)1.2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)820×500×720最大加圧力(kN[tf])C用65mmアーム使用時:550、X用100mmアーム使用時:800