絞り込み
画素数
  • 100万未満(2)
  • 100万~200万未満(2)
  • 500万~1000万未満(1)
  • 色ピンク
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(18)
  • 色パープル(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(74)
  • 色ブルー(11)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(20)
  • 色レッド(5)
  • 色柄物(2)
撮像素子
  • 1/10型(1)
  • 1/4型(1)
質量(g)
  • 20未満(2)
  • 60~80未満(2)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
ブランド
  • Bluemake(2)
  • KEIYO(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • VERTEX STYLE(1)
  • NAGAOKA(1)
  • SAC(1)
  • nikome(1)
  • MiNiPiC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デジタルカメラとは、フィルム式カメラと異なり、撮影した画像をデジタル保存することができるカメラのことです。撮影された画像はSDカードなどの記録媒体に画像データとして保存され、パソコンやプリンタなどの機器に記録媒体を読み込んでデータを保存したり、画像を加工したり印刷することができます。デジタルカメラは、大まかにコンパクトカメラ、一眼レフカメラ、ミラーレス一眼レフカメラの3種類。耐衝撃や、防水機能、Wi-fi搭載などの機能がついたタイプのカメラもあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトデジタルカメラ KEIYOコンパクトデジタルカメラKEIYO
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ツートンカラーを基調とした、コンパクトデジタルカメラです。軽量コンパクトモデルなので、小さいお子様からデジタルカメラ初心者の方まで、お気軽にお使いいただくことができます。
用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書電力(W)動作/2.6本体質量(g)104レンズF=3.27mm F2.0電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAh解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョンスピーカー内蔵(モノラル)セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480画面サイズ2.4インチ IPSパネル手ブレ補正機能あり (電子式)静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5MメモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応)動作温度範囲(℃)0~40内蔵マイクモノラル
キッズカメラ BluemakeキッズカメラBluemake
2,709税込2,980
1台
4日以内出荷
4000万画素でキレイに映るブルーとピンクの選べるカラー。持つだけで上がるキッズ向きデジタルカメラです。落下の衝撃からカメラを守るシリコンカバーとネックストラップでお子様自身で持ち運べます。4倍デジタルズーム搭載、FHD動画機能で動画撮影もOK!フィルター16種とフレーム28種を内蔵し撮影した画像を簡単加工して遊ぶことも可能です。パソコンに繋ぐことでwebカメラとしてもご使用いただけます。5種類の知育ゲームを内蔵しており、遊びながら学べます。
付属品カメラ本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)107電源リチウムイオン充電池500mAh(充電時間約3時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カバー無し:80×58×48、カバー付き:83×61×48レンズf=2.00mm デジタルズーム4倍有効画素数約30万画素解像度写真:補間(40M、20M、18M、16M、12M、8M、5M、3M、2M)記録ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)録画時間最大:約1時間スクリーン2インチ記録メディアmicroSD最大32GB
トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラKenko(ケンコートキナー)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
スリムデジタルカメラ NAGAOKAスリムデジタルカメラNAGAOKA
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
薄さ9.5mmの超薄型形状のデジタルカメラです。ポケットに入れやすく持ち運びに最適オートフォーカス機能搭載デジタルズーム4Xで拡大可能レトロモード搭載79gの軽量設計本体サイズ:100×67×9.5mmパッケージ内容:本体、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書保証期間:1年
仕様総画素数:812万画素、レンズ:F/2.2 f=3.789mm、ズーム:デジタルズーム4X、撮影距離:静止画0.1m~,動画約1.5m~、スクリーンサイズ:2.88インチ、動画解像度フレーム数:1920×1080/30fps,1280×720/30fps、写真解像度:3M,5M,8M、保存形式:MOV(ビデオ),JPEG(写真)、記録媒体:microSDカード(128GBまで対応)※別途購入が必要です、ホワイトバランス:自動,昼光,曇り,電球,蛍光灯、セルフタイマー:オフ,2秒,5秒,10秒,20秒、入出力ポート:USB TYPEC
コンパクトデジタルミニカメラ SACコンパクトデジタルミニカメラSAC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
本体重量わずか18グラムのコンパクトデジタルミニカメラです。 手のひらサイズ(0.96インチ液晶画面搭載)で鞄にアクセサリー感覚で取り付けいつでもどこでも手軽に撮影が出来ます。 カメラで撮った動画、画像を簡単にスマートフォンに転送可能(アンドロイドOSのみに対応)
セット内容カメラ本体×1、USBケーブル×1、ストラップ×1、マニュアル兼保証書×1本体質量(g)18レンズF2.4、f=4.8mm有効画素数約100万画素充電時間約150分本体外形寸法(mm)42.4×28.7×19.25解像度【写真】1280×720保証期間1年保証撮影距離(m)約0.3~撮影時機能【撮影時間】約70分イメージセンサー1/4型 CMOSセンサー
キッズカメラ MiNiPiCキッズカメラMiNiPiC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
お子さまの「はじめてのカメラ」にぴったり!どこよりも使いやすい、日本企業プロデュースのキッズカメラ!ゲーム機能を一切排除したシンプル設計で、カメラの楽しさに夢中に。スマホへのデータ転送も超カンタン!スマホの充電口にType-C・ライトニング両方に対応したカードリーダーを差すだけで、家族みんなで思い出をシェアできます。
用途子供用カメラ付属品首掛けストラップ/充電用USBケーブル(PC転送可)/メモリーカード(microSD/32GB)/取扱説明書(お子さま用、保護者さま用)/スマホ用カードリーダー(Type-C/Lightning両対応)質量(g)66電源(V)USB充電(電圧DC-5寸法(cm)6.7×8.4×4.3ディスプレイ2.0IPSスクリーン保証期間ご購入日より1年間保存形式画像:JPG/動画:AVIバッテリー容量(mAh)1200主な機能インカメラ/動画/効果フィルター/タイマー撮影/ズーム撮影/音量調節/ピント、明るさ補正/スクリーンオフ/自動電源オフ/日付設定/言語設定(日本語/英語/中国語/韓国語)
キッズトイカメラ nikomeキッズトイカメラnikome
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
長さ(mm)83質量(g)60有効画素数800万長さD(mm)63長さH(mm)47
キッズトイカメラ三脚付きユニコーンピンク VERTEX STYLEキッズトイカメラ三脚付きユニコーンピンクVERTEX STYLE
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
長さ(mm)90ユニコーンピンク質量(g)154長さD(mm)55長さH(mm)100
三脚付きキッズカメラ Bluemake三脚付きキッズカメラBluemake
6,345税込6,980
1台
4日以内出荷
かわいくて動画も撮れる三脚付きキッズカメラ。自撮り棒にもなる便利な三脚付きで撮影のバリエーションが広がります。8倍デジタルズーム搭載、FHD動画機能で動画撮影もOK。11種のフィルターと14種のフレームで撮影した写真加工も楽しめます。カメラ機能の他、3種の知育ゲームを内蔵しており、遊びながら学べます。充電式なので、電池を買い足す必要がなくお手軽です。
付属品カメラ本体、自撮り棒(三脚可能)、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)101電源リチウムイオン充電池600mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×79×38レンズf=2.00mm デジタルズーム4倍有効画素数約30万画素解像度写真/補完:48M、20M、18M、16M、12M、8M、5M、3M、2M記録ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)スクリーン2.4インチ・IPS記録メディアmicroSD最大32GBフレームレート動画解像度/フレームレート:1080p(1920×1080)@30fps、720p(1280×720)@30Fps、VGA(640×480)@30fps稼働時間(時間)写真約3、動画約1.5
デジタルカメラ