8K 前後ダブルカメラ付き7倍光学ズームデジタルカメラ
遠くがちゃんと撮れる♪7倍フラットタイプ光学ズーム搭載のデジタルカメラです。8Kビデオ解像度、88M静止画解像度の品質、クリアで美しい思い出を残せます。どこにでも持ち歩ける軽量コンパクトタイプ、手ブレ補正・オートフォーカス・シーン別撮影に加え、遊べるエフェクト設定も搭載。
- その他
- 【撮影シーン】オートモード、ポートレート、風景、スポーツ、料理、夕日、逆光、花火【エフェクト】ノーマル、ヒューマニティ、フィルム、ブイッシュトーン、デリシャス、テクスチャ、ナチュラル、ビビッド、フレッシュ、コントラスト(H)、ウォーム、コールド、モノクロ、セピア
- 質量(g)
- 160
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 105×31.5×65
- レンズ
- 【リアルセルフィー】レンズタイプ:4P、FOV:76.7°、焦点距離:F=5.0~35.0mm、撮影距離:40-150cm
- 連続使用時間(分)
- 動画80以下、写真90以下
- バッテリー
- 充電式リチウム電池1050mAh 3.7V
- ズーム(光学/デジタル)
- 【光学ズーム】ズーム:7倍光学、オートフォーカス FOV:84°、焦点距離:F=5.0~35.0mm
- ディスプレイ
- 2.8インチIPS HDタッチスクリーンディスプレイ
- カメラ仕様
- 【背面カメラ】Pixel:3.3MイメージセンサーIMX214、センサーサイズ:1/3.06インチ
- 内容量
- 1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ































