絞り込み
給水・給湯接続
  • 1/2 NPT
  • G1/2(15A)(15)
  • R1/2(15A)(122)
  • R3/4(20A)(434)
  • R1(25A)(1)
  • Rp1(25A)(1)
  • その他(168)
ブランド
  • STIEBEL(スティーベル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    小型で見た目もスタイリッシュ。シンク下や、壁など様々な設置場所に対応できます。 ダイヤル式なので温度設定をお好みで変更することができます。ダイヤルをゼロにセットすれば加熱しません。 流量センサーにより、流量が変わっても設定した温度を一定に保ちます。
    用途給湯室・手洗い・ミニキッチン接続口径1/2NPT質量(kg)2.7電圧(V)単相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×360×110水圧(給水側)最大1MPa最低流量(L/min)2.0

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機特集
おすすめ人気ランキング
給湯機器