カテゴリ
絞り込み
ガスの種類
- LPガス(513)
- その他(4)
- 都市ガス(547)
給水・給湯接続
- 1/2 NPT(1)
- G1/2(15A)(15)
- R1/2(15A)(131)
- R3/4(20A)(445)
- R1(25A)(1)
- Rp1(25A)(1)
- その他(167)
- 給水:G1/2、給湯:PJ1/2(1)
ブランド
- ノーリツ(1,560)
- リンナイ(540)
- パロマ(74)
- INAX(LIXIL)(65)
- 日本イトミック(55)
- パナソニックHVAC&CC(40)
- パーパス(29)
- TOTO(20)
- STIEBEL(スティーベル)(13)
- ダイレオ(5)
- 三菱電機(4)
- カクダイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- オンダ製作所(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ACE(エース)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- リビラック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
グリーンマーク認定(29)
グリーン購入法適合(675)
給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。

小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】
INAX(LIXIL)¥44,980~税込¥49,478~1セット当日出荷電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式
日本イトミック(3件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン質量(kg)(満水時)26電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533電源コード(m)2定格消費電力0.701kw環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)水圧0.1~0.75Mpa沸上げ温度(℃)約85沸騰時間目安約98分有効貯湯量(L)14出湯温度(℃)給水温度~約50
電気温水器用排水器具 キッチン用
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
まぜまぜ MZ-N3シリーズ
日本イトミック(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)シリーズMZ-N3シリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用
INAX(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ
INAX(LIXIL)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約5(満水時:約11)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時:約19)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ
ノーリツ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ
日本イトミック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03TシリーズBCH-Kシリーズ
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ
INAX(LIXIL)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約25圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7本体質量(kg)約9(満水時/約34)ヒーター(W)700安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
エコジョーズドレン排水受け
カクダイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。材質ABSアズワン品番64-6509-73
これエエやん 給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取替前後のリモコンの大きさの違いにより、壁紙のめくれや配線用の開口部が隠れない場合に使用します。リフォームなどで給湯機を交換する際に便利です。用途給湯機リモコンの取替え時に取付跡やクロスのめくれなどを隠すプレートです。適合ノーリツ(RC-7606M、RC-7607M、RC-B001M、RC-001M-FCN、RC-001MP-FCN、RC-G001M-FCN)、リンナイ(MC-120V、MC-140V、MC-220V(A)、MC-220VC(A))、パロマ(MC-128、MC-128D、MC-128V)、パーパス(MC-H700L、MC-710EL、MC-800)、長府(CMR-2522P、CMR-2706V、CMR-2710V、CMR-2801、CMR-2900、CMR-2903、CMR-4001V)などの主要メーカー材質鋼
膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ
日本イトミック¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。シリーズBCH-Mシリーズ
電気温水器用 膨張水排水ホース
INAX(LIXIL)¥459税込¥5051個当日出荷排水器具に付属の膨張水排水ホースです。適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)
日本イトミック¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
ガス給湯器用リモコン
ノーリツ(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から4日以内出荷リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)用途給湯専用
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向
ノーリツ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から9日以内出荷瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
ガス湯沸器取付金物
ACE(エース)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷湯沸器の木部への取付けは火災防止上危険です。 本商品は火災の危険がなく、しかも、しっかりと簡単に取付けられます。材質SUS304
ガス給湯器 オートストップなしタイプ 台所リモコン
ノーリツ¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BLメーカー商品コード702094
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0
日本イトミック¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応仕様号数換算:2.9号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
電気温水器用排水器具 洗面化粧台用
INAX(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ
INAX(LIXIL)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時/約19)ヒーター(W)450安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60/約85切替出湯温度(℃)約60/約85切替給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
湯ぽっとキット
TOTO¥69,980~税込¥76,978~1セット4日以内出荷配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。タイプ据え置き電圧(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)約60
...