カテゴリ
絞り込み
給水・給湯接続
ブランド
- ノーリツ(1,560)
- リンナイ(540)
- パロマ(74)
- INAX(LIXIL)(65)
- 日本イトミック(55)
- パナソニックHVAC&CC(40)
- パーパス(29)
- TOTO(20)
- STIEBEL(スティーベル)(13)
- ダイレオ(5)
- 三菱電機(4)
- カクダイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- オンダ製作所(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ACE(エース)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- リビラック(1)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 給湯機器

殺菌液注入ユニット
ノーリツ¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から16日以内出荷浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。電源(V)単相100・200共用消費電力(W)16最大吐出量(mL/min)ポンプ:30構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
給湯器 浴室サブリモコン 防水形
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室やお台所に足を運ぶ必要がありません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×21×120メーカー商品コード703171
ガス給湯器 浴室/台所リモコン
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷大きいスイッチ使いやすいリモコン 大きいスイッチとイラスト表示で直感的に操作できるリモコンを採用しました。対応機種GQ-□□27AWX-DX BL、GQ-□□27AWX-T-DX BL、GQ-□□27AWX-TB-DX BL、GQ-1626AWX(-60T/-TB)-DX BL、GQ-1628AWX(-T/-TB)-DX BL、GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-1-DX BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-C1634AWX(-T/-TB)-DX BLメーカー商品コード707557
ガス給湯器 台所/浴室リモコン
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷対応機種GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-DX BLメーカー商品コード707751
ガス給湯器 75℃出湯用 メーンリモコン(非防水形)
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷上限75℃出湯対応機種GQ-□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2メーカー商品コード702673
BF-W方式 SS給排気トップ200型
ノーリツ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から13日以内出荷対応機種GBSQ-820D・821D・825D-KR・620D・621D・622D/GBS-6EDD用寸法L4(mm)80~180(壁厚)
給排気トップ FF-101A
ノーリツ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304穴径(Φmm)120(壁穴)材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
屋外用排気トップ
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷長さ(mm)328外径(Φmm)91・140対応機種OTQ-4706Fタイプ、OTQ-3706Fタイプ、OTX-H4707SAFMV、OTX-H4717Yタイプ、OTX-4717Yタイプ、OTX-3717Yタイプ、OQB-4706Fタイプ、OQB-3706Fタイプ、OX-H4715Yタイプ、OX-4716Yタイプ、OX-3716Yタイプ
ガス給湯器(給湯専用)屋外壁掛形 エコジョーズ GQ
ノーリツ¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷から11日以内出荷タイプエコジョーズタイプ種類給湯専用リモコン別売設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)グリーン購入法適合
ガス給湯器(高温水供給式)PS標準設置前方排気延長形 GQ
ノーリツ¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から11日以内出荷仕様追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、ターボ給湯タイプ従来エコタイプ種類高温水供給式ガスの種類13Aリモコン別売設置形態PS扉内設置形(PS標準設置前方排気延長形)グリーン購入法適合号数16号
ガスバランス形ふろがま(ふろ専用)浴室内設置バランス形 GBS
ノーリツ¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷仕様点検お知らせタイプ従来エコタイプ種類バランス形ふろがま設置形態浴室内設置バランス形グリーン購入法適合号数6.5号シャワー
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-232C0
日本イトミック¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します仕様号数換算:1.8号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)3.2口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
ガスふろ給湯器(オート) PS扉内設置形
ノーリツ¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から11日以内出荷マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、新ターボ給湯、RCS-2C対応(RCS接続基板ユニットが必要です)、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)。リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品タイプオート種類従来タイプ形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形グリーン購入法適合
ガス給湯器マルチリモコンセット RC-J101Eマルチセット
ノーリツ¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。セット内容台所リモコン、浴室リモコン適合本体GT-C(P/V)/GRQ-C**72シリーズ(プレミアム除く)、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-C(P/V)**63シリーズ機能エコスイッチ、エネルック
石油ふろ給湯器(オート)直圧式 エコフィール
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコフィール対応。仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート種類エコ:エコフィール機能エコ運転、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応給水方式直圧式発熱量(kW[kcal/h])46.5(40000)リモコン別売設置形態屋外据置形グリーン購入法適合
置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ
日本イトミック¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ
日本イトミック¥74,980~税込¥82,478~1台4日以内出荷から21日以内出荷密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Bタイプ)
日本イトミック¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L
INAX(LIXIL)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約26L(わきあげ温度50℃)、約52L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプタンク容量(L)約20使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約31)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L
INAX(LIXIL)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約7L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約3使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外0.7ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×167×376(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約77(沸上げ時間:約18分(15→77℃))出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
ヒートポンプ専用配管セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17
給湯器 PH-1615Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型
パロマ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から4日以内出荷ガス給湯器 オートストップタイプタイプ屋外型給湯専用能力16号設置形態屋外壁掛/PS標準設置型グリーン購入法適合
ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL
ノーリツ¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐを搭載したガス給湯器です 給湯専用シリーズGQ-WEシリーズヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1使用期間(年)(設計上の標準)10RoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号給湯タイプ設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)標準ガス消費電量(kW)給湯33.4給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合
先止め式電気温水器
Panasonic(パナソニック)¥82,980税込¥91,2781台5日以内出荷洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル質量(kg)約7、満水時/約19消費電力(W)600電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ使用環境温度(℃)1~40給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa沸上げ温度(℃)約60沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃)有効貯湯量(L)約12