電気給湯機とは、水道から出る水をあらかじめ電気で温めておくために使われる機械です。お湯の温度は手動で調節でき、ぬるいお湯を出すことも、熱湯を出すこともできます。特徴はガスを使わない点。万が一故障しても有害なガスが出ることがないため安全性に優れています。調理用のお湯を出す小型のものから、洗髪や家事に使うための大きなものまで、様々なサイズがあるのも特徴です。電気代を節約するため、曜日や時間によって温めるお湯の量を調節する機能を持つものもあります。
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • 小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】 INAX(LIXIL)

    小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】

    INAX(LIXIL)
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
  • アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック

    アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式

    日本イトミック(3件のレビュー)
    68,980税込75,878特価
    1台
    当日出荷
    14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
    用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン質量(kg)(満水時)26電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533電源コード(m)2定格消費電力0.701kw環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)水圧0.1~0.75Mpa沸上げ温度(℃)約85沸騰時間目安約98分有効貯湯量(L)14出湯温度(℃)給水温度~約50
  • 小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ

    INAX(LIXIL)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約5(満水時:約11)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時:約19)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ

    INAX(LIXIL)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約25圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7本体質量(kg)約9(満水時/約34)ヒーター(W)700安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ

    INAX(LIXIL)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時/約19)ヒーター(W)450安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60/約85切替出湯温度(℃)約60/約85切替給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 湯ぽっとキット TOTO

    湯ぽっとキット

    TOTO
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
    タイプ据え置き電圧(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)約60
  • 超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0 日本イトミック

    超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0

    日本イトミック
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
    用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応仕様号数換算:2.9号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
  • 床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ) 日本イトミック

    床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)

    日本イトミック
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
    用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
  • 床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ 日本イトミック

    床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ

    日本イトミック
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
    密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
    用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
  • 床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き 日本イトミック

    床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き

    日本イトミック
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
    用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。タイマーあり
  • 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
    用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A
  • 壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ 日本イトミック

    壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ

    日本イトミック
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
    用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし給水・給湯接続G1/2出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
  • 壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ 日本イトミック

    壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ

    日本イトミック
    86,980税込95,678
    1台
    8日以内出荷
    密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
    用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
  • ホットウォーターディスペンサー 日本イトミック

    ホットウォーターディスペンサー

    日本イトミック
    159,800税込175,780
    1台ほか
    15日以内出荷
    ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。
    用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
  • 小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ

    INAX(LIXIL)
    92,980税込102,278
    1台
    5日以内出荷
    住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)350定格電流(A)3.5本体質量(kg)約2(満水時約2.8)タンク容量(L)約0.8沸上げ温度(℃)約65出湯温度(℃)約36ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1電源プラグアース線タイプ AC125V 15A適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K給水方式元止め式水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)温度調節バイメタルによるON-OFF制御タイマー別売(EFH-TM4)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)付属品固定金具仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L
  • 床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Bタイプ) 日本イトミック

    床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Bタイプ)

    日本イトミック
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
    用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり
  • 床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Bタイプ) 日本イトミック

    床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Bタイプ)

    日本イトミック
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
    用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり
  • 小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L

    INAX(LIXIL)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    タイプオートウィークリータイマータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)本体質量(kg)約11(満水時:約31)タンク容量(L)約20出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃)ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約26L(わきあげ温度50℃)、約52L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
  • 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L

    INAX(LIXIL)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)タンク容量(L)約12ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
  • 小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L

    INAX(LIXIL)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
  • 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L

    INAX(LIXIL)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)電源電圧AC100V(50/60Hz)消費電力(W)ヒーター能力:700定格電流(A)7タンク容量(L)約6ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
  • 小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L

    INAX(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様標準出湯量:約7L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約3使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外0.7ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×167×376(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約77(沸上げ時間:約18分(15→77℃))出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
  • 先止め式電気温水器 Panasonic(パナソニック)

    先止め式電気温水器

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
    セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル質量(kg)約7、満水時/約19消費電力(W)600電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ使用環境温度(℃)1~40給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa沸上げ温度(℃)約60沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃)有効貯湯量(L)約12
  • 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    30℃~60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。 安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。 自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。 6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。 ダイヤルひとつで簡単温度設定。 無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。 ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。 水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。
    用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として水圧(給水側)最大10bar接続口3/4 NPT
  • 脚部化粧カバー(4方向/鋼板製/460L用) 対応シリーズ:DF パナソニックHVAC&CC

    脚部化粧カバー(4方向/鋼板製/460L用) 対応シリーズ:DF

    パナソニックHVAC&CC
    17,980税込19,778
    1セット
    10日以内出荷
    パナソニック エコキュート専用の脚部化粧カバー(4方向)です。貯湯ユニットの脚部や配管をスッキリと隠し、外観を美しく保ちます。本製品は【DF】シリーズ(460L用)に対応した鋼板製のカバーとなります。
    用途パナソニック エコキュート(貯湯ユニット)の脚部および配管接続部の目隠し・保護に。適合シリーズDF
  • 脚部化粧カバー(4方向/鋼板製/370L用) 対応シリーズ:DF パナソニックHVAC&CC

    脚部化粧カバー(4方向/鋼板製/370L用) 対応シリーズ:DF

    パナソニックHVAC&CC
    14,980税込16,478
    1セット
    10日以内出荷
    パナソニック エコキュート専用の脚部化粧カバー(4方向)です。貯湯ユニットの脚部や配管をスッキリと隠し、外観を美しく保ちます。本製品は【DF】シリーズ(370L用)に対応した鋼板製のカバーとなります。
    用途パナソニック エコキュート(貯湯ユニット)の脚部および配管接続部の目隠し・保護に。適合シリーズDF
  • 脚部化粧カバー(4方向/鋼板製) 対応シリーズ:H, W パナソニックHVAC&CC

    脚部化粧カバー(4方向/鋼板製) 対応シリーズ:H, W

    パナソニックHVAC&CC
    14,980税込16,478
    1セット
    10日以内出荷
    パナソニック エコキュート専用の脚部化粧カバー(4方向)です。貯湯ユニットの脚部や配管をスッキリと隠し、外観を美しく保ちます。本製品は【H, W】シリーズに対応した鋼板製のカバーとなります。
    用途パナソニック エコキュート(貯湯ユニット)の脚部および配管接続部の目隠し・保護に。適合シリーズH, W
  • 脚部化粧カバー(4方向/鋼板製) 対応シリーズ:F(高圧), FP, J(高圧), JP パナソニックHVAC&CC

    脚部化粧カバー(4方向/鋼板製) 対応シリーズ:F(高圧), FP, J(高圧), JP

    パナソニックHVAC&CC
    13,980税込15,378
    1セット
    10日以内出荷
    パナソニック エコキュート専用の脚部化粧カバー(4方向)です。貯湯ユニットの脚部や配管をスッキリと隠し、外観を美しく保ちます。本製品は【F(高圧), FP, J(高圧), JP】シリーズに対応した鋼板製のカバーとなります。
    用途パナソニック エコキュート(貯湯ユニット)の脚部および配管接続部の目隠し・保護に。適合シリーズF(高圧), FP, J(高圧), JP
  • エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 LSシリーズ 角型 フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 LSシリーズ 角型 フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    529,800税込582,780
    1セット
    10日以内出荷
    【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズLSシリーズ使用地区一般地仕様リモコンHE-TQWLW水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 Fシリーズ 角型 耐塩害仕様フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 Fシリーズ 角型 耐塩害仕様フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    529,800税込582,780
    1セット
    60日以内出荷
    【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【リズムeシャワープラス】シャワーの流量と温度を一定のリズムで変動させ節水・省エネ。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズFシリーズ使用地区耐塩害仕様リモコンHE-TQWLW水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 Fシリーズ 角型 フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 Fシリーズ 角型 フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    499,800税込549,780
    1セット
    10日以内出荷
    【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【リズムeシャワープラス】シャワーの流量と温度を一定のリズムで変動させ節水・省エネ。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズFシリーズ使用地区一般地仕様リモコンHE-TQWLW水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 Fシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 Fシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    589,800税込648,780
    1セット
    10日以内出荷
    【ウルトラ高圧】325kPaの高水圧で、2階の浴室でもパワフルなシャワーを楽しめます。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【リズムeシャワープラス】シャワーの流量と温度を一定のリズムで変動させ節水・省エネ。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズFシリーズ使用地区一般地仕様リモコンHE-TQWLW水圧ウルトラ高圧(325kPa)
  • エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 FPシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 FPシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    649,800税込714,780
    1セット
    10日以内出荷
    【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【ウルトラ高圧】325kPaの高水圧で、2階の浴室でもパワフルなシャワーを楽しめます。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズFPシリーズ(プレミアム)使用地区一般地仕様リモコンHE-TQWLW水圧ウルトラ高圧(325kPa)
  • エコキュート 寒冷地向け 屋内設置 LSシリーズ 角型 フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 寒冷地向け 屋内設置 LSシリーズ 角型 フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    539,800税込593,780
    1セット
    10日以内出荷
    【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズLSシリーズ使用地区マンション用リモコンHE-TQWLW水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    599,800税込659,780
    1セット
    10日以内出荷
    【リズムeシャワープラス】シャワーの流量と温度を一定のリズムで変動させ節水・省エネ。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズWシリーズ使用地区一般地仕様リモコンHE-WQWLW水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 パワフル高圧フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 パワフル高圧フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    659,800税込725,780
    1セット
    10日以内出荷
    【パワフル高圧】280kPaの高圧仕様で、快適なシャワー圧を実現します。【リズムeシャワープラス】シャワーの流量と温度を一定のリズムで変動させ節水・省エネ。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズWシリーズ使用地区一般地仕様リモコンHE-WQWLW水圧パワフル高圧(280kPa)
  • エコキュート 一般地向け 屋外設置 Vシリーズ 小容量 フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 一般地向け 屋外設置 Vシリーズ 小容量 フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    519,800税込571,780
    1セット
    60日以内出荷
    【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコン品番ヒートポンプ:HE-PV45KE、貯湯ユニット:HE-V20HQCタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズVシリーズ(コンパクト)使用地区一般地仕様リモコンHE-TQWLW水圧標準高圧(190kPa)タンク容量200L
  • エコキュート 一般地向け 屋外設置 Sシリーズ 角型 耐塩害仕様フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 一般地向け 屋外設置 Sシリーズ 角型 耐塩害仕様フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    449,800税込494,780
    1セット
    60日以内出荷
    【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズSシリーズ使用地区耐塩害仕様リモコンHE-TQWLW水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート 一般地向け 屋外設置 Sシリーズ 角型 耐塩害仕様ウルトラ高圧フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 一般地向け 屋外設置 Sシリーズ 角型 耐塩害仕様ウルトラ高圧フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    499,800税込549,780
    1セット
    60日以内出荷
    【ウルトラ高圧】325kPaの高水圧で、2階の浴室でもパワフルなシャワーを楽しめます。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズSシリーズ使用地区耐塩害仕様リモコンHE-TQWLW水圧ウルトラ高圧(325kPa)

給湯機器』には他にこんなカテゴリがあります

電気給湯機