5ページ目: 給湯機器

2,437件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートポンプ専用配管セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ヒートポンプ専用配管セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
    セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17
  • ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ パロマ

    ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ

    パロマ
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
    グリーン購入法適合
  • 給湯器 スタンダードリモコン パロマ

    給湯器 スタンダードリモコン

    パロマ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    スイッチ優先、運転、選択グリーン購入法適合
  • 給湯器 PH-1615Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型 パロマ

    給湯器 PH-1615Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型

    パロマ
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ガス給湯器 オートストップタイプ
    タイプ屋外型給湯専用能力16号設置形態屋外壁掛/PS標準設置型グリーン購入法適合
  • ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL ノーリツ

    ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL

    ノーリツ
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐを搭載したガス給湯器です 給湯専用
    シリーズGQ-WEシリーズヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1使用期間(年)(設計上の標準)10RoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号給湯タイプ設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)標準ガス消費電量(kW)給湯33.4給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合
  • 先止め式電気温水器 Panasonic(パナソニック)

    先止め式電気温水器

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
    セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル質量(kg)約7、満水時/約19消費電力(W)600電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ使用環境温度(℃)1~40給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa沸上げ温度(℃)約60沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃)有効貯湯量(L)約12
  • 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    30℃~60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。 安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。 自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。 6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。 ダイヤルひとつで簡単温度設定。 無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。 ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。 水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。
    用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として接続口3/4 NPT水圧(給水側)最大10bar
  • 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
    用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A
  • 逃し銅管セット 日本イトミック

    逃し銅管セット

    日本イトミック
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    温水器本体とBCH-Mを接続します。 BCH-Mをご使用になる場合は必須です。
    長さ(mm)700
  • PE管バンドΦ10 (10個入り) ノーリツ

    PE管バンドΦ10 (10個入り)

    ノーリツ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    循環アダプター及びPE管継手と樹脂管との接続部を締め付け固定するバンド
  • Φ80排気トップセット ノーリツ

    Φ80排気トップセット

    ノーリツ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    適合機種GT-1644SAWXS-F-1、GQ-2420WZD-F-2
  • 防熱板横壁用 ノーリツ

    防熱板横壁用

    ノーリツ
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    防熱板横壁用 LP0106
    寸法(幅W×高さH)(mm)535×350メーカー商品コード702055
  • HGA不凍液 ノーリツ

    HGA不凍液

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    主成分プロピレングリコール外観赤橙色透明
  • KCBリモコンコード 6心 ノーリツ

    KCBリモコンコード 6心

    ノーリツ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    心数(C)6心
  • 焦熱器用不凍液(ロングライフ) ノーリツ

    焦熱器用不凍液(ロングライフ)

    ノーリツ
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
  • リモコンケーブル リンナイ

    リモコンケーブル

    リンナイ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
  • 風呂給湯器オプション パロマ

    風呂給湯器オプション

    パロマ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • ガス給湯器 排気カバー RUJ-A2010W RUX-A2016W A2015W用 リンナイ

    ガス給湯器 排気カバー RUJ-A2010W RUX-A2016W A2015W用

    リンナイ
    3,998税込4,398
    1台
    9日以内出荷
  • ガス給湯器 おいだき樹脂配管専用オプション 循環金具LQ型 リンナイ

    ガス給湯器 おいだき樹脂配管専用オプション 循環金具LQ型

    リンナイ
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
  • ガス給湯器 浴槽まわり関連オプション 厚肉浴槽ジョイント45 リンナイ

    ガス給湯器 浴槽まわり関連オプション 厚肉浴槽ジョイント45

    リンナイ
    2,698税込2,968
    1台
    9日以内出荷
  • 底脚セット 日本イトミック

    底脚セット

    日本イトミック
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    温水器本体を床から56mm離します。
    適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ
  • 洗浄管ソケット(BCH-1M用) 日本イトミック

    洗浄管ソケット(BCH-1M用)

    日本イトミック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • 業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 50号 GQ-C5052WZD-F ノーリツ

    業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 50号 GQ-C5052WZD-F

    ノーリツ
    389,800税込428,780
    1台
    9日以内出荷
    屋内でも、50号のエコジョーズが設置可能に!
  • 省エネ給湯器カバー タイホウ

    省エネ給湯器カバー

    タイホウ
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    被せるだけで養生の手間と時間が省けます。
    用途省エネ給湯器カバー
  • 脚部化粧カバー(4方向/鋼板製/460L用) 対応シリーズ:DF パナソニックHVAC&CC

    脚部化粧カバー(4方向/鋼板製/460L用) 対応シリーズ:DF

    パナソニックHVAC&CC
    17,980税込19,778
    1セット
    10日以内出荷
    パナソニック エコキュート専用の脚部化粧カバー(4方向)です。貯湯ユニットの脚部や配管をスッキリと隠し、外観を美しく保ちます。本製品は【DF】シリーズ(460L用)に対応した鋼板製のカバーとなります。
    用途パナソニック エコキュート(貯湯ユニット)の脚部および配管接続部の目隠し・保護に。適合シリーズDF
  • 脚部化粧カバー(4方向/鋼板製/370L用) 対応シリーズ:DF パナソニックHVAC&CC

    脚部化粧カバー(4方向/鋼板製/370L用) 対応シリーズ:DF

    パナソニックHVAC&CC
    14,980税込16,478
    1セット
    10日以内出荷
    パナソニック エコキュート専用の脚部化粧カバー(4方向)です。貯湯ユニットの脚部や配管をスッキリと隠し、外観を美しく保ちます。本製品は【DF】シリーズ(370L用)に対応した鋼板製のカバーとなります。
    用途パナソニック エコキュート(貯湯ユニット)の脚部および配管接続部の目隠し・保護に。適合シリーズDF
  • 脚部化粧カバー(4方向/鋼板製) 対応シリーズ:H, W パナソニックHVAC&CC

    脚部化粧カバー(4方向/鋼板製) 対応シリーズ:H, W

    パナソニックHVAC&CC
    14,980税込16,478
    1セット
    10日以内出荷
    パナソニック エコキュート専用の脚部化粧カバー(4方向)です。貯湯ユニットの脚部や配管をスッキリと隠し、外観を美しく保ちます。本製品は【H, W】シリーズに対応した鋼板製のカバーとなります。
    用途パナソニック エコキュート(貯湯ユニット)の脚部および配管接続部の目隠し・保護に。適合シリーズH, W
  • 脚部化粧カバー(4方向/鋼板製) 対応シリーズ:F(高圧), FP, J(高圧), JP パナソニックHVAC&CC

    脚部化粧カバー(4方向/鋼板製) 対応シリーズ:F(高圧), FP, J(高圧), JP

    パナソニックHVAC&CC
    13,980税込15,378
    1セット
    10日以内出荷
    パナソニック エコキュート専用の脚部化粧カバー(4方向)です。貯湯ユニットの脚部や配管をスッキリと隠し、外観を美しく保ちます。本製品は【F(高圧), FP, J(高圧), JP】シリーズに対応した鋼板製のカバーとなります。
    用途パナソニック エコキュート(貯湯ユニット)の脚部および配管接続部の目隠し・保護に。適合シリーズF(高圧), FP, J(高圧), JP
  • エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 LSシリーズ 角型 フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 LSシリーズ 角型 フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    529,800税込582,780
    1セット
    10日以内出荷
    【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズLSシリーズ使用地区一般地仕様リモコンHE-TQWLW水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 Fシリーズ 角型 耐塩害仕様フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 Fシリーズ 角型 耐塩害仕様フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    529,800税込582,780
    1セット
    60日以内出荷
    【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【リズムeシャワープラス】シャワーの流量と温度を一定のリズムで変動させ節水・省エネ。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズFシリーズ使用地区耐塩害仕様リモコンHE-TQWLW水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 Fシリーズ 角型 フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 Fシリーズ 角型 フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    499,800税込549,780
    1セット
    10日以内出荷
    【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【リズムeシャワープラス】シャワーの流量と温度を一定のリズムで変動させ節水・省エネ。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズFシリーズ使用地区一般地仕様リモコンHE-TQWLW水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 Fシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 Fシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    589,800税込648,780
    1セット
    10日以内出荷
    【ウルトラ高圧】325kPaの高水圧で、2階の浴室でもパワフルなシャワーを楽しめます。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【リズムeシャワープラス】シャワーの流量と温度を一定のリズムで変動させ節水・省エネ。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズFシリーズ使用地区一般地仕様リモコンHE-TQWLW水圧ウルトラ高圧(325kPa)
  • エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 FPシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 寒冷地向け 屋外設置 FPシリーズ 角型 ウルトラ高圧フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    649,800税込714,780
    1セット
    10日以内出荷
    【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【ウルトラ高圧】325kPaの高水圧で、2階の浴室でもパワフルなシャワーを楽しめます。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズFPシリーズ(プレミアム)使用地区一般地仕様リモコンHE-TQWLW水圧ウルトラ高圧(325kPa)
  • エコキュート 寒冷地向け 屋内設置 LSシリーズ 角型 フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 寒冷地向け 屋内設置 LSシリーズ 角型 フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    539,800税込593,780
    1セット
    10日以内出荷
    【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズLSシリーズ使用地区マンション用リモコンHE-TQWLW水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    599,800税込659,780
    1セット
    10日以内出荷
    【リズムeシャワープラス】シャワーの流量と温度を一定のリズムで変動させ節水・省エネ。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズWシリーズ使用地区一般地仕様リモコンHE-WQWLW水圧標準高圧(190kPa)
  • エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 パワフル高圧フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 一般地向け 屋外設置 Wシリーズ 薄型 パワフル高圧フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    659,800税込725,780
    1セット
    10日以内出荷
    【パワフル高圧】280kPaの高圧仕様で、快適なシャワー圧を実現します。【リズムeシャワープラス】シャワーの流量と温度を一定のリズムで変動させ節水・省エネ。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズWシリーズ使用地区一般地仕様リモコンHE-WQWLW水圧パワフル高圧(280kPa)
  • エコキュート 一般地向け 屋外設置 Vシリーズ 小容量 フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 一般地向け 屋外設置 Vシリーズ 小容量 フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    519,800税込571,780
    1セット
    60日以内出荷
    【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコン品番ヒートポンプ:HE-PV45KE、貯湯ユニット:HE-V20HQCタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズVシリーズ(コンパクト)使用地区一般地仕様リモコンHE-TQWLW水圧標準高圧(190kPa)タンク容量200L
  • エコキュート 一般地向け 屋外設置 Sシリーズ 角型 耐塩害仕様フルオート パナソニックHVAC&CC

    エコキュート 一般地向け 屋外設置 Sシリーズ 角型 耐塩害仕様フルオート

    パナソニックHVAC&CC
    449,800税込494,780
    1セット
    60日以内出荷
    【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。
    用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。セット内容貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコンタイプフルオート電源(V)単相200V (50-60Hz)シリーズSシリーズ使用地区耐塩害仕様リモコンHE-TQWLW水圧標準高圧(190kPa)

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機器