絞り込み
電源(V)
- 100
- 200(23)
消費電力(kW)
- 0.5(4)
- 0.6(3)
- 0.7(4)
- 0.75(3)
- 1.1(8)
- 1.25(2)
- 1.5(7)
- 2(5)
- 2.5(3)
給水・給湯接続
- G1/2(15A)(3)
- その他(1)
ブランド
- INAX(LIXIL)(19)
- 日本イトミック(19)
- STIEBEL(スティーベル)(1)
電気給湯機とは、水道から出る水をあらかじめ電気で温めておくために使われる機械です。お湯の温度は手動で調節でき、ぬるいお湯を出すことも、熱湯を出すこともできます。特徴はガスを使わない点。万が一故障しても有害なガスが出ることがないため安全性に優れています。調理用のお湯を出す小型のものから、洗髪や家事に使うための大きなものまで、様々なサイズがあるのも特徴です。電気代を節約するため、曜日や時間によって温めるお湯の量を調節する機能を持つものもあります。
「電源(V)」から絞り込む
100
200(23)

床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)
日本イトミック¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
ホットウォーターディスペンサー
日本イトミック¥159,800~税込¥175,780~1台ほか15日以内出荷ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き
日本イトミック¥219,800~税込¥241,780~1台8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。タイマーあり
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Bタイプ)
日本イトミック¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
日本イトミック¥86,980税込¥95,6781台8日以内出荷密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP)
STIEBEL(スティーベル)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。手のひらサイズで省スペース。付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。少ない流量(1.0~1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。サイズは共通です。洗面混合水栓は別売品です。付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。用途老健施設や病院等の洗面台下質量(kg)1.5電流(A)13.6電源(V)単相100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82ヒーター容量(kW)1.36接続口G1/2ブレーカー容量20A(漏電)許容圧力(MPa)1号数0.8最低流量(L/min)1.0
壁掛貯湯型電気湯沸器(薄型) EWSシリーズ
日本イトミック¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷開放式の超薄型壁掛電気湯沸器。自動給排水機能を標準搭載し飲用に対応した壁掛型。EWSシリーズ用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ
日本イトミック¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ
日本イトミック¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。タイマーあり
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Bタイプ)
日本イトミック¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Aタイプ)
日本イトミック¥89,980~税込¥98,978~1台8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
日本イトミック¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし給水・給湯接続G1/2出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)
日本イトミック¥97,980~税込¥107,778~1セット15日以内出荷から26日以内出荷自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ。自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現。自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能。用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)。・SW:スワン形状タイプ。・SK:壁付タイプ。・SS:台付スタンダードタイプ。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど容量(L)貯湯量:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
ホットウォーターディスペンサー
日本イトミック¥229,800~税込¥252,780~1台ほか15日以内出荷カフェ店舗向けホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。抽出温度を70~99℃の範囲で設定できるモデルです。ハンドドリップ、サイフォン、カッピングに加え、日本茶・紅茶など湯温・湯量が重要なメニューにも精度高く対応します。本体カラーにはブラックを追加。定量出湯機能とステップボイル機能を標準搭載しています。※ステップボイル機能は、設定温度を上限として運転します。70~99℃での温度変更が可能。70~99℃の範囲で温度変更が可能です。コーヒー豆や茶葉によって異なる抽出温度に合わせた変更を可能にしました。1℃刻みで変更できます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。カフェエディションは、コーヒーやお茶などのよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」です。一つのボタンに設定可能なのは100~990cc。10cc単位で設定可能です。モード切替時1.9Lまで出湯量を設定できます。※1.0L以上は0.1L刻み。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても高温を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなどタイプ出湯:カフェエディション寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)70~99
ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動・湯水切替スイッチ付オートマージュMX
INAX(LIXIL)¥229,800税込¥252,7801セット5日以内出荷コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。仕様排水栓ありタイプ手動・湯水切替、スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6口径(Φmm)32±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)125吐水口高さ(mm)102
ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動・湯水切替スイッチ付オートマージュグースネックタイプ
INAX(LIXIL)¥179,800~税込¥197,780~1セット5日以内出荷コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。タイプ手動・湯水切替、スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定151吐水口高さ(mm)142
ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動・湯水切替スイッチ付オートマージュA
INAX(LIXIL)¥179,800~税込¥197,780~1セット5日以内出荷コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。仕様排水栓ありタイプ手動・湯水切替、スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6口径(Φmm)32±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86
ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動 スイッチ付オートマージュMX
INAX(LIXIL)¥189,800~税込¥208,780~1セット5日以内出荷コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。仕様排水栓ありタイプ手動 スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6口径(Φmm)32±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)125吐水口高さ(mm)102
ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動 スイッチ付オートマージュグースネックタイプ
INAX(LIXIL)¥169,800~税込¥186,780~1セット5日以内出荷コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。タイプ手動 スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定151吐水口高さ(mm)142
ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動 スイッチ付オートマージュA
INAX(LIXIL)¥159,800~税込¥175,780~1セット5日以内出荷コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。仕様排水栓ありタイプ手動 スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6口径(Φmm)32±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86
ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 単水栓オートマージュMXベッセル用ロングタイプ
INAX(LIXIL)¥189,800~税込¥208,780~1セット5日以内出荷コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。仕様排水栓なしタイプ単水栓電源AC 100Vタンク容量(L)6口径(Φmm)27±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)125吐水口高さ(mm)198
ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 単水栓オートマージュMX
INAX(LIXIL)¥179,800~税込¥197,780~1セット5日以内出荷コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。タイプ単水栓電源AC 100Vタンク容量(L)6適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)125吐水口高さ(mm)102
ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 単水栓オートマージュA
INAX(LIXIL)¥149,800~税込¥164,780~1セット5日以内出荷コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。タイプ単水栓電源AC 100Vタンク容量(L)6適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86
ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L(低消費電力タイプ)単水栓オートマージュA
INAX(LIXIL)¥179,800~税込¥197,780~1セット5日以内出荷消費電力を300Wに抑えたので、1つのブレーカーでシャワートイレなどと電源が共有できます。ブレーカー追加が不要なので、改修にピッタリな低消費電力タイプです。横幅スリムでコンパクトな、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。タイプ単水栓電源AC 100Vタンク容量(L)3適合場所洗面所連続使用~約14人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86
ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L 手動・湯水切替スイッチ付オートマージュMX
INAX(LIXIL)¥229,800税込¥252,7801セット5日以内出荷横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。仕様排水栓ありタイプ手動・湯水切替/スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)3口径(Φmm)32±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約14人適合地域一般地吐水口長さ(mm)125吐水口高さ(mm)102
ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L 手動湯水切替スイッチ付オートマージュグースネックタイプ
INAX(LIXIL)¥229,800~税込¥252,780~1セット5日以内出荷横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。タイプ手動・湯水切替/スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)3適合場所洗面所連続使用~約14人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定151吐水口高さ(mm)142
ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L 手動湯水切替スイッチ付オートマージュA
INAX(LIXIL)¥229,800~税込¥252,780~1セット5日以内出荷横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。仕様排水栓ありタイプ手動・湯水切替/スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)3口径(Φmm)32±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約14人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86
ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L 手動スイッチ付オートマージュMX
INAX(LIXIL)¥229,800税込¥252,7801セット5日以内出荷横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。仕様排水栓ありタイプ手動スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)3口径(Φmm)32±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約14人適合地域一般地吐水口長さ(mm)125吐水口高さ(mm)102
ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L 手動スイッチ付オートマージュグースネックタイプ
INAX(LIXIL)¥179,800~税込¥197,780~1セット5日以内出荷横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。タイプ手動スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)3適合場所洗面所連続使用~約14人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定151吐水口高さ(mm)142
ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L 手動スイッチ付オートマージュA
INAX(LIXIL)¥189,800~税込¥208,780~1セット5日以内出荷横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。仕様排水栓ありタイプ手動スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)3口径(Φmm)32±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約14人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86
ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L 単水栓オートマージュMXベッセル用ロングタイプ
INAX(LIXIL)¥229,800税込¥252,7801セット5日以内出荷横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。仕様排水栓なしタイプ単水栓電源AC 100Vタンク容量(L)3口径(Φmm)27±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約14人適合地域一般地吐水口長さ(mm)125吐水口高さ(mm)198
ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L 単水栓オートマージュMX
INAX(LIXIL)¥229,800~税込¥252,780~1セット5日以内出荷横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。タイプ単水栓電源AC 100Vタンク容量(L)3適合場所洗面所連続使用~約14人適合地域一般地吐水口長さ(mm)125吐水口高さ(mm)102
ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L 単水栓オートマージュA
INAX(LIXIL)¥179,800~税込¥197,780~1セット5日以内出荷横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。タイプ単水栓電源AC 100Vタンク容量(L)3適合場所洗面所連続使用~約14人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E125V88S(EIX-125C0) 自動水栓セット
日本イトミック¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E125ESCE(EIX-125C0) 自動水栓セット
日本イトミック¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-125C0
日本イトミック¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです仕様号数換算:1.4号電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)2.5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~38満水時質量(kg)約1.9
壁掛貯湯型電気湯沸器 EWRシリーズ
日本イトミック¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷開放式の壁掛電気湯沸器。飲用に対応したスタンダードな壁掛型。EWRシリーズ用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
置台貯湯型電気湯沸器(角型)ETRシリーズ
日本イトミック¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ
日本イトミック¥74,980~税込¥82,478~1台4日以内出荷から21日以内出荷密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。