絞り込み
電源(V)
- 50
- 100(55)
- 200(32)
消費電力(kW)
- 450(1)
- 700(1)
ブランド
- INAX(LIXIL)(3)
電気給湯機とは、水道から出る水をあらかじめ電気で温めておくために使われる機械です。お湯の温度は手動で調節でき、ぬるいお湯を出すことも、熱湯を出すこともできます。特徴はガスを使わない点。万が一故障しても有害なガスが出ることがないため安全性に優れています。調理用のお湯を出す小型のものから、洗髪や家事に使うための大きなものまで、様々なサイズがあるのも特徴です。電気代を節約するため、曜日や時間によって温めるお湯の量を調節する機能を持つものもあります。
「電源(V)」から絞り込む
50
100(55)
200(32)

小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ
INAX(LIXIL)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約25圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7本体質量(kg)約9(満水時/約34)ヒーター(W)700安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ
INAX(LIXIL)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時/約19)ヒーター(W)450安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60/約85切替出湯温度(℃)約60/約85切替給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ
INAX(LIXIL)¥92,980税込¥102,2781台5日以内出荷住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。付属品固定金具仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1Lタンク容量(L)約0.8定格電流(A)3.5本体質量(kg)約2(満水時約2.8)ヒーター(W)350適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む)給水方式元止め式温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグアース線タイプ AC125V 15Aタイマー別売(EFH-TM4)水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)沸上げ温度(℃)約65出湯温度(℃)約36