モーターローラーとは、モーターローラー駆動ローラーコンべヤで使用される、モーター内蔵型のローラーです。モーター内蔵のため、ローラー自体が駆動源となりローラーコンベヤを動かします。ベルトコンベヤと異なって運搬物との接地面が線になりますので、隙間があり、砂利や土砂などの細かいものの運搬には不向きです。箱物など底面の平らなものの運搬に適します。
FA現場のお役立ち情報
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンク式パワーベース 東邦大信

    リンク式パワーベース

    東邦大信
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    23日以内出荷から31日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
  • モータープーリーKMPAシリーズ Φ265 協和[機構部品]

    モータープーリーKMPAシリーズ Φ265

    協和[機構部品]
    ¥193,375~税込¥212,713~
    1台
    16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
    用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応プーリ径(mm)265速度(m/min)(50Hz)44.8速度(m/min)(60Hz)53.9
  • 標準モータープーリ 1.5KW 協和[機構部品]

    標準モータープーリ 1.5KW

    協和[機構部品]
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
  • モータープーリ Φ265 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ265

    協和[機構部品]
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)265
  • モータープーリ Φ215 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ215

    協和[機構部品]
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)215
  • 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35m KYOWA(協和製作所)

    直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35m

    KYOWA(協和製作所)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    31日以内出荷
    PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
    用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
  • 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度40m KYOWA(協和製作所)

    直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度40m

    KYOWA(協和製作所)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    31日以内出荷
    PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
    用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
  • 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m KYOWA(協和製作所)

    直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m

    KYOWA(協和製作所)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    31日以内出荷
    PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
    用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度15m】50速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
  • 低床ワイドタイプパワーベース 東邦大信

    低床ワイドタイプパワーベース

    東邦大信
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    26日以内出荷
    低床ワイドタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番440-6156ストローク(mm)20全長(mm)2000接続口径(Φmm)10
  • 駆動ローラ付パワーローラ 東邦大信

    駆動ローラ付パワーローラ

    東邦大信
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    76日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。チェーン駆動タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
  • モータローラ付パワーローラ平行リンク機構内蔵タイプ 東邦大信

    モータローラ付パワーローラ平行リンク機構内蔵タイプ

    東邦大信
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    106日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。モータローラ駆動タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)45接続口径(Φmm)12
  • リンク式パワーテーブル 東邦大信

    リンク式パワーテーブル

    東邦大信
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    36日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。ワイドタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番441-0808ストローク(mm)45全長(mm)1300接続口径(Φmm)12
  • モータローラ付パワーローラ低床ワイドタイプ 東邦大信

    モータローラ付パワーローラ低床ワイドタイプ

    東邦大信
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    106日以内出荷
    低床ワイドタイプです。モータローラ駆動タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)30接続口径(Φmm)12
  • チェーンコンベヤ付パワーベース 東邦大信

    チェーンコンベヤ付パワーベース

    東邦大信
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    76日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。チェーンコンベヤ付です。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
  • チェーンコンベヤ付パワーベース 東邦大信

    チェーンコンベヤ付パワーベース

    東邦大信
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    76日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。チェーンコンベヤ付です。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
  • モータローラ付パワーローラ平行リンク機構内蔵タイプ 東邦大信

    モータローラ付パワーローラ平行リンク機構内蔵タイプ

    東邦大信
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    101日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。モータローラ駆動タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)45接続口径(Φmm)12
  • パワーベース 低床ワイドタイプ 東邦大信

    パワーベース 低床ワイドタイプ

    東邦大信
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    23日以内出荷
    低床ワイドタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)20接続口径(Φmm)10
  • 駆動ローラ付パワーローラ 東邦大信

    駆動ローラ付パワーローラ

    東邦大信
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    76日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。チェーン駆動タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
  • リンク式パワーテーブル 東邦大信

    リンク式パワーテーブル

    東邦大信
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    33日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。ワイドタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)45接続口径(Φmm)12
  • パワーホイール 東邦大信

    パワーホイール

    東邦大信
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    28日以内出荷
    細いホイール付のタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)20接続口径(Φmm)6
  • モータローラ付パワーローラ低床ワイドタイプ 東邦大信

    モータローラ付パワーローラ低床ワイドタイプ

    東邦大信
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    101日以内出荷
    低床ワイドタイプです。モータローラ駆動タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)30接続口径(Φmm)12
  • リンク式パワーベース ※ワイドタイプ 東邦大信

    リンク式パワーベース ※ワイドタイプ

    東邦大信
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    23日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。ワイドタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
  • パワーローラ 東邦大信

    パワーローラ

    東邦大信
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    低床ワイドタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)30接続口径(Φmm)12
  • リンク式パワーローラ 東邦大信

    リンク式パワーローラ

    東邦大信
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    23日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)45接続口径(Φmm)16
  • パワーローラ 低床ベーシックタイプ 東邦大信

    パワーローラ 低床ベーシックタイプ

    東邦大信
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    23日以内出荷
    低床ベーシックタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)10
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-24V-25DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-24V-25DIN

    三木プーリ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-96V-20DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-96V-20DIN

    三木プーリ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)230静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.42軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)軸穴寸法dH7(mm)20
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-190V-25DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-190V-25DIN

    三木プーリ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)903静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.21軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-24V-25DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-24V-25DIN

    三木プーリ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)1.67軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-17-190V-25DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-17-190V-25DIN

    三木プーリ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)903静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.21軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-17-96V-20JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-17-96V-20JIS

    三木プーリ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)230静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.42軸穴径b(Φmm)5 (E9:+0.050/+0.020)軸穴寸法dH7(mm)20
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-17-96V-20DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-17-96V-20DIN

    三木プーリ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)230静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.42軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)軸穴寸法dH7(mm)20
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-17-190V-20JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-17-190V-20JIS

    三木プーリ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)903静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.21軸穴径b(Φmm)5 (E9:+0.050/+0.020)軸穴寸法dH7(mm)20
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-190V-20JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-190V-20JIS

    三木プーリ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)903静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.21軸穴径b(Φmm)5 (E9:+0.050/+0.020)軸穴寸法dH7(mm)20
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-15-96V-25JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-15-96V-25JIS

    三木プーリ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)230静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.42軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)25
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-17-24V-20JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-17-24V-20JIS

    三木プーリ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)1.67軸穴径b(Φmm)5 (E9:+0.050/+0.020)軸穴寸法dH7(mm)20
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-14-96V-25DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-14-96V-25DIN

    三木プーリ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)230静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.42軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-15-24V-25JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-15-24V-25JIS

    三木プーリ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)1.67軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)25
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-17-24V-25DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-17-24V-25DIN

    三木プーリ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)1.67軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-15-190V-25JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-15-190V-25JIS

    三木プーリ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    22日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)903静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.21軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)25
モータローラー