モーターローラーとは、モーターローラー駆動ローラーコンべヤで使用される、モーター内蔵型のローラーです。モーター内蔵のため、ローラー自体が駆動源となりローラーコンベヤを動かします。ベルトコンベヤと異なって運搬物との接地面が線になりますので、隙間があり、砂利や土砂などの細かいものの運搬には不向きです。箱物など底面の平らなものの運搬に適します。
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS

    伊東電機
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • ACパワーモーラ取付金具 伊東電機

    ACパワーモーラ取付金具

    伊東電機
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6 伊東電機

    MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6

    伊東電機
    11,980税込13,178特価
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    【加速、減速時間の調整が可能】 基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。 パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。 【一定速機能の搭載】 負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。 搬送精度の向上に貢献します。 【20段階の速度設定が可能】 デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。 【エラーの種類と履歴確認が可能】 LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。
    仕様Runからのモータ回転/15msec以下型式CB-016N:標準パワーモーラ NPN信号入力/CB-016BN:ブレーキ付パワーモーラ NPN信号出力定格電圧 DC V24電源電圧(V)DC24±10%保護機能誤配線保護/6.3Aヒューズ内蔵起動電流(A)4周囲温度(℃)0~40(凍結無き事)静的電流(A)0.03電流制限(A)4
  • スタンダードタイプモーター 浦和工業

    スタンダードタイプモーター

    浦和工業
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
    全長(mm)77外径(mm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイプモーター 浦和工業

    スタンダードタイプモーター

    浦和工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
    トラスコ品番145-8056全長(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターローラ Φ60.5型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ60.5型

    協和[機構部品]
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ57型

    協和[機構部品]
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • モーターローラ Φ57型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ57型

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • モーターローラ 三相200V級1000 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級1000

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級800 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級800

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級450 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級450

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • パワーモーラ MDR ブラシレス標準モータ PM486FE 伊東電機

    パワーモーラ MDR ブラシレス標準モータ PM486FE

    伊東電機
    14,980税込16,478特価
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
モータローラー