絞り込み
線径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.8(2)
  • 1(6)
  • 1.4(1)
  • 1.6(29)
  • 1.8(1)
  • 2(23)
  • 2.4(10)
  • 2.6(8)
  • 2.8(1)
  • 3(9)
  • 3.2(3)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • 新富士バーナー(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
  • 日本スペリア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒とはフラックスやバーナーなどを一緒に用いて接合を行う溶接用品です。銀ロウ、銅ロウ、ガス溶接棒と種類があり、銀ロウは配管や細工、接合など様々な使い方ができるものです。銀ロウを用いる際にはフラックスが必要になります。また銅ロウは銅と銅や銅合金を接合する時に使います。フラックスが必要な場合と不必要な場合があります。ガス溶接棒は軟鋼を結合する際に使われるものです。銅を使ったものやアルミを使ったものなどさまざまなものがありますが、こちらは一般ではあまり使われず工場などで使用されます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 初心者用銀ロウ 新富士バーナー

    初心者用銀ロウ

    新富士バーナー(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
    棒径(Φmm)1.2長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス棒軟鋼用 SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒軟鋼用

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(500g)
    当日出荷
    ガス溶接軟鋼用溶接棒です。
    用途ガス溶接器用の溶接棒。質量(g)500
  • ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業

    ガス棒 OSS-22

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
    用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
  • ガス棒ステン SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒ステン

    SUZUKID(スズキッド)
    3,798税込4,178
    1袋(57本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    TIG溶接用ステンレス棒です。ステンレスをTIG溶接する際に使用する溶接棒です。
    用途アルゴンガス溶接作業。長さ(mm)1000
  • ろう材リング NS-6F 1.2X内径80 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.2X内径80

    日本スペリア
    26,980税込29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.2トラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒