絞り込み
線径(Φmm)
  • 1.6(7)
  • 2(5)
  • 2.4(4)
長さ(mm)
  • 500~600未満(3)
ブランド
  • エスコ
  • 新富士バーナー(15)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • 日本スペリア(10)
  • ニツコー熔材工業(9)
  • goot(太洋電機産業)(9)
  • アサダ(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • TRUSCO(4)
  • タセト(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • 東洋溶材(2)
  • 東京ブレイズ(2)
  • サンハヤト(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • 日本エア・リキードウェルディング(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • BONKOTE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 燐・銅ロウ エスコ

    燐・銅ロウ

    エスコ
    2,090税込2,299
    1パック
    当日出荷から翌日出荷
    速い流動性。
    用途銅と銅合金のみのロウ付に。全長(mm)500容量(g)150
  • [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg]

    エスコ(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-2.0長さ(mm)500棒径(Φmm)2.0
  • 1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ

    1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)

    エスコ
    44,000税込48,400
    1パック
    翌日出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
  • 2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ

    2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)

    エスコ
    44,000税込48,400
    1パック
    当日出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
  • 2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ

    2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1パック
    4日以内出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
  • 1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ

    1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

    エスコ
    104,900税込115,390
    1パック
    4日以内出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分銀:40%、銅・亜鉛:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数500g入
  • [BCUP-2]燐銅ロウ エスコ

    [BCUP-2]燐銅ロウ

    エスコ(1件のレビュー)
    8,660税込9,526
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
  • 2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ

    2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1パック
    翌日出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2.4温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
  • [2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg]

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-2.4長さ(mm)500棒径(Φmm)2.4
  • [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg]

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-1.6長さ(mm)500棒径(Φmm)1.6
  • 1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ

    1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1パック
    翌日出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
  • 3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ

    3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
    用途銅と銅のみのロウ付成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2線径(Φmm)1.6温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒