絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 2
- 0.4(2)
- 0.6(31)
- 0.8(98)
- 0.9(75)
- 1(72)
- 1.2(279)
- 1.4(21)
- 1.6(111)
- 2.4(7)
- 2.6(2)
- 3.2(10)
- 4(2)
- 4.0(1)
- 4.8(2)
- 12(1)
- 200(1)
- 300(1)
- -(1)
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(4)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- 神戸製鋼(1)
ワイヤー種類

フラックス入り(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。

軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ
神戸製鋼¥15,980税込¥17,5781箱(10kg)34日以内出荷シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版。鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A伸び(%)25引張強度(MPa)650耐圧力(MPa)480
溶接フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781巻(20kg)欠品中ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。 とくにアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。 また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ径1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)2電流範囲(A)(下向)300~500、(水平すみ肉)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥63,980税込¥70,3781箱(5kg)6日以内出荷用途25%Cr系二相ステンレス鋼SUS329J4L、DP3(UNS S39226)の溶接ガス名【シールドガス】Ar棒径(Φmm)2
ステンレス鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)6日以内出荷用途18%Cr-8%Niステンレス鋼SUS304の溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS308該当AWS規格A5.9 ER308該当
ステンレス鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)6日以内出荷用途22%Cr-12%Niステンレス鋼SUS309S SUS304クラッド鋼のクラッド側、ステンレス鋼と普通鋼の異材溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS309該当AWS規格A5.9 ER309該当
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥7,998税込¥8,7981箱(5kg)5日以内出荷各種機器及び構造物で軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接に適しています。優れた低温靭性を得ることができます。開先溶接及び継手部の下盛用または薄板の全姿勢溶接に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応