絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 2
- 0.4(1)
- 0.6(18)
- 0.8(44)
- 0.9(33)
- 1(29)
- 1.2(118)
- 1.4(21)
- 1.6(21)
- 2.4(4)
- 3.2(4)
- 4(1)
- 4.0(1)
- 4.8(2)
- 12(1)
ブランド
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- 神戸製鋼(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(18)
0.8(44)
0.9(33)
1(29)
1.2(118)
1.4(21)
1.6(21)
2.4(4)
3.2(4)
4.8(2)

軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ
神戸製鋼¥15,980税込¥17,5781箱(10kg)34日以内出荷シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版。鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A伸び(%)25引張強度(MPa)650耐圧力(MPa)480
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥7,998税込¥8,7981箱(5kg)5日以内出荷各種機器及び構造物で軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接に適しています。優れた低温靭性を得ることができます。開先溶接及び継手部の下盛用または薄板の全姿勢溶接に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応