590MPa級高張力鋼用・CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)当日出荷
大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、溶込みも深いので、自動、半自動溶接において能率的です。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類ソリッド
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)翌々日出荷
Ar+Co2混合ガスアーク溶接に適し、大電流溶接のスプレー移行域でアークが安定し、スパッタの少ない良好な溶接作業性と平滑で美しいビード外観が得られます。また、立向姿勢も容易で、溶着金属の靭性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、自動車、車両、化工機、家庭電気器具、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及び、すみ肉継手の全姿勢溶接。ワイヤー種類ソリッド
建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)翌々日出荷
490MPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。
また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。
用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490~550MPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接。電流範囲(A)(下向)200~350、(横向)200~350、(水平すみ肉)200~300ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類ソリッド
金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥25,980~税込¥28,578~
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ250程度を有しています。
CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。
スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪・オール・歯車・ロール軸受・トラックローラ・キャリアローラ・シャフト長さ(mm)などの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:270、ロックウェルC:25、ショア:37使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り
建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥9,198税込¥10,118
1巻(12.5kg)
翌々日出荷
490mPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業が良好で、溶着速度が速く、作業効率が大幅に向上します。
用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490~550mPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2JIS規格Z3312 YGW18電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~350、水平すみ肉:200~300ワイヤー種類ソリッド
耐硫酸露点腐食鋼S-TEN2用・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)欠品中
耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。
ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)600耐圧力(MPa)530吸収エネルギー(J)(0℃)62ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼及び590mPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)翌々日出荷
570~590mPa級高張力鋼用で、プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
用途橋梁・造船等の570~590mPa級高張力鋼のすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2JIS規格Z3313 T57J1T1-0CA-G-UAWS規格A5.29 E80T1-GCワイヤー種類フラックス入り
軟鋼及び490MPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)翌々日出荷
プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
汎用型全姿勢溶接用ワイヤに比べ、プライマー塗布鋼板での耐ピット性が良好です。
アークがソフトで安定しており、スパッタの発生量が少なく、スラグはく離性が良好です。
ビードのそろいが良く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途造船、橋梁、鉄骨などの軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。電流範囲(A)(水平すみ肉)180~320、(下向すみ肉)180~320仕様溶着金属の化学成分一例(%):C/0.04、Si/0.55、Mn/1.50、P/0.015ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)27引張強度(MPa)580吸収エネルギー(J)80(0℃)ワイヤー種類フラックス入り
570及び90MPa級高張力鋼の全姿勢・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)5日以内出荷
厚板における耐割れ性を考慮して設計されたSM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
水素量がソリッドワイヤと同程度に少なく、厚板の低入熱溶接でも耐割れ性が良好です。
用途橋梁、機械、建築などSM570及び590MPa級高張力鋼を使用する溶接構造物のすみ肉及び突合せ溶接。電流範囲(A)(下向)180~300、(立向上進)180~250、(上向)180~250、(横向)180~300、(水平すみ肉)180~300ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り
金属間軽摩耗及び土砂摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥26,980~税込¥29,678~
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ350程度を有しています。
CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。
スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:360、ロックウェルC:37、ショア:51使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り
シームレスフラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)翌々日出荷
フラックスタイプとしては発生するスラグ量が少ないメタル系に属していますが、メーカーの有するシームレスフラックス入りワイヤ製造技術を駆使して開発した、ソリッドワイヤとフラックス入りワイヤの長所を併せ持つ、全く新しいタイプのシームレスフラックス入りワイヤです。
構造としては、ワイヤ中のフラックス(合金・脱酸剤や鉄粒)の占める割合が一般のフラックス入りワイヤより低く設定しており、このような構造はシームレスワイヤにて製造可能です。
用途建築、鉄骨、橋梁向け大電流CO2溶接用仕様【拡散性水素量mL/100g】1.1ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)620電流範囲(A)水平すみ肉:200~320、下向:220~400吸収エネルギー(J)(0℃)930.2%耐力(MPa)530ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~
1巻(10kg)ほか
当日出荷
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用ワイヤー種類ソリッド
溶接ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980~税込¥21,978~
1巻(20kg)
翌々日出荷から5日以内出荷
CO2ガスアーク溶接において、アークが安定し溶接作業性が良好です。
全姿勢の突合せ及びすみ肉溶接が容易に行えます。
用途400、490MPa級耐候性鋼(P仕様)の各種構造物における突合せ及びすみ肉溶接。規格JIS Z 3315 G49A0UC1-CCJ該当、AWS A5.28 ER80S-G該当ワイヤー種類ソリッド
ソリッドワイヤYM-28日鉄溶接工業(旧日鉄住金)翌々日出荷
CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、家庭電気器具、産業機械、鉄骨、橋梁、造船など突合せ及び全姿勢すみ肉溶接。仕様【上向】50~120【下向】50~150【立向上進】50~120【立向下進】50~150その他【溶接姿勢】突合せおよび全姿勢すみ肉溶接適合軟鋼、490N/mm2級高張力鋼種類マグ溶接用ソリッドワイヤ規格JISZ3312YGW12ガス名【シールドガス】CO2,Ar+20%CO2極性DC(+)
590MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)7日以内出荷
Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビード外観が得られ、また溶接金属の靭性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接、Ar+CO2用ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3312 G59JA1UM3M1TAWS規格A5.28 ER80S-G該当電流範囲(A)下向200~550/水平すみ肉200~450ワイヤー種類ソリッド
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)6日以内出荷
Ar+20%CO2混合ガス用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。570MPa級及び590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接に適しています。使用条件に応じて50~150℃の予熱を行ってください。
成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.05% / Si:0.36% / Mn:1.35% / P:0.009% / S:0.005% / Ni:0.41%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T59J1T1-1MA-N2M1-UH5伸び(%)29引張強度(MPa)620耐圧力(MPa)560吸収エネルギー(J)130(-5℃)
フラックス入りワイヤSF-1日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~
1巻(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
溶接ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2件のレビュー)当日出荷
CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。
薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。
また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。
用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2用AWS規格A5.18 ER70S-G相当JIS規格JIS Z3312 YGW11ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~
1箱(5kg)ほか
当日出荷
極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。
全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2用JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用フラックス入りワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥29,980~税込¥32,978~
1巻(5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー種類フラックス入り
溶接ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)翌々日出荷
Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビート外観が得られ、また溶接金属の靱性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590Mpa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(下向すみ肉)80~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)翌々日出荷から7日以内出荷
ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。
用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(5kg)ほか
翌々日出荷
スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。ワイヤー種類フラックス入り
溶接ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)6日以内出荷
CO2ガスアーク溶接において、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。
全姿勢の突合せ及びすみ肉溶接が容易に行えます。
用途400、490Mpa級耐候性鋼(W仕様)の各種構造物における突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350、(横向)80~300、(立向下進)80~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥55,980税込¥61,578
1巻(12.5kg)
翌々日出荷
スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無い為耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。又、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%mo鋼(SUS316及びSUS316Lなど)の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2及びAr+20%CO2JIS規格Z3323 TS316L-FBOAWS規格A5.22 E316L TO-1該当電流範囲(A)水平すみ肉:100~250、下向:100~250ワイヤー種類フラックス入り
溶接フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980~税込¥31,878~
1巻(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ450程度を有しています。
CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥25,980~税込¥28,578~
1巻(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ250程度を有しています。
CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪、ロール、歯車、ロール軸受、トラックローラ、キャリアローラ、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り